Unități de scară digitală

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
AR100€163.13
RFQ
AR060€125.02
RFQ
MITUTOYO -

Unitate de Scală Digitală Absolută

StilModelfuncţiiLungime totalăGamăRezoluţieTipPreț (ex. TVA)
A572-310-10Set de origine, setare zero, pornire / oprire, presetare, păstrare date, ieșire date, conversie inch / mm8.228/209 in./ mm0 până la 4/0 până la 100 in./ mm0.0005 "/ 0.01 mmFuncție unică, verticală€450.54
B572-210-20Comutare zero / ABS, setare origine, conversie în / mm, ieșire date8.228/209 in./ mm4/100 in./ mm0.0005/0.01 in./ mmFuncție unică, orizontală€408.67
C572-211-20Comutare zero / ABS, setare origine, conversie în / mm, ieșire date10.197/259 in./ mm6/150 in./ mm0.0005/0.01 in./ mmFuncție unică, orizontală€432.49
MITUTOYO -

Unitate de Scală Digitală

StilModelLungime totalăGamăTipPreț (ex. TVA)
A572-311-1011.575/294 in./ mm6/150 in./ mmFuncție unică, verticală€537.71
B572-212-2012.244/311 in./ mm8/200 in./ mmFuncție unică, orizontală€503.58
C572-312-1013.543/344 in./ mm8/200 in./ mmFuncție unică, verticală€566.55
MITUTOYO -

Kit plumă 5 inci vertical

ModelArticolPreț (ex. TVA)
053906BAD6XTX€543.14

Unități de scară digitală

Mitutoyo Unitățile de cântare digitală măsoară și afișează dimensiunile unei piese de prelucrat pentru o plasare precisă în mori și mașini. Ele sunt ideale pentru determinarea pozițiilor mesei mașinii, pozițiile cursei mașinii de găurit și presetarea sculelor. Aceste unități au un ecran LCD pentru afișarea unor citiri precise și un fascicul lung cu suporturi de fixare pentru fixare. Kiturile selectate au capacitate de ieșire SPC, făcându-le compatibile cu procesoarele de date și afișajele de la distanță. Alegeți dintr-o gamă largă de unități de cântar digital, disponibile în montare orizontală și verticală Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?