Ventilatoare axiale cu acționare directă

Filtru

DAYTON -

Ventilatoare axiale cu acționare directă

Ventilatoarele de alimentare axiale cu acționare directă Dayton oferă evacuare stabilă sau alimentare cu aer proaspăt la presiuni statice scăzute până la moderate. Aceste ventilatoare de evacuare sunt prevăzute cu cutii de joncțiune NEMA 1 în carcasele motoarelor și sunt listate UL-705 pentru ventilatoare de putere. Acestea au o construcție din aluminiu filat și un talon rulat pe banda de vânt pentru a oferi robustețe și stabilitate, oferind astfel ridicare și mișcare confortabilă. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare, disponibile în opțiuni de motor cu 1 și 3 faze.

StilModelCFM @ 0.500-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPMax. BHPPreț (ex. TVA)
A4YC91-1 3 / 4 "22 "----0.07€1,375.32
A4YC926411 3 / 4 "22 "----0.15€1,273.03
A4YC9313801 3 / 4 "22 "11551018--0.25€1,886.06
A4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.30€2,216.66
A4YC9417991 3 / 4 "22 "15881380--0.46€1,942.40
A4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.33€3,080.96
A4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.52€2,248.29
A6KWP021881.75 "26 "19651693147512000.52€2,201.11
A4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.50€3,331.62
A4YC5829901 3 / 4 "30 "272524542097-0.77€2,433.21
A6KWP232591.75 "30 "29982724239217791.00€2,663.79
A4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.00€2,728.08
A4YC6341311 3 / 4 "34 "36503066--1.09€3,752.10
A6KWP441311.75 "34 "36503066--1.09€3,792.87
A4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.14€3,355.91
A6KWP344081.75 "34 "40733830357532721.14€3,308.14
DAYTON -

Ventilatoare de evacuare axiale cu acționare directă

Ventilatoarele Dayton sunt fabricate pentru condiții care necesită evacuare stabilă a aerului la presiuni statice scăzute până la moderate. Acestea cuprind un deflector complet laminat pentru stabilitate și ușurință de transport, o admisie, un venturi galvanizat și suporturi. Aceste ventilatoare de evacuare sunt listate UL-705 și vin cu cutii de joncțiune NEMA 1 în carcasa motorului. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare, disponibile în lățimi de 19, 22, 26, 30 și 34 inchi.

StilModelCFM @ 0.500-In. SPÎnălțimea bazeiLungimea bazeiCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPPreț (ex. TVA)
A39FV53-1.75 "19 "-----€1,909.43
A4YC87-1 3 / 4 "22 "-----€1,272.31
A39FV54- / - / 6471.75 "22 "- / - / 511- / - / 354---€1,993.56
A39FV56- / 273/15411.75 "22 "- / - / 1341- / - / 1203- / - / 902- / - / 657- / - / 446€2,346.85
A39FV55- / 682/22801.75 "26 "- / - / 2045- / - / 1578- / - / 1350- / - / 1206- / - / 1062€2,574.00
A4YC861891 3 / 4 "19 "-----€1,009.41
A4YC892731 3 / 4 "22 "-----€1,882.09
A4YC886721 3 / 4 "22 "538386231--€1,273.03
A4YC486821 3 / 4 "26 "-----€1,879.97
A4YC5012761 3 / 4 "30 "881499---€2,411.04
A4YC9016031 3 / 4 "22 "13811244984716-€1,867.43
A4YC5219251 3 / 4 "34 "1313----€3,006.16
A4YC4923391 3 / 4 "26 "2112168613981257934€1,944.06
A4YC5432791 3 / 4 "34 "2700225218911583-€3,403.65
A4YC5136601 3 / 4 "30 "33572935257923271809€2,585.90
A6KWN736601.75 "30 "33572935257923271809€2,634.81
A4YC5541461 3 / 4 "34 "3476313626822028-€3,751.87
A6KWN941461.75 "34 "3476313626822028-€3,765.76
A4YC5350071 3 / 4 "34 "4650424635923295-€3,272.17
A6KWN850071.75 "34 "4650424635923295-€3,294.55

Ventilatoare axiale cu acționare directă

Ventilatoarele axiale cu acționare directă sunt montate pe acoperiș pentru a descărca aer murdar sau pentru a furniza aer proaspăt în industrii și clădiri comerciale. Funcționează în condiții de presiune statică scăzută până la moderată. Dayton Ventilatoarele axiale cu acționare directă sunt dotate cu construcție din aluminiu filat, cu un talon rulat pe banda de vânt pentru rigiditate și stabilitate. Ventilatoarele cu acționare directă sunt proiectate astfel încât motorul să fie conectat direct la ventilator prin arbori sau osii, crescând astfel eficiența energetică. Modelele selectate ale acestor ventilatoare oferă control al vitezei debitului de ieșire al ventilatoarelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?