Roți suflante cu acționare directă

Filtru

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Roți de suflantă

StilModelPreț (ex. TVA)
AMETL039€440.34
BMETL039A€593.39
RFQ
StilModelPreț (ex. TVA)
A2459GU€72.58
A2999GU€63.64
MASTER APPLIANCE -

Roți de suflantă

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
ABLW-001-€43.61
B51277-€34.00
RFQ
C50989-€80.63
RFQ
DAYTON -

Roți de suflantă

Roțile suflantei Dayton sunt proiectate pentru a genera un volum mare de aer în aparatele de aer condiționat, ventilatoare, încălzitoare și dezumidificatoare. Aceste roți de suflantă au o construcție din oțel care previne uzura în condiții extrem de abrazive și umede. Modelele selectate vin cu o placă din spate pentru a permite conectarea motorului pe ambele părți. Pot fi utilizate împreună cu motoare de 1200, 1550 și 1750 rpm.

StilModelBore Dia.RPM maxRotațieTipDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
AVTSYTS106WCCWG------€33.45
B802-06-3001---Înlocuire--€180.13
C101I------€95.51
DVTSYT1813LWG------€599.82
EVTSYT1212LWG------€420.22
F202-09-3228-5------€523.83
RFQ
GVTSYT1511LWG------€530.35
HVTSYT1010LWG------€328.17
IVTSYT99LWG------€376.67
JVTSYZ1010IWG------€174.03
KVTSYZ99IWG------€157.10
LVTSYZ97IWG------€191.70
FVTSYTS2211WCWG------€2,066.04
MVTSYTS159WCWG------€748.36
FVTSYT2020WG------€2,360.45
NVTSYT2525WG------€3,305.38
F99020002------€60.49
RFQ
O1103A------€193.94
RFQ
PVTSYT2222WG------€2,687.62
FVTSYZ108IWG------€205.54
F202-30-0021-5------€5,373.47
RFQ
Q2UTV41 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă11 "7"€132.94
Q2UTU61 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă9 7 / 16 "8"€118.03
Q2UTU41 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă9 7 / 16 "6"€104.15
Q2UTU21 / 2 "1750CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă11 "10.625 "€136.55
REVCOR -

Roți de suflantă

StilModelBore Dia.RPM maxRotațieTipDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
AC631-637D R1-1/4 "2200CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă6 5 / 16 "Aluminiu6.375 "€199.93
BB743-250HS L1 / 2 "3050Termen închis CCWUnitate directă, curbă de intrare unică7 7 / 16 "Aluminiu2.5 "€181.59
BB631-300S R1 / 2 "3400Sfârșit închis CWUnitate directă, curbă de intrare unică6 5 / 16 "Oțel galvanizat3"€158.96
CB800-250HS1 / 2 "2875Termen închis CCWUnitate directă, curbă de intrare unică8"Oțel galvanizat2.5 "€180.86
BB800-400HS L1 / 2 "1850Termen închis CCWUnitate directă, curbă de intrare unică8"Aluminiu4"€207.92
BB800-250HS L1 / 2 "2875Termen închis CCWUnitate directă, curbă de intrare unică8"Oțel galvanizat2.5 "€207.01
CB506-250S1 / 2 "4000Sfârșit închis CWUnitate directă, curbă de intrare unică5 1 / 16 "Oțel galvanizat2.5 "€168.90
BB743-275S R1 / 2 "2825Sfârșit închis CWUnitate directă, curbă de intrare unică7 7 / 16 "Oțel galvanizat2.75 "€164.88
DPD660-4001 / 2 "1550CW / CCWUnitate directă, curbă de intrare dublă6"Plastic9"€498.27
CQ631-343S R1 / 2 "3000Sfârșit închis CWUnitate directă, curbă de intrare unică6 5 / 16 "Oțel galvanizat3.437 "€141.15
BB631-250S L1 / 2 "3625Termen închis CCWUnitate directă, curbă de intrare unică6 5 / 16 "Oțel galvanizat2.5 "€154.72
EBC1075-400S R1 / 2 "1550Sfârșit închis CWUnitate directă, curbă de intrare simplă, concavă10 3 / 4 "Oțel galvanizat4"€246.21
CQ575-400S L1 / 2 "2800Termen închis CCWUnitate directă, curbă de intrare unică5 3 / 4 "Oțel galvanizat4"€122.13
CQ575-293S L1 / 2 "3000Termen închis CCWUnitate directă, curbă de intrare unică5 3 / 4 "Oțel galvanizat2 15 / 16 "€128.51
BB575-150S L1 / 2 "5700Termen închis CCWUnitate directă, curbă de intrare unică5 3 / 4 "Oțel galvanizat1.5 "€166.44
CQ525-343S R1 / 2 "3600Sfârșit închis CWUnitate directă, curbă de intrare unică5 1 / 4 "Oțel galvanizat3.437 "€126.83
AFC1075-1050D R1 / 2 "1150CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă10 3 / 4 "Oțel galvanizat10.5 "€244.87
AFC987-925D L1 / 2 "1200Capătul centrului CCWUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă9 7 / 8 "Oțel galvanizat9.25 "€175.74
AFC987-700D L1 / 2 "1550Capătul centrului CCWUnitate directă, curbă de intrare dublă, convexă9 7 / 8 "Oțel galvanizat7"€159.10
AÎ525-400D1 / 2 "3200Capătul centrului CCWUnitate directă, curbă de intrare dublă5 1 / 4 "Oțel galvanizat4"€141.58
CQ525-250S L1 / 2 "3600Termen închis CCWUnitate directă, curbă de intrare unică5 1 / 4 "Oțel galvanizat2.5 "€123.56
AC762-700HD R1 / 2 "1800CW Hub EndUnitate directă, curbă de intrare dublă7 5 / 8 "Oțel galvanizat7"€208.41
EBC1075-600S R1 / 2 "1050Sfârșit închis CWUnitate directă, curbă de intrare simplă, concavă10 3 / 4 "Oțel galvanizat6"€246.19
CQ631-400S R1 / 2 "2800Sfârșit închis CWUnitate directă, curbă de intrare unică6 5 / 16 "Oțel galvanizat4"€119.82
BB631-200S R1 / 2 "4400Sfârșit închis CWUnitate directă, curbă de intrare unică6 5 / 16 "Oțel galvanizat2"€168.28

Roți suflante cu acționare directă

Roțile suflantelor cu acționare directă deplasează volume mari de aer răcit, încălzit și la temperatura ambientală în zone specifice, producând un volum maxim de aer cu vibrații minime ale aerului divers, deplasându-se în aplicații industriale și comerciale. Raptor Supplies oferă aceste roți de la mărci precum Dayton și Revcor. Roțile au o construcție din oțel, aluminiu sau plastic pentru a oferi aer optim, precum și pentru a asigura avantaje anticorozive. Roțile de suflantă cu dublă admisie sunt compatibile cu sistemele de joasă presiune și oferă o performanță eficientă de răcire. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare cu cuști de veveriță cu viteză de rotație de până la 7400 rpm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?