Ventilatoare cu montare cu obturator cu acționare directă rezistente la coroziune

Filtru

DAYTON -

Ventilatoare de evacuare cu obturator rezistente la coroziune, cu acționare directă

Ventilatoarele de evacuare Dayton rezistente la coroziune cu obturator elimină mirosurile, umezeala și fumul din interior spre exteriorul unui aerisire în aplicații comerciale și industriale. Aceste ventilatoare au un obturator pentru întreruperea ventilației externe atunci când nu funcționează sau este necesar. Au cadre din fibră de sticlă cu apărătoare de oțel, apărătoare de sârmă acoperite cu epoxid și elice din polipropilenă armată cu fibră de sticlă cu 4/8 pale pentru rezistență la coroziune, durabilitate și prevenirea pătrunderii obiectelor nedorite în interiorul ventilatoarelor. Aceste ventilatoare dispun de motoare cu acționare directă care sunt conectate direct la ventilator prin arbori sau osii pentru creșterea eficienței energetice și carcase pentru motor închise, izolate cu aer, clasa B, pentru a rezista la temperaturi de până la 104 grade F. De asemenea, au protecție termică automată pentru pornire sau opriți funcționarea ventilatorului conform temperaturilor ambientale admise pentru protejarea motoarelor ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ventilatoare de evacuare, disponibile în puteri de ieșire a motorului cuprinse între 1/20 și 1/2 CP.

StilModelCP motorCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPRPM motorTipul motoruluiNumărul de lameElice Dia.Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Preț (ex. TVA)
A1BLJ71/2487641971075Condensator divizat permanent824 "17.4€1,806.67
B1BLJ51/3364228381075Condensator divizat permanent820 "13.7€1,364.91
C1BLJ31/4279019611075Condensator divizat permanent818 "12.5€1,301.44
D1BLJ11/6200516781625Condensator divizat permanent416 "15.7€1,063.52
E1BLH81/811007991625Condensator divizat permanent412 "13.4€842.41
F1BLH61/205243791550Polul umbrit410 "12.3€934.77

Ventilatoare cu montare cu obturator cu acționare directă rezistente la coroziune

Ventilatoarele rezistente la coroziune sunt montate pe verticală pentru a evacua gazele reactive sau corozive din fabrici, depozite și garaje. Au o construcție din oțel inoxidabil și fibră de sticlă cu elice din polipropilenă pentru rezistență la coroziune. Aceste ventilatoare au un obturator pentru întreruperea ventilației externe atunci când este necesar. Au carcase complet închise pentru motor cu aer peste motoarele cu acționare directă pentru transmiterea directă a puterii fără a suferi pierderi. Alegeți dintr-o gamă largă de acestea Dayton Ventilatoare rezistente la coroziune cu obturator, cu puteri de motor cuprinse între 1/20 și 1/2 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?