Suflante cu curbă directă dublă intrare cu acționare directă

Filtru

DAYTON -

Suflante cu curbă directă dublă intrare cu acționare directă

Suflantele Dayton cu acționare directă dublă cu admisie curbă înainte asigură alimentarea cu aer proaspăt în spații restrânse. Sunt utilizate cu sisteme de încălzire, aer condiționat și ventilație. Aceste suflante sunt realizate din otel galvanizat si au o roata ranforsata pentru a asigura performante optime. Au roți de oțel cu finisaj rezistent la coroziune pentru manevrabilitate și suport pentru carcasă cu tampoane elastice pentru a minimiza vibrațiile. Suflantele cu acționare directă Dayton pot înlocui majoritatea suflantelor cu aceleași cai putere. Alegeți dintr-o gamă largă de suflante cu acționare directă, disponibile în opțiunile de înălțime de descărcare 10.312, 10.375 și 11.5 pe Raptor Supplies.

StilModelÎnălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Adâncimea locuințeiÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A5NRC410-5 / 1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "€309.64
A5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "€310.24
A5NRC611.51316-3/4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "€357.96
A5NRC511.510.62516-3/4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"€369.29

Suflante cu curbă directă dublă intrare cu acționare directă

Dayton Suflantele cu acționare directă, dublă admisie, curbă înainte sunt ideale pentru aplicații de aer condiționat, încălzire și ventilație. Acestea au carcasă din oțel galvanizat pentru a rezista la temperaturi ambientale de până la 104 grade F și sunt întărite pentru a oferi servicii fără probleme. Aceste suflante sunt integrate cu tampoane elastice pentru minimizarea vibrațiilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?