Buclă dublă și lanțul Jack

Filtru

StilModelDiametruDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A2ZDF60.035 "203 lbs.€60.48
A2ZDF70.047 "185 lbs.€65.75
A2ZDF80.063 "1610 lbs.€56.85
A2ZDG20.13 "1043 lbs.€160.04
StilModelDiametruDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A2ZDE50.047 "185 lbs.€49.58
A2ZDE60.063 "1610 lbs.€44.79
A2ZDE70.079 "1416 lbs.€79.82
A2ZDE80.13 "1043 lbs.€105.83
A2ZDJ90.102 "1229 lbs.€107.06
StilModelDiametruDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A2ZDG70.047 "185 lbs.€108.34
A2ZDG80.063 "1610 lbs.€111.72
A2ZDG90.079 "1416 lbs.€145.03
A2ZDH20.13 "1043 lbs.€332.33
A2ZDH10.102 "1229 lbs.€198.53
DIXON -

Jack Lanțuri

StilModelPreț (ex. TVA)
ACH-SS-12€19.18
RFQ
ACH-SS-6€15.25
RFQ
BCH-B-6€11.03
RFQ
BCH-B-12€14.86
RFQ
BCH-B-24€25.31
RFQ
StilModelDiametruDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A2ZDE90.035 "203 lbs.€60.48
A2ZDF10.047 "185 lbs.€64.45
A2ZDF20.063 "1610 lbs.€64.08
A2ZDF30.079 "1416 lbs.€68.73
A2ZDF50.13 "1043 lbs.€158.16
A2ZDF40.102 "1229 lbs.€72.66
StilModelDiametruDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A2ZDH30.063 "#555 lbs.€49.23
A2ZDH40.069 "#470 lbs.€52.06
A2ZDK10.079 "#390 lbs.€113.60
A2ZDH50.091 "#2115 lbs.€62.54
A2ZDH80.15 "3/0305 lbs.€111.53
A2ZDH60.102 "#1155 lbs.€73.61
A2ZDH70.134 "2/0255 lbs.€101.81
A2ZDH90.157 "4/0365 lbs.€94.11
StilModelDiametruDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A2ZDJ10.069 "#470 lbs.€77.83
A2ZDJ20.079 "#390 lbs.€90.68
A2ZDJ30.118 "1/0200 lbs.€120.73
A2ZDJ40.134 "2/0255 lbs.€154.27
StilModelDiametruDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A2ZDG30.063 "168 lbs.€175.58
A2ZDG40.079 "1411 lbs.€209.31
A2ZDG60.13 "1034 lbs.€382.01
StilModelDiametruDimensiunea comerțuluiLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A2ZDJ60.079 "#3100 lbs.€210.17
A2ZDJ70.102 "#1155 lbs.€335.82
A2ZDJ80.134 "2/0255 lbs.€396.44
BRADY -

Lanț Jack, lungime de 50 de picioare, oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
98859AA7HFF€111.96
PEERLESS -

Lanțuri Jack, fără sudură, lungime de 100 de picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PEE-7500832AH8PZF€167.48
PEERLESS -

Lanțuri cu buclă dublă, fără sudură, lungime de 100 de picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PEE-7010532AH8PZE€68.54
ARLINGTON -

Lanț Jack, dimensiune 6.25 X 6.25 inch, oțel, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
JC12BK3DUW€0.76
Vezi detalii

Buclă dublă și lanțul Jack

Lanțurile duble bucle și jack sunt construite într-o serie de bucle de opt cifre care sunt conectate în unghi drept. Sunt ideale pentru susținerea corpurilor de iluminat și a ventilatoarelor de tavan de pe tavan, pentru securizarea ușilor și porților și pentru lumini suspendate, panouri, lucrări de artă și semnalizare. Aceste lanțuri de cric pot fi folosite și ca barieră sau hayon. Raptor Supplies oferă aceste lanțuri duble bucle și jack de la mărci precum Arlington, Dixon, Brady & Inegalabil. Aceste lanțuri oferă o opțiune reglabilă pentru agățarea unei game largi de dispozitive liniare și înalte.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre lanțurile cu cric și lanțurile cinematice?

  • Lanțurile cinematice sunt realizate printr-un ansamblu de zale care sunt legate prin îmbinări. Ele permit mișcarea relativă între fiecare verigă pentru o mișcare independentă. Acest lucru le face ideale pentru operațiuni de robotică sau mașini-unelte care necesită o poziționare precisă.
  • Lanțurile de cric sunt făcute din zale subțiri de sârmă care sunt formate în formă de opt. Ele sunt utilizate în general pentru suspendarea ușoară a indicatoarelor sau a corpurilor de iluminat.

Cum sunt utilizate lanțurile cu cric în industria lemnului?

Lanțurile de cric cu bucle cu dinți sunt folosite în industria lemnului pentru a muta buștenii. Aceste lanțuri în bucle se pot roti la nesfârșit pentru un flux constant de bușteni pe linia de producție în fabricile de cherestea de procesare. Cu toate acestea, utilizatorii trebuie să fie atenți în jurul lanțurilor cricului, deoarece acestea reprezintă un pericol profesional și pot provoca răni grave sau deces.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?