PARKER Drenează cocoșii

Integrat cu scaune interne sau externe adecvate pentru aplicații de joasă presiune cu gaz, petrol și apă. Dispune de un mecanism de strângere manuală pentru a oferi o etanșare metal-metal și un stil de caroserie în linie, cu conexiuni filetate și un mâner pentru tee

Filtru

PARKER -

Drenează cocoșii

StilModelDimensiune de filetMânerDimensiune hexagonalăMin. Temperatura de funcționare.Inălțime totalăDimensiunea conducteiModelaStilPreț (ex. TVA)
ADC607-4-aripă9 / 16 "-54 grade C1 21 / 64 "1 / 4 "Furtun la țeavăFurtun€23.33
BDC602-41 / 4 "aripă9 / 16 "-54 grade C15 / 16 "1 / 4 "Sigiliul internTevă masculină€11.75
CDCR601-41 / 4 "Alama eliptica--34 grade C--Sigiliul internTevă masculină€95.36
RFQ
DDC603-41 / 4 "Aripa de alamă5 / 8 "-54 grade C1 35 / 64 "1 / 4 "Sigiliul internTevă masculină€16.93
EDC604-41 / 4 "Aripa cu fața9 / 16 "-54 grade C1"1 / 4 "Sigiliul externTevă masculină€6.96
FDC606-41 / 4 "Aripă extinsă9 / 16 "-54 grade C1.5 "1 / 4-18Sigiliul externTevă masculină€9.69
DDC603-21 / 8 "Aripa de alamă5 / 8 "-54 grade C1 13 / 32 "1 / 8 "Sigiliul internTevă masculină€17.82
BDC602-21 / 8 "aripă13 / 32 "-54 grade C59 / 64 "1 / 8 "Sigiliul internTevă masculină€10.64
EDC604-21 / 8 "Aripa cu fața7 / 16 "-54 grade C55 / 64 "1 / 8 "Sigiliul externTevă masculină€7.42
DDC603-63 / 8 "Aripa de alamă11 / 16 "-54 grade C1.625 "3 / 8 "Sigiliul internTevă masculină€19.69
GDC604-63 / 8 "Aripa cu fața--54 grade C--Sigiliul externTevă masculină€45.26
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?