Chei pentru dop și buche

Filtru

Cheile pentru tambur sunt ideale pentru deschiderea dopurilor tamburului și strângerea robinetelor tamburului în industria de producție, procesare chimică, petrol și gaze și procesare a alimentelor și băuturilor. Raptor...Află mai multe

AMPCO METAL -

Chei pentru dop și buche

StilModelSe potriveșteArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
AW-563/4 "și 2" BungsTambur Bung / Cheie cu ștecher12 "€88.68
BW-58-S22 Diferite BungsCheie cu tambur15 "€169.79
GRAINGER -

Cheie dinamometrică a butucului tamburului

StilModelSe potriveșteMaterialPreț (ex. TVA)
ARWP-T20Mufe cu tambur cu cap hexagonalFontă€1,085.58
BTW268-20 / 9Mufe cu tambur cu cap rotund RiekeOţel€1,186.77
WESCO -

Chei pentru dopuri tambur

Cheile pentru dopuri de tambur Wesco sunt proiectate pentru instalarea / scoaterea dopurilor de tambur în instalațiile de prelucrare chimică, producție, procesare a alimentelor și băuturilor și instalațiilor de petrol și gaze. Modelele selectate au un design de mâner decalat pentru a reduce stresul utilizatorului și leziunile degetelor și o construcție din aliaj de bronz fără scântei pentru medii cu lichide și gaze inflamabile. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste chei pentru dopuri tambur, disponibile în lungimi de 9, 10.25 și 15 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelArticolMaterialLungime totalăPreț (ex. TVA)
A1VKC8GCheie cu șurub pentru tamburFontă15 "€89.44
B3AY71GCheie cu șurub pentru tamburAliaj de alamă9"€88.33
C272178Cheie de tamburAluminiu10.25 "€25.78
PETERSEN PRODUCTS -

Cheie

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A148-30077"€207.90
A148-301212 "€213.79
A148-301818 "€251.10
A148-302424 "€259.18
VESTIL -

Seria BNW Chei pentru piuliță pentru tambur

StilModelCuloriAdâncimemâner LungimeÎnălţimeMaterialLăţimeDeschidere cheiePreț (ex. TVA)
ABNW-BWBronz13 "-4.75 "Aliaj de bronz4"-€206.39
BBNW-BX-WBronz12 "-3.75 "Aliaj de bronz2"-€106.04
CBNW-PRoșu40.12 "8"1.88 "Nailon1.84 "1 1 / 4 "€46.56
DBNW-IWSilver13 "-4.75 "Oțel turnat3.5 "-€78.31
EBNW-ASilver10.5 "4 1 / 4 "2.25 "Aluminiu turnat1.75 "1 1 / 2 "€38.78
FBNW-IX-WSilver12 "7 1 / 2 "5"Oțel turnat3.5 "1 1 / 2 "€66.50
GBNW-SS-WSilver12 "-5"Oţel inoxidabil3.5 "-€125.41
VESTIL -

Seria PAIL Pals de oțel

StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
APAIL-PAL1"€54.98
BPAIL-PAL-UN1.88 "€62.35
WESCO -

Butuc de tambur cheie offset aliaj de bronz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3AY72GAC8KMF€91.27
VESTIL -

Deschizător de găleți din oțel turnat, 11 inch x 3-1/2 inch x 1 inch, 5 galoane, auriu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DRUM-STIKAE6ZNF€86.33
TOUGH GUY -

Șurub tambur / cheie cu șurub aluminiu 10 1/2 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5WMN1AE7BKU€46.91
VESTIL -

Instrument multifuncțional pentru capac tambur argintiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DRUM-PLBAG7QXD€76.90

Chei pentru dop și buche

Cheile pentru tambur sunt ideale pentru deschiderea dopurilor tamburului și strângerea robinetelor tamburului în fabricile de procesare chimică, petrol și gaze, producție și procesare. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Ampco, Grainger, Justrite, National Spencer, Tough Guy, Vestil, Wesco și Spre vest chei cu mâner drept / curbat / decalat pentru o prindere sigură și confort pentru utilizator. Vestile Cheile pentru dopuri de tambur sunt ideale pentru utilizare atât cu tamburi cu cap închis, cât și cu cap deschis și sunt dotate cu un strat de pulbere coaptă pentru a oferi rezistență ridicată și protecție împotriva fluidelor abrazive și a substanțelor chimice ușoare. Acestea sunt echipate în plus cu mânere din cauciuc pentru minimizarea oboselii și un design compact multifuncțional, cel mai potrivit pentru deschiderea dopurilor și împingerea/tragerea doliilor de tambur. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste chei cu tambur disponibile în lungimi cuprinse între 1.937 și 14.187 inci. Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Ce este un bung?

Este dopul care se potrivește în orificiul pentru închiderea tamburului după umplere.

Ce este un mufă de tobă?

dopurile tamburului previn scurgerile și țin materialele periculoase/corozive departe de conținutul tamburului.

Face Raptor Supplies oferiți chei pentru piulițe fără scântei de la Vestil?

Cheile pentru piulițe Vestil BNW-BW și BNW-BX-W sunt variante care nu produc scântei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?