Purtători de tambur

Filtru

MORSE DRUM -

Suport/dozator mobil pentru tobe

Suporturile/dozatoarele mobile Morse sunt ideale pentru ridicarea și turnarea butoaielor de oțel, fibră sau plastic de 55 de galoane. Ele facilitează rotațiile tamburului până la 360 de grade și o configurație de blocare în poziție înclinată. Aceste suporturi de tambur sunt prevăzute cu roți cu rulmenți cu role din poliolefină MORTUF și roți pivotante pentru o manevrabilitate ușoară în jurul șantierului de lucru. Alegeți dintr-o gamă largă de suporturi pentru tobe disponibile în diametre de tambur de 21 - 23 inchi și 22.5 - 24 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelDrum dia.Înălțimea tamburuluiPreț (ex. TVA)
A80C21 "până la 23"-€1,616.14
B80i-SS22.5 "-€6,225.45
A80A22.5 "36 "€1,516.31
A80AM22.5 "36 "-
RFQ
A80i22.5 "-€1,647.33
A80APS22.5 "până la 24"34 "până la 36"€1,669.76
VESTIL -

Seria HDC-305 Suport tambur hidraulic portabil/Rotator/Bârțuri

StilModelLăţimeÎnălţimeLungimeÎnălțimea de ridicare Max.CP motorSursa de putereTip de rotatieVoltajPreț (ex. TVA)
AHDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-ManualTrageți lanțul-€4,878.47
BHDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3/4 CPCu cablu electricTrageți lanțul115V AC€6,779.02
CHDC-305-72-DC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 CPFără fir electricTrageți lanțul12V c.c.€6,779.02
DHDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3/4 CPCu cablu electricManivelă115V AC€6,593.87
EHDC-305-60-DC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 CPFără fir electricManivelă12V c.c.€6,593.87
FHDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-ManualManivelă-€4,688.12
GHDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-ManualTrageți lanțul-€5,218.13
HHDC-305-84-AC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3/4 CPCu cablu electricTrageți lanțul115V AC€7,116.95
IHDC-305-84-DC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "1 CPFără fir electricTrageți lanțul12V c.c.€7,116.95
JHDC-305-96-AC49.19 "118 "104.13 "97.56 "3/4 CPCu cablu electricTrageți lanțul115V AC€7,338.62
KHDC-305-96-DC49.19 "118 "104.13 "97.56 "1 CPFără fir electricTrageți lanțul12V c.c.€7,338.62
LHDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-ManualTrageți lanțul-€5,439.80
APPROVED VENDOR -

Suport tambur 1 cilindru 55 galoane 800 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
21VG48AB6KTN€1,016.98
GRAINGER -

Suport tambur 55 galoane 800 lb.Mobil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
80I 55/30-19AJ2KJX€1,919.52
DAYTON -

Suport pentru tobe 880 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
29PH16AB8VUM€1,760.75
WESCO -

Suport și distribuitor pentru tobe Value, capacitate de 800 lbs, poziții duble de blocare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272404AG7HGJ€961.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?