Cradle și basculante de tambur

Filtru

LIFT PRODUCTS -

Basculante hidraulice

StilModelCapacitateCP motor
ALPTT-UP-20-902000 lbs.1.5
RFQ
ALPTT-UP-40-904000 lbs.1.5
RFQ
ALPTT-UP-60-906000 lbs.1.5
RFQ
ALPTT-UP-80-908000 lbs.2
RFQ
ALPTT-UP-100-9010000 lbs.2
RFQ
DAYTON -

Leagăn de tobe

Leagănele pentru tobe Dayton sunt utilizate pentru deplasarea, poziționarea și distribuirea butoaielor de 30/55 de galoane. Aceste unități au o construcție din oțel cu un strat roșu de pulbere pentru a gestiona sarcini de până la 1000 lb și mânere retractabile din lemn de esență tare pentru confortul depozitării. Acestea sunt în continuare integrate cu role de poliolefină, care nu marchează, pentru a oferi un plus de pârghie și manevrabilitate în jurul șantierului. Alegeți dintr-o serie de aceste suporturi pentru tobe disponibile în lungimi de 31 și 43 de inchi.

StilModelCapacitateCastersLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A3BA26600 lb.Poliolefină cu diametrul de 3", 2 rigide, 2 pivotante31 "19 "€268.82
B3BA271000 lb.Poliolefină cu diametrul de 4".43 "19.75 "€306.71
WESCO -

Rafturi pentru tobe

StilModelCapacitatea tamburuluiCapacitate de încărcareLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A240026(2) 55 gal.1600 lb.45.5 "€287.42
B240027(3) 55 Gal.2400 lb.71.5 "€392.83
MORSE DRUM -

Drum Upers

Dispozitivele de ridicare a tamburului Morse sunt potrivite pentru ridicarea tobelor cu ramuri din poziția culcat în poziție verticală. Aceste dispozitive de ridicare a tamburului au mânere lungi pentru a oferi o pârghie maximă în timpul ridicării. Modelele selectate au o construcție rezistentă la scântei pentru a permite utilizarea în medii predispuse la gaze și lichide inflamabile.

StilModelRezistent la scânteiPreț (ex. TVA)
A32Nu€131.74
A32MDa€410.56
WESCO -

Cradle de tambur de oțel

StilModelPreț (ex. TVA)
A240023€257.28
B240022€252.18
C240024€332.54
VESTIL -

Leagăne pentru tobe din seria PRDC

StilModelÎnălţimeLungimeAdâncimea raftului pentru palețiPortabilLăţimePreț (ex. TVA)
APRDC-425.63 "42.5 "42 "Nu15.88 "€249.46
BPRDC-365.63 "36.5 "36 "Nu15.88 "€233.70
RFQ
CPRDC-42-R6.94 "42.5 "42 "Da17.38 "€377.50
DPRDC-36-R6.94 "36.5 "36 "Da17.38 "€342.87
RFQ
DAYTON -

Capacitate suport pentru tambur 600 lb 4 roti rigide

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1GC91AA9WBP€239.84
MORSE DRUM -

Pârghie de basculare pentru leagăn de tambur 40 și 40-30

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31AF6EFE€127.05
WESCO -

Basculantă, Capacitate 70 Lbs, 14-1 / 2 "Lățime x 30" Înălțime x 14-1 / 2 "Adâncime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
273108AG7HFL€103.95
WESCO -

Suport pentru tambur Deluxe, poliolefină, capacitate de 1000 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
240025AG7HGN€523.70
KEYSCO TOOLS -

Basculantă (singur) Aluminiu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
78030AD6MVJ€188.08
ROMOLD -

Cradle de tambur, 875 x 765 x 730mm Dimensiune

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SBSCE4TLA€133.40
VESTIL -

Leagăn rotativ pentru tobe, opțional

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DRK-PRDC-42-RCE3CMT€329.15
Vezi detalii
VESTIL -

Suport pentru tobe pentru suport pentru paleți, kit cu role, potrivire retro

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PRDC-RK-RFCE3ENL€95.22
Vezi detalii
SECURALL PRODUCTS -

Dulapuri orizontale pentru tobe Suport pentru tobe

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DC6CJ6RGL-
RFQ

Cradle și basculante de tambur

Suporturile și basculantele pentru tambur simplifică depozitarea, încărcarea și descărcarea, precum și distribuirea tamburilor din oțel. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste unități de la mărci precum Dayton, Keysco Tools, Morse Drum, Romold, Vestil și Wesco. Aceste suporturi pentru tobe și basculante ajută la manevrabilitate ușoară a tamburilor în jurul șantierelor de lucru. wesco Leagănele pentru tobe sunt proiectate pentru depozitarea, transportul, rotirea și scurgerea tamburelor din oțel cu o capacitate maximă de încărcare de 1000 lb. Aceste unități sunt echipate cu două mânere telescopice din lemn pentru a oferi control cu ​​două mâini și un braț configurabil pentru rotirea tamburului. Au patru roți de poliolefină de 4 inci (OD) montate în interiorul cadrului pentru a oferi portabilitate fără semne. Basculatoare de tobe de la Tambur Morse au o construcție robustă din fier cu unghi rezistent și sunt echipate cu pârghie de basculare (modele selectate) pentru a trage tamburi grei în poziție verticală pe leagăn. În plus, acestea vin cu un tub de oțel cu cârlig pentru a cupla janta superioară a tamburului și sunt disponibile în capacități de încărcare de 70, 600, 1000, 1600 și 2400 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?