Distribuitoare de tambur

Filtru

MORSE DRUM -

Putere înclinare sub cârlig Kontrol-Karrier

Morse Power Tilt Kontrol-Karriers sunt proiectate pentru aplicații sub cârlig. Sunt ideale pentru ridicarea tamburelor din plastic, oțel și fibră cu o greutate de până la 1500 lb. Seria 195A Kontrol-Karriers dispune de un motor AC TEFC cu 1/3 faze, cu pandantive de control cu ​​două butoane pentru o rotație completă de 360 ​​de grade în ambele direcții), pentru a asigura distribuirea controlată. De asemenea, au două curele din poliester cu clichete pentru fixarea tobelor. Alegeți dintr-o gamă largă de Kontrol-Karriere sub cârlig, disponibile și într-o variantă alimentată cu aer Raptor Supplies.

StilModelDrum dia.ArticolFazăRezistent la scânteiStilul de înclinareVoltajPreț (ex. TVA)
A195A-1-115-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuPutere de curent alternativ115V AC€12,717.71
A195A-1-220-50-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC€13,130.04
A195G-3-460-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€14,052.75
B195G-1-220-5022 1 / 2 "Suport pentru tobe1-Putere220V AC€14,122.88
A195A-3-23022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€12,062.82
A195A-3-46022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului3NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V€13,000.68
C195A-A22.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-NuMotor pneumatic Power-Tilt Kontrol-Karrier-€12,394.30
A195G-1-11522.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC€13,687.10
A195G-3-23022.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului1NuAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC€13,125.51
C195G-A22.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-NuMotor pneumatic Power-Tilt Kontrol-Karrier-€13,585.23
C195GM-A22.5 "Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-DaPuterea aeriană--
RFQ
MORSE DRUM -

Drum Karrier sub cârlig, control manual al înclinării

Drum-Karriers Morse sub cârlig mișcă, înclină și distribuie conținutul unui tambur încărcat. Sunt ideale pentru tamburi care au o construcție cu nervuri din oțel, plastic, oțel sau fibre, cu o greutate de până la 800 lb. Aceste Drum-Karriers au un mecanism manual de înclinare pentru turnare la nivel scăzut, cu rotație completă de 360 ​​de grade în ambele direcții și un mecanism de blocare pentru blocare. tamburul la unghiurile dorite. Sunt echipate cu un sistem de prindere a tamburului din 2 piese pentru a ține în siguranță tobelele și pentru a preveni alunecarea acestora atunci când sunt ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de Drum-Karriers sub cârlig, disponibile pentru diametre de tambur de până la 23 inchi, pe Raptor Supplies.

StilModelDrum dia.MaterialRezistent la scânteiPreț (ex. TVA)
A85C21 "până la 23"-Nu€735.31
B85i22.5 "Otel carbonNu€782.20
C85i-SS22.5 "Oţel inoxidabilNu€2,102.20
D85A22.5 "-Nu€694.82
E85AM22.5 "-Da-
RFQ
F85G22.5 "-Nu€1,072.33
StilModelRezistent la scânteiPreț (ex. TVA)
A186Nu€2,449.27
A186MDa-
RFQ
MORSE DRUM -

Kontrol-Karrier Suport pentru tambur/Tilter/Dispenser sub cârlig

StilModelCapacitateDrum dia.Dimensiunea tamburuluiArticolMaterialRezistent la scânteiPreț (ex. TVA)
A185AM800 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Da-
RFQ
A185G800 lbs.22.5 "30 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capuluiOţelNu€2,014.46
A185A800 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Dispozitiv de ridicare a tamburului cu cârlig de dedesubt-Nu€1,608.49
B185S-LA800 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Nu€3,460.38
C185S-HD-FP1500 lbs.22 "până la 23.5"-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Nu€3,508.89
A185G-HD1500 lbs.22.5 "55/ 30 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului--€2,320.83
D185A-HDSS1500 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capuluiOţel inoxidabilDa€4,060.29
A185 AM-HD1500 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Da-
RFQ
A185A-HD1500 lbs.22 "până la 23.5"55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capuluiOtel carbonNu€2,005.34
E185A-GR2000 lbs.22.5 "55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Nu€4,166.75
F185XGR2500 lbs.22.5 "55 gal.Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Da€6,136.52
G185XMGR2500 lbs.22.5 "-Karriers de tambur sub cârlig cu control de înclinare cu angrenaj pentru a ridica și turna tamburul deasupra capului-Da-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Dispozitiv de ridicare și distribuitor vertical de tambur

StilModelInălțime totalăLățimea totalăTipPreț (ex. TVA)
A12R53844ft27ftManual€546.92
B12R54145.5ft33.25ftreductor€1,088.07
MORSE DRUM -

Kontrol-Karrier pentru tambur din oțel sau plastic de 208 litri, SS, capac de 680 kg

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KF-185S2-HDAF6EZR€13,333.14
MORSE DRUM -

Manipulator de tambur cu cârlig de dedesubt, capacitate de 900 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
KF-185S3-HDCD8YUR€14,278.11
MORSE DRUM -

Carrier personalizat de tobe

ModelArticolPreț (ex. TVA)
85S-NDTCD8YUP€3,767.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?