Dolii cu tobe

Filtru

Păpușile de tambur sunt utilizate pentru transportul tobe goale sau pline la nivelul podelei. Raptor Supplies oferă o gamă largă de cărucioare pentru tobe de la mărci precum Aer...Află mai multe

APPROVED VENDOR -

Dolly de tobe

StilModelMaterialCaster Dia.Material de rotireNumărul de roleÎn afara Dia.Lățimea rotoruluiCuloriCapacitatea tamburuluiPreț (ex. TVA)
A48J133Polipropilenă3"Polipropilenă524.25 "1.25 "Gri30, 55 gal.€166.09
B6FVH8Oţel inoxidabil3"Polipropilenă524 "1.25 "Silver55 gal.€417.65
C6FVH9Oţel inoxidabil3"Polipropilenă524 "1.875 "Silver55 gal.€437.81
D6FVH6Oţel inoxidabil3"Polipropilenă424 "1.875 "Silver55 gal.€407.58
E6FVH7Oţel inoxidabil3"Polipropilenă424 "1.25 "Silver55 gal.€349.71
F6FVJ0Oţel inoxidabil5"Polipropilenă524 "1.5 "Silver55 gal.€485.62
G6FVH5Oţel inoxidabil3"Polipropilenă421 "1.25 "Silver30 gal.€359.81
H48J137Oţel4"fenolic424.375 "1 11 / 16 "Albastru55 gal.€247.59
I6FVJ2Oţel3"Polipropilenă424 "1.25 "RoșuPână la 55 gal.€400.06
J1XWA1Oţel3"Polyolefin524.875 "1.25 "Gri55 gal.€152.05
K48J135Oţel3"Oţel327-9/16 "1 5 / 16 "Albastru55 gal.€253.35
J1XWA2Oţel2.875 "Oţel525 "1.25 "Gri55 gal.€164.77
L1XUZ9Oţel3"Polyolefin426.375 "1.25 "Gri55 gal.€136.91
L1XUZ8Oţel3"Polyolefin422.25 "1.25 "Gri30 gal.€107.47
M48J138Oţel3"Polipropilenă524.125 "1.25 "Albastru55 gal.€173.71
N48J136Oţel4"Polipropilenă826-11/16 "1.25 "Albastru55 gal.€257.67
O6FVJ6Oţel3"Polipropilenă424 "1.875 "Silver55 gal.€180.54
LEGACY -

Dolly de tobe

StilModelCaster Dia.Material de rotireLățimea rotoruluiCapacitatea tamburuluiÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
ADD52"Plastic7 / 8 "5 gal.3.5 "12.125 "17.5 "€165.03
BDD553"Oţel1.13 "55 gal.6"24.5 "24.875 "€226.70
MORSE DRUM -

Cărucioare cu tobe pătrate

Carucioarele cu tambur pătrat din seria Morse 34 sunt proiectate pentru deplasarea tamburilor din oțel, plastic și fibră în poziție verticală pentru operațiunile de manipulare și distribuție a materialelor. Acestea au o platformă pătrată plată cu colțuri rotunjite pentru a preveni alunecarea și căderea tobelor și roți pivotante din poliolefină pentru a rezista la sarcini grele de până la 1000 lb. Construcția din oțel inoxidabil 304 le face mai ușor de curățat și întreținut. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cărucioare pătrate pentru tobe, disponibile pentru tobe cu diametrul de 20 și 24 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelDolly WidthDrum dia.Dimensiunea tamburuluifinalizareaPreț (ex. TVA)
A34-SS12 "Până la 24 "55 gal.-€382.44
B34-3017.125 "20 "30 gal.Pudră acoperită€264.14
A34-30SS17.125 "20 "30 gal.Perlele explozie€374.59
B3420 "24 "55 gal.Pudră acoperită€313.91
WESCO -

Dollies din tambur de oțel

Carucioarele de tambur Wesco au cadre din oțel sudate cu stabilizatoare întărite pentru a transporta o sarcină maximă de 1000 lb. Aceste cărucioare au un sonerie de tambur peste pivotul roții pentru și stabilitatea sarcinii și patru roți din cauciuc dur/fier sinterizat plasate strategic mai departe pentru a permite o stabilitate mai mare și ușor. mobilitate. Carucioarele pentru tobe Wesco sunt ideale pentru transportul bidoanelor de 30, 55 și 85 de galoane.

StilModelCapacitate de încărcareCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.În interiorul Dia.DiametruMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A240029900 lb.30 gal.24 "19 "19Cauciuc dur€168.81
A240089900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Cauciuc dur€200.10
A240031900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Cauciuc dur€175.57
A2400281000 lb.30 gal.-19 "3"Fier sinterizat€188.67
A2400881000 lb.85 gal.-27 "3"Fier sinterizat€207.17
A2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Fier sinterizat€193.24
WESCO -

Dolii de specialitate

Carucioarele pentru tobe Wesco au dopuri de scurgere și mânere în T și sunt eficiente în transportul butoaielor din fibre, plastic și oțel. Aceste cărucioare sunt echipate cu roți pivotante din cauciuc dur de 3 inchi și pot gestiona butoaie industriale de 30 și 55 de galoane, cu capacități de până la 900 lb. Caruciorii de tambur selectați din aluminiu și oțel au funduri solide care acționează ca un bazin pentru scurgeri mici sau scurgeri și scurgere detașabilă. dopuri pentru eliberarea scurgerii din cărucioare. Alegeți dintr-o gamă largă de păpuși de specialitate Wesco în forme rotunde și pătrate, pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate de încărcareMaterialÎn afara Dia.TipTipul de josPreț (ex. TVA)
A240040900 lb.Oţel25.75 "PătratPătrat€453.85
B240033900 lb.Oţel24.5 "RundăGol€228.07
C240043900 lb.Aluminiu24.5 "RundăSolid€677.13
D240044900 lb.Aluminiu24.5 "RundăGol€414.76
MORSE DRUM -

Mânere Dolly

Mânerele pentru cărucioare Morse sunt potrivite pentru manevrarea cărucioarelor cu tambur prin spații înguste din depozite, produse alimentare și băuturi și unități de producție. Acestea au o construcție din oțel/oțel inoxidabil care rezistă la îndoire și rupere în timp ce remorcă sarcini grele și mânere moi pentru confortul utilizatorului.

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A24-SSOţel inoxidabil€1,049.35
A24Oţel€367.66
GRAINGER -

Pail Dolly

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A38RY67Bej€47.82
B38RY68Negru€52.88
APPROVED VENDOR -

Tambur reglabil Dolly

StilModelMaterial de rotireLățimea rotoruluiPreț (ex. TVA)
A6FVJ4Polipropilenă1.875 "€249.10
B6FVJ5Oţel1.25 "€269.25
MORSE DRUM -

Tobe rotunde cu tambur

Carucioarele cu tambur rotund Morse sunt ideale pentru mutarea tamburilor și găleților din plastic, oțel și fibră în scopuri de manipulare a materialelor în fabricile de producție și instalațiile de automobile. Au o bază largă pentru a oferi stabilitate și pentru a preveni răsturnarea tamburului în timpul tranzitului. Modelele selectate au o construcție din aliaj Monel rezistentă la scântei pentru ușurință în utilizare în medii cu urme de lichide / compuși inflamabili. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cărucioare pentru tambur, disponibile în opțiuni din oțel, oțel inoxidabil și oțel galvanizat Raptor Supplies.

StilModelDrum dia.Dimensiunea tamburuluifinalizareaÎnălţimeMaterialMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A14-3020 "30 gal.Pudră acoperită20 "OţelPolyolefin€288.15
B14-30SS20 "30 gal.--Oţel inoxidabilPolyolefin€497.71
A14M23 "55 gal.Pudră acoperită-OţelPolyolefin-
RFQ
C14-SSC23 "55 gal.Perlele explozie-Oţel inoxidabilPolipropilenă€805.52
A1423 "55 gal.Pudră acoperită28.5 "OţelPolyolefin€249.34
D14-G23 "55 gal.Galvanizat-OţelPolyolefin€460.85
B14-SS23 "55 gal.Perlele explozie28.5 "Oţel inoxidabilPolyolefin€506.88
VALLEY CRAFT -

Dolii cu tobe

Carucioarele pentru tobe Valley Craft sunt proiectate pentru a transporta tamburi din plastic, oțel și fibre cu o greutate de până la 1000 lb. Construcția din oțel și forma octogonală permit ținerea tamburilor de diferite forme, cu diametre de până la 28 de inci. Marginile ridicate împiedică rularea accidentală a tamburului. Aceste cărucioare cu tambur au roți din poliolefină care oferă manevrabilitate în toate direcțiile. Alegeți dintr-o gamă largă de cărucioare cu tobe, disponibile în variante cu și fără guler absorbant (pentru absorbția uleiului sau lichidului distribuit).

StilModelPreț (ex. TVA)
AF89709A2€315.31
RFQ
BF89713A6€363.82
RFQ
ROMOLD -

Drom Dolly

StilModelPreț (ex. TVA)
APDD€279.51
BPDDH€386.93
LINCOLN -

Trupa Dolly

StilModelCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A841918 gal.12 "€171.93
B8419216 gal.14 "€193.05
WESCO -

Tambur din oțel inoxidabil

Carucioarele pentru tobe din oțel inoxidabil Wesco au o construcție complet sudată cu un finisaj de protecție cu pulbere și sunt utilizate pentru transportul tamburelor din plastic, fibre și oțel. Aceste cărucioare de tobe aprobate de FM au o roată pivotantă de trei inchi pentru o stabilitate suplimentară și o mobilitate ușoară. Carucioarele de tambur Wesco au roți din polipropilenă sau cauciuc dur cu platforme pivotante din oțel inoxidabil sau zincate.

StilModelCapacitate de încărcareCapacitatea tamburuluiÎn afara Dia.Materialul roțiiMaterial de rotirePreț (ex. TVA)
A240192900 lb.30 gal.24 "Cauciuc durPlacă de zinc€293.66
A240193900 lb.30 gal.24 "Cauciuc durInoxidabil€480.77
A240196900 lb.55 gal.28.5 "Cauciuc durInoxidabil€531.81
A240195900 lb.55 gal.28.5 "Cauciuc durPlacă de zinc€341.37
B240198900 lb.85 gal.31.5 "Cauciuc durPlacă de zinc€375.36
B240199900 lb.85 gal.31.5 "Cauciuc durInoxidabil€570.06
B2401971000 lb.55 gal.28.5 "Polipropilenă albăInoxidabil€585.97
B2402001000 lb.85 gal.31.5 "Polipropilenă albăInoxidabil€626.09
A2401941000 lb.30 gal.24 "Polipropilenă albăInoxidabil€521.41
VESTIL -

Nivele de tobe din seria DTR

Nivelurile de tobe Vestil sunt concepute pentru a crește spațiul de depozitare prin stivuirea convenabil a butoaielor în depozite, unități de procesare și linii de asamblare. Acestea au un design ușor pentru operarea cu o singură persoană și sunt capabile să manipuleze butoaie de oțel stivuite până la cinci unități. Aceste etaje sunt compatibile cu bidoanele de oțel de 30, 55 și 85 de galoane și sunt disponibile în opțiuni de lungime de 20, 24 și 28 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelDimensiunea tamburuluiÎn interiorul Dia.LungimeLăţimePreț (ex. TVA)
ADTR-2030 gal.20 1 / 8 "20.5 "20.5 "€225.11
BDTR-2455 gal.24 1 / 8 "24.5 "24.5 "€259.62
CDTR-2885 gal.27 5 / 8 "28 "28 "€277.15
VESTIL -

Drumuri din polietilenă din seria DRUM-DP

StilModelCapacitateCuloriMateriale cadruÎnălţimeÎn interiorul Dia.MaterialPreț (ex. TVA)
ATAMBUR-DP-LD-30-BK300 lbs.NegruHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE€178.24
RFQ
BTAMBUR-DP-LD-55-BK300 lbs.NegruHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE€197.41
RFQ
CTAMBUR-DP-LD-30-BU300 lbs.AlbastruHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE€178.24
RFQ
DTAMBUR-DP-LD-55-BU300 lbs.AlbastruHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE€197.41
RFQ
ETAMBUR-DP-HD-55-BU600 lbs.Albastru, galbenOțel, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Oțel, termoplastic de înaltă densitate€209.54
RFQ
FTAMBUR-DP-HD-30-BK600 lbs.Galben închisOțel, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Oțel, termoplastic de înaltă densitate€199.21
RFQ
GTAMBUR-DP-HD-30-BU600 lbs.Albastru, galbenOțel, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Oțel, termoplastic de înaltă densitate€199.21
RFQ
HTAMBUR-DP-HD-55-BK600 lbs.Galben închisOțel, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Oțel, termoplastic de înaltă densitate€209.54
RFQ
VESTIL -

Seria DRUM Carucioare de tobe mobile

StilModelArticolÎnălţimeCapacitateCaster Dia.În interiorul Dia.MaterialNumărul de roleStilPreț (ex. TVA)
ADRUM-XCTambur reglabil Dolly5.06 "1200 lbs.3"-Oţel4Reglabil€367.06
BDRUM-XHTambur reglabil Dolly5.31 "1000 lbs.3"-Oţel4Reglabil€362.07
CTAMBĂ-HDDolly de tobe8"2000 lbs.4"-Oţel4-€316.98
DTAMBUR-DRH-HRDolly de tobe6.25 "1000 lbs.3"23.5 "Oţel4Cu mâner€212.91
ETAMBUR-SS-55-HDolly de tobe6"800 lbs.3"-Oţel inoxidabil4-€399.95
FTAMBUR-FSD-SS-55-NDolly de tobe6.88 "1100 lbs.3"23.3 "Oţel inoxidabil5-€566.41
RFQ
VESTIL -

Seria LO-DC Lo-Profile Drum Cardies

StilModelMaterial pentru rotile din spateCapacitateMaterial de rotireLățimea rotoruluiÎnălțimea leagănuluiMaterial pentru rotile frontaleLățimea roții frontaleArticolPreț (ex. TVA)
ALO-DC-CIFontă1200 lbs.Fontă2" rigid, 1 3/8" pivotant0.5 "Fontă1.38 "Dolly de tobe€332.55
BLO-DC-MRMatriță pe cauciuc1000 lbs.Matriță pe cauciuc2" rigid, 1 1/4" pivotant1 / 2 "Matriță pe cauciuc1.25 "Leagăn de tobe€297.97
RFQ
CLO-DC-PHfenolic1200 lbs.fenolic2"0.5 "fenolic1.5 "Dolly de tobe€361.93
DLO-DC-PUPoli pe oțel1200 lbs.Poli pe oțel2"0.5 "Poli pe oțel1.38 "Dolly de tobe€323.95
VESTIL -

Seria DRUM Carucioare multifuncționale pentru tobe

StilModelCapacitateMaterial de rotireMateriale cadruÎnălţimeMaterialPreț (ex. TVA)
ATAMBUR-TRI-H900 lbs.Cauciuc durOţel5.88 "Oţel€178.31
BTAMBUR-QUAD-H900 lbs.Cauciuc durOţel6.25 "Oţel€198.98
CTAMBUR-QUAD-CS-SS900 lbs.Cauciuc durOţel inoxidabil6.5 "Oţel inoxidabil€533.52
DTAMBUR-QUAD-C1200 lbs.FontăOţel6.06 "Oţel€207.76
ETAMBUR-TRI-C1200 lbs.FontăOţel5.88 "Oţel€204.32
VESTIL -

Seria DRUM Carucioare cu tambur basculant

StilModelCapacitateMaterial de rotireLățimea rotoruluiMâner inclusmâner LungimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
ADrum-QUAD-H-TLT900 lbs.Cauciuc dur1 1 / 4 "Da48 "6.25 "€242.43
BTAMBUR-TRI-H-TLT900 lbs.Oţel1 1 / 4 "Nu-5.88 "€259.78
CTAMBUR-DRH-HR-TLT1000 lbs.Cauciuc dur0.25 "Da36 "6.25 "€320.47
DDRUM-QUAD-C-TLT1200 lbs.Fontă1 1 / 4 "Da48 "6.06 "€251.00
ETAMBUR-TRI-C-TLT1200 lbs.Oţel1.13 "Nu-5.88 "€309.86
VESTIL -

Seria DRUM Carucioare pentru tobe supraambalate

StilModelCapacitateMaterial de rotireÎnălţimeÎn interiorul Dia.Preț (ex. TVA)
ATAMBUR-SP-28-9-H900 lbs.Cauciuc dur5.88 "28 "€270.06
BTAMBUR-SP-32-9-H900 lbs.Cauciuc dur5.88 "31.625 "€268.45
CTAMBUR-SP-28-12-C1200 lbs.Oţel5.63 "28 "€299.68
DTAMBUR-SP-32-12-C1200 lbs.Oţel5.63 "31.625 "€287.46
MORSE DRUM -

Pail Pro Dollies

StilModelÎnălțimea DollyDolly WidthfinalizareaMaterialPreț (ex. TVA)
A34-55.5 "12 "LuminosOţel€206.81
B34-5SS12 "5.5 "Perlele explozieOţel inoxidabil€302.56

Dolii cu tobe

Păpușile de tambur sunt utilizate pentru transportul tobe goale sau pline la nivelul podelei. Raptor Supplies oferă o gamă largă de cărucioare pentru tobe de la mărci precum Air Systems International, Vultur, Grainger, Justrite, Lincoln, Morse, Vestil, Wesco și alții. Grainger Carucioarele cu tobe pentru găleți oferă o metodă convenabilă pentru mutarea tobelor în bucătării, fabrici de producție și procesare a alimentelor, industriile de vopsea și lubrifianți și depozite. Aceste cărucioare cu tambur pentru găleți au corpuri din polipropilenă și 5 roți rezistente pentru o manevrabilitate superioară, capabile să reziste la sarcini de până la 75 lb. Se potrivesc cu găleți conice din plastic sau oțel de 5, 6 și 15 galoane. Oferit în culorile negru și bej. Justrite Carucioarele pentru tobe sunt ideale pentru transportul sau repoziționarea tobelor în poziție verticală/dreaptă. Aceste cărucioare din oțel cu roți din plastic pot ridica și muta cu ușurință tamburele de 1 galon. Dolii de tobe selectați sunt, de asemenea, disponibile cu mânere atașabile.

Întrebări Frecvente

Rotilele de pe carucioarele mobile Vestil sunt legate la pământ?

Nu, rotile nu sunt împământate sau antistatice.

Care este capacitatea de manipulare a încărcăturii mânerelor Morse Clamp+Go?

Ele sunt utilizate cu tamburi cu o greutate de până la 1000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?