Mixere de tambur

Filtru

Amestectoarele cu tambur sunt folosite pentru amestecarea sau amestecarea solidelor sub formă de pulbere și granulare în soluții apoase sau lichide vâscoase. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste mixere de tobe de la mărci precum Dayton, QEP și Stenner.
DAYTON -

Mixere de aer cu agitator

Mixerele de aer cu agitator Dayton sunt concepute pentru a amesteca componentele unei găleți de vopsea, pentru a oferi un amestec neted și pentru a elimina bulele de aer. Sunt fabricate din oțel inoxidabil 316 pentru a acoperi o găleată de maxim 55 de galoane. Aceste mixere sunt utilizate de obicei pentru recipiente cu capace și au un arbore detașabil pentru asamblare și depozitare ușoară. Alegeți dintr-o gamă de aceste mixere de aer cu agitator, disponibile în lungimi de arbore de 12 și 32 inchi.

StilModelHPRPM maxLungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A32V1321/2100032 "€944.47
B32V1311/3200012 "€769.27
DAYTON -

Mixer Ibc Bung din oțel inoxidabil 316

Malaxoarele Dayton IBC sunt ideale pentru amestecarea materialelor în containere intermediare pentru vrac și au palete cu elice care se prăbușesc pentru a permite intrarea prin orificiul bungului. Aceste unități pot fi mutate confortabil dintr-un recipient în altul și sunt ideale pentru amestecarea / amestecarea fluidelor cu vâscozitate scăzută. Alegeți dintr-o gamă de aceste mixere IBC disponibile în opțiuni de 1/2 și 3/4 HP.

StilModelHPPreț (ex. TVA)
A32V1371/2€2,420.57
A32V1383/4€2,464.83
DAYTON -

Mixere cu tambur, 1/2 CP, oțel inoxidabil 316

Mixerele cu tambur Dayton sunt proiectate pentru a amesteca conținutul unui rezervor și a face un amestec omogen. Sunt potrivite pentru amestecarea fluidelor cu vâscozitate scăzută. Ele dizolvă concentrații scăzute de solide în apă, uleiuri ușoare și siropuri. Aceste mixere cu tambur au un arbore reglabil pentru amestecare și se montează cu ușurință peste capul altei tobe. Alegeți între variantele de mixer cu tambur cu intrare în bung și montat lateral, disponibile pe Raptor Supplies..

StilModelHPRPM maxLungimea axuluiTipPreț (ex. TVA)
A32V1231/2200032 "Bung Intrând€1,466.11
B32V1351/2172532 "Suport lateral€1,179.12
C32V1361/2172529 "Bung Intrând€1,275.36
D32V1241 / 4 la 1 / 2200032 "Bung Intrând€1,113.16
DAYTON -

Mixere cu tambur deschis, oțel inoxidabil 316

Mixerele Dayton cu tambur deschis sunt fabricate pentru a amesteca conținutul unui rezervor într-un amestec omogen. Sunt potrivite pentru amestecarea fluidelor cu vâscozitate scăzută și dizolvarea concentrațiilor scăzute de solide în apă, uleiuri ușoare și siropuri. Aceste mixere vin cu un cap de motor TEFC în partea de sus și un arbore rotativ cu elice la capăt pentru a amesteca conținutul. Mixerele cu tambur deschis Dayton pot fi montate confortabil peste capul altui tambur și au un arbore reglabil pentru o amestecare optimă. Alegeți dintr-o gamă de aceste mixere cu tambur deschis, disponibile în diametre de arbore de 5/8 și 1/2 inch.

StilModelHPRPM maxDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A32V1341/217505 / 8 "32 "€1,264.56
A32V1331/417501 / 2 "32 "€1,042.14
B32V1221 / 4 la 1 / 220005 / 8 "35 "€924.65
DAYTON -

Unitate directă pentru mixer rezervor, oțel inoxidabil 316

Mixerele cu rezervor Dayton sunt proiectate pentru amestecarea rezervoarelor mici și a tamburelor cu cap deschis care conțin fluide cu vâscositate scăzută, cum ar fi uleiul ușor și siropurile. Ele pot fi montate confortabil și facilitează mutarea unghiului arborelui de la un container la altul. Acestea au o clemă de amestecare acționată de aer pe marginea rezervorului și arbore standard pentru a extinde elicea până la 48 de inchi. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste mixere cu rezervor disponibile în opțiuni de 1 și 2 CP.

StilModelHPDiagrama arborelui.Preț (ex. TVA)
A32V12715 / 8 "€1,585.84
B32V12823 / 4 "€1,799.17
DAYTON -

Angrenaj mixer rezervor, oțel inoxidabil 316

Mixerele cu rezervor Dayton sunt integrate cu o transmisie cu angrenaje pentru o amestecare eficientă într-un rezervor de oțel deschis. Aceste mixere se montează cu ușurință pe peretele rezervorului și pot fi poziționate folosind clema de montare. Acestea au un motor electric complet închis, răcit cu ventilator și un suport de montare pentru a fixa peretele rezervorului. Alegeți dintr-o gamă de aceste mixere cu rezervor disponibile în opțiuni de lungime a arborelui de 48 și 60 inch.

StilModelHPLungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A32V1401/248 "€3,193.94
A32V1391/348 "€2,767.72
A32V1413/460 "€3,484.97
DAYTON -

Malaxoare de laborator

StilModelHPRPM maxDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț (ex. TVA)
A32V1291/220001 / 2 "12,16,20,24 "€1,276.90
B32V1421/2017005 / 16 "30 "€688.91
DAYTON -

Mixer Ibc 1/2 Hp 316 Oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
32V125AC6BZM€2,813.01
DAYTON -

Mixer mixer de aer de mână de la 5 la 10 galoane

ModelArticolPreț (ex. TVA)
32V130AC6BZT€995.71
QEP -

Mixer tambur, 120V, 2 viteze

ModelArticolPreț (ex. TVA)
21700CH6JCZ€389.42
Vezi detalii

Mixere de tambur

Raptor Supplies oferă o gamă largă de mixere de lucru grele, IBC, de laborator, portabile, electrice, cu rezervor și cu tambur deschis de la Dayton, QEP și Stenner pentru o varietate de lucrări de amestecare. Aceste mixere sunt concepute pentru amestecarea sau amestecarea solidelor sub formă de pulbere și granulare în soluții apoase sau lichide vâscoase. Cele mai multe dintre ele au un corp din oțel inoxidabil 316 pentru a oferi rezistență împotriva coroziunii cu sâmburi și fisuri. Mixerele electrice TEFC deschise au o viteză și o lungime maximă de 2200 rpm și, respectiv, 24-1/2 inci.
Mixerele portabile ușoare și ușor de transportat au o supapă de control a aerului pentru amestecarea la viteză mică, fără blocare sau supraîncălzire. Aceste mixere sunt utilizate în principal în recipiente deschise, care au o capacitate de 5 până la 10 galoane și sunt, de asemenea, disponibile în intervalul de presiune 50 - 80 psi. Oferim, de asemenea, malaxoare cu rezervor listate UL, cu un singur motor de 120 VAC, suporturi de montare din PVC și un arbore din fibră de sticlă, ideale pentru fabricarea soluției de carbon de sodiu utilizată în îngrășăminte. O mare varietate de aceste mixere sunt disponibile în diferite cai putere, tipuri de motoare și viteze de rotație Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un mixer cu tambur?

Factorii importanți includ tipul de material care se amestecă, viteza de amestecare dorită, dimensiunea tamburului și capacitatea necesară.

Cum se întrețin mixerele cu agitator cu tambur?

Întreținerea regulată a mixerelor cu agitator cu tambur ar trebui să includă inspecții ale agitatorului și ale tamburului pentru uzură și deteriorare, precum și curățarea și lubrifierea regulată a componentelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?