Motoare pompe tambur

Filtru

DAYTON -

Motoare pompe tambur

Motoarele pentru pompe cu tambur Dayton sunt mașini alimentate cu aer sau electric, utilizate pentru a antrena rotorul unei pompe cu tambur pentru extragerea fluidelor dintr-un container. Aceste motoare consumă energie direct de la o baterie reîncărcabilă internă sau de la o priză electrică și sunt echipate cu carcase ODP/TEFC pentru a preveni pătrunderea prafului și supraîncălzirea motorului. Acestea au carcasă din plastic/aluminiu anodizat pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și oferă viteze de până la 10000 rpm.

StilModelArticolHzDiapozitivul corpului.TaxăWați de intrareClasa de izolareLungime mai mică axRPM motorPreț (ex. TVA)
AS4-AIRMotor pompa tambur-5-7/8 "Continuu--3 9 / 16 "300 la 11,000€707.18
BM3V-115vMotor pompa tambur50/607-1/8 "Continuu650Clasa B10 "3500 la 10,000€799.22
C55EC76Motor pompa tambur-------€2,431.23
RFQ
DA100007Motor pompa tambur-5-1/2 "Continuu--6.625 "6000€827.03
ES1-115vMotor pompa tambur606-1/2 "Continuu230Clasa B5.375 "6000 / 13,000€464.03
F5UWF1Motor pompa tambur60--600F-10,600€548.08
G5UWF2Motor pompa tambur-------€620.29
H55EC71Motor pompa tambur-------€1,513.42
RFQ
C55EC75Motor pompa tambur-------€2,552.80
RFQ
I11Z376Motor pompa tambur-5"Intermitent370--10,000€640.82
J1DLK6Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€915.40
K1DLK7Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,024.23
L1DLK8Motor604-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,251.47
L1DLK9Motor504-1/2 "Intermitent825H-10,000€1,277.09
FINISH THOMPSON -

Încărcător 230v cu motor de pompă cu tambur fără fir

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S6AD3UBY€822.68

Motoare pompe tambur

Motoarele pompelor cu tambur sunt echipamente electrice sau cu aer adecvate pentru extragerea fluidelor precum acizi, alcalii, substanțe chimice periculoase și uleiuri minerale dintr-un container. Raptor Supplies oferă o gamă largă de motoare pentru pompe Dayton și Finish Thompson oferite în opțiuni de polipropilenă, oțel inoxidabil 316, PVDF (fluorura de poliviniliden), CPVC (clorură de polivinil clorurat) și opțiuni de aluminiu. Motoare pompe de tambur de Dayton dispune de un racord filetat pe bază pentru conectarea unui tub de imersie și completează ansamblul pompei. Aceste unități consumă energie direct de la o priză electrică sau o baterie reîncărcabilă internă pentru a antrena rotorul pentru a pompa fluidele neinflamabile. Motoarele de 110 / 220 V, cu putere nominală de 1 CP, sunt disponibile în carcase de tip ODF (open drip-proof) și TEFC (Totally enclosed fan cooled) pentru a preveni supraîncălzirea motorului, cauzată de procese continue. Termină Thompson motoarele pompelor cu tambur sunt potrivite pentru pomparea combustibilului și a altor fluide inflamabile/combustibile precum motorina, benzina, kerosenul și păcurele. Aceste unități sunt prevăzute cu o carcasă antiexplozie care previne generarea de scântei care pot aprinde vapori sau gaze din mediile inflamabile. Acestea oferă flux de lucru continuu, cu un amperaj nominal la sarcină maximă de 5.7 amperi și o viteză maximă de rotație de 10000 RPM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?