Comutatoare pentru tobe

Filtru

Comutatoarele cu tambur sunt proiectate pentru inversarea manuală a direcției motorului în sistemele de ridicare a bărcilor, mori de alezat, mașini de frezat, polizoare, linii de transport și mașini-unelte. Raptor Supplies oferă comutatoare de tobe de la mărci precum Dayton, Square D și Morse.
StilModelNEMA Rating-ulAdâncimeÎnălţimeLăţimeHP @ 1 fază - 230VHP @ 1 fază - 240VHP @ 3 fază - 230VHP @ 3 fază - 240VPreț (ex. TVA)
A2601AG215.4 "4.6 "2.7 "2222€416.14
A2601BG116.6 "4.9 "3.3 "3355€996.34
A2601AW245.4 "4.6 "4.5 "2222€988.31
DAYTON -

Întrerupătoare inversoare cu tambur din plastic întreținute

Comutatoarele de tambur de inversare Dayton sunt proiectate pentru a inversa manual direcția în care se rotește un motor. Aceste întrerupătoare certificate CSA și listate UL au acțiune de inversare menținută și au material plastic pentru mâner. Alegeți dintr-o gamă de aceste comutatoare pentru tambur, disponibile cu înălțimi de 4.5, 5.5 și 5.75 inchi.

StilModelArticolHP @ 3 fază - 240VAcțiuneAdâncimeHP @ 3 fază - 460VNumăr de poliLăţimeManipulați materialulPreț (ex. TVA)
A4UYE7Comutator tambur2Inversare momentană4"132.25 "Plastic€180.67
B4UYE8Comutator tambur2Inversare momentană4"132.25 "Oţel€204.17
B4UYE9Comutator tambur-Menținerea inversării4"-22.25 "Oţel€137.67
B4UYF1Comutator tambur2Menținerea inversării4"132.25 "Oţel€303.79
B5DJN3Comutator tambur-Inversare momentană4"-22.25 "Plastic€102.37
B5DJN4Comutator tambur-Inversare momentană4"-22.25 "Oţel€109.82
C2X443Comutator tambur de serviciu general5Menținerea inversării6.500 "7.533.5 "Plastic€518.43
A2X440Comutator tambur de serviciu general-Menținerea inversării4"-22.25 "Plastic€130.67
A2X441Comutator tambur de serviciu general2Menținerea inversării4"132.25 "Plastic€158.73
D2X442Comutator tambur de serviciu general2Menținerea inversării5"233.5 "Plastic€277.70
SQUARE D -

Comutator tambur 600Vac 2Hp A +Optiuni

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2601AG2S2CV4QGL€340.05
DAYTON -

Ansamblu mâner din oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
56LN53CR2WYX€30.51
SQUARE D -

Comutați inversarea tamburului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2601BW1AF9FEA€1,672.09
MORSE DRUM -

Comutator momentan, cu cabluri

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M025482-PCE7MCP€219.07
Vezi detalii

Comutatoare pentru tobe

Comutatoarele cu tambur sunt proiectate pentru inversarea manuală a direcției motorului în sistemele de ridicare a bărcilor, mori de alezat, mașini de frezat, polizoare, linii de transport și mașini-unelte. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Dayton și Square D întrerupătoare de tambur cu acțiune de inversare menținută / momentană pentru menținerea poziției pârghiei, cu excepția cazului în care sunt acționate sau apăsate cu forță pentru a reveni la poziția inițială. Aceste unități sunt echipate în plus cu carcasă clasificată NEMA 1/4 pentru protecție împotriva impacturilor accidentale și a contaminărilor externe și un mâner din plastic/oțel pentru confort maxim pentru utilizator în timpul utilizării prelungite.

Întrebări Frecvente

Cum se transformă un comutator de tambur din funcționare întreținută în funcționare momentană?

Comutatoarele tamburului pot fi convertite de la funcționare întreținută la funcționare momentană prin îndepărtarea mânerului și șurubului mânerului, rotind arborele și înlocuind atât mânerul, cât și șurubul mânerului.

Ce tip de carcase sunt folosite de aceste comutatoare de tambur?

Aceste comutatoare au carcase NEMA 1/4 pentru protecție împotriva impacturilor accidentale și a contaminării externe.

Este necesară interblocarea când se utilizează un comutator de tambur?

Nu, interblocarea nu este necesară, deoarece comutatorul tamburului funcționează mecanic.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?