Unghii de gips-carton

Filtru

Cuie pentru gips-carton sunt folosite pentru instalarea gips-cartonului și a plăcilor de gips-carton. Aceste unghii au un cap în formă de cupă care dispare în plăci pentru un finisaj neted, rezistență excelentă la coroziune și lubrifiere.
APPROVED VENDOR -

Unghii de gips-carton

StilModelLungimepachetul GreutatePreț (ex. TVA)
A4NEZ41.5 "1 lbs.€13.80
A4NEZ61.5 "5 lbs.€51.07
A4NEZ31.375 "1 lbs.€13.80
A4NEZ51.375 "5 lbs.€51.07

Unghii de gips-carton

Cuie pentru gips-carton sunt folosite pentru instalarea gips-cartonului și a plăcilor de gips-carton. Aceste unghii au un cap în formă de cupă care dispare în placă pentru un finisaj neted, rezistență excelentă la coroziune și lubrifiere.

Întrebări Frecvente

Care sunt avantajele cuielor de gips-carton?

  • Aceste unghii funcționează bine sub presiune, făcându-le potrivite pentru lucrări provocatoare care necesită mai multă greutate.
  • Sunt mai accesibile decât șuruburile.
  • Cuiele de gips-carton sunt mult mai puțin probabil să se rupă decât șuruburile atunci când se confruntă cu forța de forfecare.
  • Se instalează mai rapid decât șuruburile.

Cum să repari unghiile în gips-carton?

  • Purtați ochelari de protecție și folosiți un ciocan pentru a înfige cuiul proeminent înapoi în perete.
  • Fixați gips-cartonul de știfturi de lemn cu două șuruburi pentru gips-carton. Poziționați un șurub direct deasupra cuiului și un șurub direct sub cui.
  • Folosiți un cuțit pentru gips-carton pentru a aplica un strat ușor de compus pentru îmbinări peste găuri.
  • Lăsați compusul de îmbinare să se usuce timp de 2 până la 4 ore. Porniți un ventilator pentru a accelera procesul de uscare.
  • Adăugați un al doilea strat de compus pentru îmbinări. Dacă plasturele nu se amestecă bine cu peretele înconjurător, folosiți un cuțit lat pentru a trage un strat larg și subțire mai departe pe perete.
  • După inspectarea zonei și verificarea contracției compusului pentru îmbinări (în timpul uscării), aplicați un al treilea strat. Slefuiți ușor zona folosind hârtie abrazivă cu granulație fină. Vopsiți suprafața după aplicarea grundului pe zona de reparare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?