Izolarea conductelor

Filtru

FROST KING -

Învelișuri pentru conducte

StilModelMaterialTemp. GamăGrosimePreț (ex. TVA)
ACF55Bumbac35 la 150 grade F1"€56.89
BSP55 / 6Din fibra de sticla35 la 250 grade F2"€38.83
JOHNS MANVILLE -

Izolație pentru conducte de bord

StilModelAproximativ. Factorul „R”CuloriDensitateMaterialul sacouluiGrosimePreț (ex. TVA)
A175854.3Alb3 lbs.Jachetă de service1"€56.14
B176154.3Silver3 lbs.Folie Scrim Kraft1"€48.47
B177504.5Silver6 lbs.Folie Scrim Kraft1"€66.72
B177354.5Alb6 lbs.Jachetă de service1"€64.03
B176356.5Silver3 lbs.Folie Scrim Kraft1.5 "€62.38
A175906.5Alb3 lbs.Jachetă de service1.5 "€66.27
B177406.8Alb6 lbs.Jachetă de service1.5 "€79.82
B177606.8Silver6 lbs.Folie Scrim Kraft1.5 "€89.74
B176508.7Silver3 lbs.Folie Scrim Kraft2"€72.26
A175958.7Alb3 lbs.Jachetă de service2"€80.28
B177659.1Silver6 lbs.Folie Scrim Kraft2"€110.93
A177459.1Alb6 lbs.Jachetă de service2"€119.95
StilModelPreț (ex. TVA)
APA48F1W50€843.29
APA48F2W50€1,542.02
JOHNS MANVILLE -

Izolație conductă 1-1 / 2 inch x 48in x 25 ft

ModelArticolPreț (ex. TVA)
670378AF2ZLC€112.38

Izolarea conductelor

Izolația conductelor este aplicată conductelor pentru a îmbunătăți performanța termică, prevenind în același timp condensul și scurgerea din conducte. Raptor Supplies oferă izolație de conducte de la mărci precum Johns Manville și Regele Înghețului. Izolația are colțuri pătrate pentru un aspect finisat pe conducte și vine integrată cu o barieră de vapori pentru a preveni umezeala în pereți sau pardoseli. Izolația are folie/foil scrim kraft/toate jachete de serviciu, capabile să reziste la temperaturi de până la 450 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?