Pompe Eductor-Jet

Filtru

Pompele cu jet eductor sunt concepute pentru a pompa lichide și gaze folosind abur/lichid de înaltă presiune pentru a crea o acțiune puternică de pompare a vidului. Aspirația atrage lichidul pentru a fi transferat în...Află mai multe

DAYTON -

Jeturi cu lichid, fontă

Jeturile Dayton acționate cu lichid sunt concepute pentru a amesteca fluide, pompa apă, transporta materiale și cereale, desalinizează apa de mare și multe altele. Aceste pompe din fontă nu necesită energie electrică pentru funcționare. Ele formează o aspirație puternică prin pomparea unui lichid de înaltă presiune care, la rândul său, atrage lichidul secundar în pompă. Aceste pompe pot rezista la o presiune maximă de 150 PSI. Au filet NPT pe ambele intrări pentru o conexiune sigură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste jeturi lichide, disponibile în filete de intrare NPT de 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 și 1-1/2 inch. Raptor Supplies.

StilModelÎnălţimeAdmisieLungimeTemp. GamăLăţimePreț (ex. TVA)
A5NAU6-1-1 / 4 "NPT13 5 / 16 "-40 până la 70 grade F-€1,457.90
B5NAU21.875 "1/2 "NPT5 13 / 16 "-40 până la 70 grade F2.25 "€733.71
C5NAP52 1 / 16 "1/2 "NPT5.875 "-40 până la 230 grade F1.38 "€682.89
D5NAR92 1 / 16 "1/2 "NPT5.875 "-40 până la 230 grade F1.38 "€1,251.44
E5NAN12 1 / 16 "1/2 "NPT5.875 "-40 până la 230 grade F1.38 "€470.09
B5NAU32 5 / 16 "1/2 "NPT6.875 "-40 până la 70 grade F2 9 / 16 "€867.12
B5NAU42 11 / 16 "3/4 "NPT9 1 / 16 "-40 până la 70 grade F3 1 / 16 "€1,032.28
D5NAT02.5 "1/2 "NPT7.125 "-40 până la 230 grade F1 11 / 16 "€1,397.55
C5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 până la 230 grade F2.75 "€1,351.37
D5NAT13.25 "3/4 "NPT9"-40 până la 230 grade F2.38 "€1,696.12
E5NAN33.25 "3/4 "NPT9"-40 până la 230 grade F2.38 "€595.90
C5NAP73.25 "3/4 "NPT9"-40 până la 230 grade F2.38 "€848.06
A5NAU53.187 "1 "NPT11 1 / 16 "-40 până la 70 grade F3.5 "€1,238.74
E5NAN54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 până la 230 grade F3.5 "€1,506.69
E5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 până la 230 grade F3.5 "€1,610.36
C5NAR04.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 până la 230 grade F3.5 "€2,525.12
D5NAT34.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 până la 230 grade F3.5 "€3,208.01
DAYTON -

Jet cu jet de oțel inoxidabil 316

Pompele cu jet Dayton acționate cu abur sunt potrivite pentru pomparea eficientă a diferitelor lichide și gaze prin utilizarea mecanismului de abur de înaltă presiune pentru a crea o aspirație puternică în corpul pompei. Aceste unități sunt ideale pentru amestecarea fluidelor, absorbția și transportul materialelor, pomparea cu vid a apei și desalinizarea apei de mare și alte aplicații. Au o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență și rezistență la coroziune și sunt disponibile în dimensiunile portului de intrare NPT de 3/4, 1 și 1-1/2 inch.

StilModelÎnălţimeAdmisieLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A5NAT72.5 "3/4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€1,064.04
A5NAT93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€2,007.39
A5NAU14.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€4,548.49
DAYTON -

Pompe cu jet fără întreținere

Pompele cu jet Dayton acționate cu abur sunt potrivite pentru amestecarea fluidelor, apa din pompa de vid, desalinizarea apei de mare, mutarea cerealelor sau a materialului granular solid și multe altele. Acești eductori cu jet sunt fabricați din bronz pentru a oferi rezistență la coroziune, eroziune și cavitație. Ele transformă lichidul care trece prin admisie în abur de înaltă presiune care, la rândul său, creează o acțiune puternică de pompare a vidului. Aceste unități sunt autoamorsante și nu au componente în mișcare, prin urmare necesită puțină sau deloc întreținere și sunt ușor de instalat. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe cu jet, disponibile în lungimi cuprinse între 5.875 și 14.437 inci.

StilModelÎnălţimeAdmisieLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A5NAR22 1 / 16 "1/2 "NPT5.875 "1.38 "€651.13
A5NAR53 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "€1,115.45
DAYTON -

Pompe cu jet fără întreținere, construcții din fontă

Eductoarele cu jet Dayton sunt proiectate pentru pomparea eficientă a unei varietăți de fluide și gaze prin utilizarea aburului de înaltă presiune pentru a crea o acțiune puternică de pompare a vidului. Aceste jeturi fără întreținere creează o aspirație puternică în corpul pompei, permițând amestecarea fluidelor, desalinizarea apei de mare, boabele în mișcare sau materialul granular solid și multe altele. Lichidele/gazele sunt apoi eliberate, sub presiune, prin orificiul de refulare. Aceste pompe cu jet acţionate cu abur sunt autoamorsante şi nu au componente mobile. Aceste pompe necesită întreținere mică sau deloc și sunt ușor de instalat. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste pompe cu jet din fontă, disponibile în înălțimi cuprinse între 1.75 și 4.437 inci.

StilModelÎnălţimeAdmisieLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A5NAN92.5 "3/4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "€562.20
A5NAP34.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "€1,873.59
FOL-DA-TANK -

Seria Eductor de apă pentru docuri plutitoare, Pompe

StilModelPreț (ex. TVA)
AEDUC€4,661.58
RFQ
BEDUCFL€5,553.24
RFQ
APPROVED VENDOR -

Jet de pvc cu lichid

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5NAU7AE4VZB€2,520.78

Pompe Eductor-Jet

Raptor Supplies oferă o gamă largă de Dayton pompe cu jet eductor potrivite pentru pomparea lichidelor/gazelor folosind abur/lichid de înaltă presiune, ideale pentru desalinizarea apei de mare, amestecarea fluidelor și aplicațiile de transfer de material granular. Modelele selectate au o construcție din bronz care permite transferul de substanțe chimice abrazive și soluții, asigurând în același timp durabilitatea. Alegeți dintr-o gamă extinsă de pompe cu jet eductor care nu necesită întreținere, disponibile în opțiuni operate cu lichid și abur pe Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Care este avantajul utilizării eductorilor din PVC?

Eductoarele din PVC sunt rezistente la coroziune și pot fi utilizate atât pentru operațiuni continue, cât și intermitente. Acestea nu au piese mobile care să se uzeze și sunt utilizate pe scară largă pentru a pompa AFFF (spumă apoasă de stingere a incendiilor).

Ce este efectul Venturi?

Efectul Venturi este reducerea presiunii fluidului, care se întâmplă atunci când un fluid curge printr-o secțiune restrânsă (sau șocul) a unei țevi. Acest mecanism accelerează curgerea fluidului prin creșterea vitezei acestuia și scăderea presiunii, determinând descărcarea fluidului din sistem. Pe măsură ce debitul părăsește constricția, presiunea acestuia crește înapoi la nivelul conductei ambientale.

Cum funcționează o duză eductor?

Fluidele cu mișcare rapidă obțin energie cinetică din forma conică a duzei, ceea ce are ca rezultat o scădere a presiunii la vârful duzei. Din cauza diferenței de presiune, fluidul dorit este aspirat în eductor, unde se amestecă cu fluxul de curgere și este evacuat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?