Comenzi ale aparatelor electrice

Filtru

ROBERTSHAW -

Înlocuire control electric bucătar

StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A5500-135120 VAC€56.01
B5502-474120 VAC€40.89
B5502-303120 VAC€45.39
C5502-309120 VAC€43.90
D5502-347208 VAC€61.94
A5500-235240 VAC€55.00
B5502-370240 VAC€36.37
B5502-472240 VAC€40.85
B5502-359240 VAC€48.74
ROBERTSHAW -

Comenzi electrice pentru gătit

StilModelLungimea tijeiTemp. GamăTipVoltajPreț (ex. TVA)
A5210-124--Termostat120 / 240 VAC€214.19
B5500-1031 13 / 16 "0 la 450Infinit120 / 240 VAC€57.22
C5500-1021 13 / 16 "0 la 450Infinit120 / 240 VAC€36.00
D5500-1131 13 / 16 "0 la 450Infinit120 VAC€61.97
E5300-6132"60 la 250Infinit120 / 240 VAC€365.05
EDWARDS SIGNALING -

Cutii convertoare

StilModel
AMCN485CBAC
RFQ
AMCN485EOLTCB
RFQ
ROBERTSHAW -

Limita înaltă de control al bucătarului electric

StilModelTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A5225-054440€215.08
B5225-112450€268.41
ROBERTSHAW -

Termostat electric de control al bucătăriei

Robertshaw produce termostate electrice de gătit pentru încălzire electrică, auto, transport, depozitare și aplicații de alimentare cu apă. Aceste termostate de gaz sunt unități de înlocuire pentru Ranco G1 și Seria 5300 unități de înlocuire a termostatului. Termostatele de gaz Robertshaw oferă o sensibilitate ridicată fără a suprasolicita metalul și sunt potrivite pentru aplicații dure care necesită un control precis al temperaturii. Acestea au două diafragme din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune și pentru a gestiona temperaturi de până la 200 de grade Fahrenheit. Aceste termostate de control folosesc un mecanism de acțiune rapidă cu un pol dublu (DPST) pentru o oprire pozitivă. Aceste termostate pentru cuptor Robertshaw sunt furnizate cu terminale montate în patru poziții diferite pentru a asigura o instalare strânsă. Comutatorul rotativ atașat sau comutatorul infinit reglează puterea generată de un element de încălzire electric. Alegeți dintr-o gamă largă de termostate pentru cuptor Robertshaw, având lungimi de tijă de până la 2 inci.

StilModelÎnlocuieșteLungimea tijeiVoltajPreț (ex. TVA)
A5300-618-2"120 / 277 VAC€327.03
B5300-641-2"120 / 277 VAC€342.61
C5000-851--120 / 277 VAC€321.58
D5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC€360.87
E5000-813--120 / 277 VAC€415.09
F5300-100-13 / 16 "250 VAC€241.62
G5300-651-2"120 / 277 VAC€205.36
H5300-612-2"120 / 277 VAC€367.81
I5300-114-13 / 16 "120 / 277 VAC€124.06
J5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC€279.54
K5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC€269.57
L5300-401-13 / 16 "Milivolt€201.47
F5300-711-2"120 / 277 VAC€171.15
L5300-406-13 / 16 "Milivolt€289.10
M5300-146-13 / 16 "120 / 277 VAC€188.84
N5300-041Seria 53003 / 16 "120 / 277 VAC€206.42
G5300-735Seria Ranco G12"120 / 277 VAC€216.06
RANCO -

Comutator de temperatură

ModelArticolPreț (ex. TVA)
G1-4913CT8MYV€157.45
ROBERTSHAW -

Cuplu termic 6 picioare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1970-072CT9CBX€31.05
EDWARDS SIGNALING -

Cutie convertizor cu terminator

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MCN485CB2EOLTCF4PYY-
RFQ

Comenzi ale aparatelor electrice

Comenzile aparatelor electrice ajută la reglarea și înlocuirea termostatelor aragazului și a altor aparate eclectice. Catalogul comenzilor aparatului include lumini indicatoare rotunde pentru a alarma și monitoriza starea de funcționare a unui circuit sau a unui echipament mecanic și comenzi electrice pentru gătit pentru a regla puterea disipată de elementele electrice de încălzire. Alegeți dintr-o gamă largă de comenzi pentru aparate electrice, disponibile în termostate de tensiune de la 120 VCA până la 480 VCA.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?