ALLEGRO SAFETY Ventilatoare și suflante electrice pentru spațiu închis

Ventilatoarele și suflantele pentru spațiu închis Allegro elimină eficient fumul și vaporii nocivi. Au carcasă metalică rezistentă și sunt disponibile în diferite valori nominale de curent și putere.

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
A9537-15€1,376.53
A9537-25€1,427.81
ALLEGRO SAFETY -

Suflante pentru spațiu închis

StilModelMax. Flux în aer liberLungime cabluCurent trasRPM maxNumărul de lameTipul comutatoruluiVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A9532-25--------€885.95
B9556--------€2,229.98
C9525-50EX--------€4,496.20
D9536-50--------€1,171.18
E9520-46M--------€2,179.59
F9533-50--------€921.08
A9532-15--------€804.85
G9520-43M--------€2,131.20
H9553-25--------€2,257.68
I9515-50EX--------€4,079.70
J9539-08--------€548.00
K9556-25--------€3,142.23
L9535-08L--------€850.22
M9539-16EX--------€2,916.26
N9538-50--------€3,671.27
O9520-3512M--------€2,853.19
H9553-15--------€2,044.85
P9535-12L--------€1,159.46
Q9539-16--------€1,255.37
M9539-16DC--------€2,160.41
R9520-09M--------€2,651.79
S9520-358M--------€2,064.02
T9539-08CFM 86520 ft.4.8-2.4A, 4.5-2.2A3400 RPM-ON / OFF115V AC12 1 / 2 "€496.65
U9539-12DCCFM 145015 ft.22A3800 RPM--12V c.c.14 "€902.23
U9539-12EXCFM 147510 ft.2.2A3250 RPM--115V AC14 "€2,880.43
StilModelPreț (ex. TVA)
A9556-25€3,026.56
A9556-15€2,583.97
StilModelPreț (ex. TVA)
A9553-15€1,975.51
A9553-25€2,271.65
StilModelCurent trasRPMVoltajPreț (ex. TVA)
A9509-01E1.2A2750 RPM220V AC€2,960.03
A9509-012.2A3250 RPM115V AC€2,819.16
StilModelCurent trasEcartamentRPMVoltajPreț (ex. TVA)
A9513-E1.6A18 cal.2700 RPM220V AC€1,145.07
A95133A16 cal.3200 RPM120V AC€1,082.51
ALLEGRO SAFETY -

Suflante metalice standard AC axial, 20 inch

StilModelMax. Flux în aer liberCurent trasConducta Dia.VoltajLăţimeMaterial pentru conducteMaterial ventilatorfinalizareaPreț (ex. TVA)
A9515-ECFM 34003.7A16 "220V AC18 "-Polipropilenă armată cu sticlăAcoperit cu pulbere epoxidică€2,355.05
A9525-ECFM 46507.2A20 "115V AC22 "VinilinPolipropilenă armată cu sticlăAcoperit din PVC€2,615.38
B9525CFM 46507.2A20 "115V AC22 "Vinil, poliesterPolipropilenăAcoperit cu pulbere epoxidica, acoperit cu PVC€2,238.24
StilModelCurent trasMaterial pentru conducteMaterialRPM maxVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A9533-25E4.8-2.4AVinil, poliesterpolietilenă3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€750.75
A9533-15E4.8-2.4AVinil, poliesterpolietilenă3400 RPM220V AC13 1 / 2 "€705.24
A9533-254.8-2.4A, 4.5-2.2AVinilinPolietilenă2800, 3400 rpm115/230V AC13 1 / 5 "€811.88
A9533-154.8-2.4A, 4.5-2.2AVinilinPolietilenă2800, 3400 rpm115/230V AC13 1 / 5 "€787.85
ALLEGRO SAFETY -

Suflante axiale din plastic DC cu recipient compact și conducte, 8 inchi

StilModelCurent trasÎnălţimeHPLungimeRPM maxLăţimePreț (ex. TVA)
A9536-5022A14 1 / 2 "1/4 CP32 "3800 RPM13 1 / 2 "€1,138.37
B9536-1525A14 3 / 4 "1/3 CP32 1 / 8 "4200 RPM11 "€909.77
B9536-2525A14 1 / 2 "1/3 CP32 1 / 8 "4200 RPM11 "€989.13
StilModelCurent trasMaterial ventilatorfinalizareaLungimeMaterialRPM maxVoltajPreț (ex. TVA)
A9538-50E1.2APoliamidă armată cu sticlă antistaticăAcoperit din PVC32 "Oţel2750 RPM220V AC€3,702.70
RFQ
A9538-15E1.2APoliamidă armată cu sticlă antistaticăAcoperit cu neopren26 "Carcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice2750 RPM220V AC€3,156.85
A9538-25E1.2APoliamidă armată cu sticlă antistaticăAcoperit cu neopren26 "Carcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice2750 RPM220V AC€3,559.94
A9538-152.2APolipropilenă armată cu sticlă-26 "Carcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice3250 RPM115V AC€3,365.73
A9538-252.2APolipropilenă armată cu sticlă-26 "Carcasă din polietilenă rezistentă la UV și la substanțe chimice3250 RPM115V AC€3,500.08
A9538-502.2APolipropilenăAcoperit din PVC32 "Oţel3250 RPM115V AC€3,702.70
StilModelCurent trasMaterial ventilatorÎnălţimeRPM maxVoltajPreț (ex. TVA)
A9538-E1.2APoliamidă armată cu sticlă antistatică13 3 / 4 "2750 RPM220V AC€2,535.92
RFQ
A95382.2APolipropilenă armată cu sticlă13 1 / 4 "3250 RPM115V AC€2,398.59
ALLEGRO SAFETY -

Ventilatoare pentru spațiu închis

Ventilatoarele și ventilatoarele ușoare și portabile pentru spațiu închis de la Allegro sunt ideale pentru aplicații în spațiu închis, deoarece au un design stivuibil care economisește spațiu de depozitare și spațiu de lucru. Ventilatoarele pentru spații închise oferă un flux de aer atât pozitiv, cât și negativ și sunt perfecte pentru aplicații de ventilație și extracție. Ventilatoarele Allegro pentru spații închise sunt disponibile în variante axiale rezistente la explozie, axiale și axiale cu putere mare, cu o tensiune de funcționare maximă de 220 volți.

StilModelArticolÎnălţimeLungime cabluCurent trasHPLungimeMaterialMax. Flux în aer liberPreț (ex. TVA)
A9534Suflantă pentru spațiu închis10 "6 ft.3.6A1/3 CP12 "OţelCFM 778€918.92
B9536Suflantă pentru spațiu închis13 3 / 4 "-25A1/3 CP13 1 / 4 "polietilenăCFM 816€564.04
C9525-50Ventilator pentru spațiu închis22 1 / 2 "25 ft.19/ 9.2A2 CP19 "-CFM 7500€3,441.74
C9525-01Ventilator pentru spațiu închis22 1 / 2 "25 ft.8.2A1/2 CP14 "-CFM 4650€3,574.11
C9515Ventilator pentru spațiu închis19 "-7.2A1/2 CP19 "OţelCFM 3400€2,205.00
C9516Ventilator pentru spațiu închis19 "25 ft.19A2 CP18 "OţelCFM 5500€3,082.49
C9515-01Ventilator pentru spațiu închis19 "25 ft.8.2 / 4.1A1/2 CP18 "OţelCFM 2900€3,509.45
StilModelRPM maxPreț (ex. TVA)
A9543-152800, 3400 rpm€1,446.88
A9543-252800, 3400 rpm€1,291.99
A9543-15E3450 RPM€1,191.96
RFQ
A9543-25E3450 RPM€1,297.30
StilModelCurent trasMax. Flux în aer liberRPMTipVoltajPreț (ex. TVA)
A9520-09M---Sistem de suflare metalic standard AC axial-€2,316.70
RFQ
A9520-14M3.6ACFM 12753200 RPM-115V AC€1,784.24
A9520-06M13ACFM 11504200 RPMAxial12V c.c.€1,758.15
StilModelCurent trasHPRPM maxVoltajPreț (ex. TVA)
A9541-22E2A1/3 CP1425 RPM220V AC€1,302.61
RFQ
A9541-225A1/2 CP1725 RPM115/230V AC€1,302.61
RFQ
StilModelCurent trasfinalizareaVoltajPreț (ex. TVA)
A9525-50EX15.4/ 8.4-7.7AAcoperit cu pulbere epoxidica, acoperit cu neopren115/ 208-230V AC€4,971.12
A9525-50EXE15.5/ 7.8A, 19.3/ 9.6AAcoperit cu pulbere epoxidica, acoperit cu neopren115/230V AC€5,037.88
RFQ
ALLEGRO SAFETY -

Suflante metalice axiale rezistente la explozie, 8 inchi

StilModelCurent trasLungimeRPMVoltajPreț (ex. TVA)
A9513-05E1.2A14 "2750 RPM220V AC€2,960.03
RFQ
B9514-06E1.2A36 "2750 RPM220V AC€4,430.35
B9514-05E1.2A28 "2750 RPM220V AC€3,974.35
C9513-053.3A14 "3250 RPM115V AC€3,006.00
B9514-063A36 "3250 RPM115V AC€4,387.67
B9514-053A28 "3250 RPM115V AC€3,858.94
ALLEGRO SAFETY -

Suflante cu aer respirabil

StilModelArticolMaterial pentru conducteFinisaj de bazăEcartament de bazăMarca motoruluiMaterial ventilatorfinalizareaEcartamentPreț (ex. TVA)
A9504Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliester-----16 cal.€1,468.67
B9546Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliester---PolipropilenăAcoperit din PVC-€856.55
RFQ
C9530Suflantă pentru spațiu închisVinilin---PolipropilenăAcoperit din PVC-€4,511.66
D9537Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliester---Polipropilenă armată cu sticlăAcoperit din PVC15 cal.€911.76
E9502Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliesterPudră acoperită12 cal.----€2,377.60
F9509Suflantă pentru spațiu închis--14 cal.--Acoperit cu pulbere epoxidică16 cal.€1,229.84
G9505Suflantă centrifugă pentru spațiu închis-Pudră acoperită-Subaru--12 cal.€1,805.22
H9507Suflantă centrifugă pentru spațiu închisVinil, poliesterAlb acoperit cu pulbere16 cal.-Oţel--€2,789.09
I9508Suflantă centrifugă pentru spațiu închis------16 cal.€3,017.23
J9505-50Suflantă centrifugă pentru spațiu închis-Pudră acoperită-Honda--12 cal.€2,714.25
StilModelPreț (ex. TVA)
A9520-358M€1,376.99
RFQ
A9520-3512M€1,933.70
RFQ
StilModelVoltajPreț (ex. TVA)
A9548120V AC€2,698.08
A9548-E220V AC€2,671.28
StilModelPreț (ex. TVA)
A9533-50E€847.77
RFQ
A9533-50€847.77

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?