Șlefuitoare și tampoane electrice

Filtru

DEWALT -

Polizorul cu unghi drept

StilModelLungimea sculeiGreutatea sculeiPreț (ex. TVA)
ADWP849X17.3 "3.1 lb.€464.00
BDWP84918.5 "6.728 Lb.€363.68
MAKITA -

Slefuitoare de șlefuit

StilModelPreț (ex. TVA)
APV7001C€538.83
B9237C€533.01
C9237CX3€541.50
PORTER CABLE -

Slefuitor/slefuitor cu orbită aleatorie, 6 inchi, 4.5 amperi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
7424XPAD2CQE€300.22
FEIN POWER TOOLS -

Polizor cu fir, rotativ, suport de 10 inchi, compatibil cu 10 inchi, viteză variabilă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WPO 14-25ECN2TFH€1,520.74
MAKITA -

Lustruit de piatră umedă, 7.9 A, 2000-4000 rpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PW5001CAA6LFF€807.28
MAKITA -

R / a Polisher 7 inch Rpm 600-3000 10 A 120v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
9227CAE3VJZ€501.26
FEIN POWER TOOLS -

Polizor de suprafață 110v 5/16 până la 3-1/8 diametru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RS 10-70E-PSAA2EHG-
RFQ

Șlefuitoare și tampoane electrice

Dispozitivele de lustruit și tampoanele electrice sunt proiectate pentru a îmbunătăți aspectul general al oricărei piese de prelucrat și pentru a crea o suprafață reflectorizantă. Alimentate de un motor rezistent și de un suport cu cârlig și buclă, aceste instrumente pot fi folosite pentru a obține finisajul dorit pe diferite vehicule, instrumente de precizie, echipamente medicale, produse din sticlă și metale folosind compuși de curățare. Aceste scule electrice dispun de un declanșator cu viteză variabilă / glisare / comutator cu degetul mare, etanșați / rulmenți cu bile și role / cu bile și cu ace și un mâner drept / lateral / buclă.
Alegeți dintr-o gamă largă de dispozitive de lustruire Makita, Dewalt, Hardin, Milwaukee, Fein și Porter Cable și tampoane în diferite valori nominale de turație fără sarcină și dimensiuni de tampon.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?