Scarificatoare electrice

Filtru

Scarificatoarele electrice portabile Aurand sunt proiectate pentru pregătirea suprafețelor și operațiuni de înaltă performanță de tăiere a marginilor în zone compacte din industria navală, chimică și petrolieră. Aceste unelte pot fi folosite ca tocător de vopsea, mașină de șlefuit de beton, detartrator de punte și agenți de îndepărtare a vopselei.
AURAND -

Scarificator electric manual

Scarificatoarele electrice portabile Aurand sunt proiectate pentru îndepărtarea suprafețelor și operațiunile de tăiere de înaltă performanță în zone compacte ale industriilor maritime, chimice și petroliere. Aceste scarificatoare portabile au mânere în formă de C pentru confortul utilizatorului și o zonă de curățare de 5 - 12 inchi, fiind astfel ideale pentru aplicații de curățare la scară largă. Au un comutator de tip declanșator cu o funcție de blocare pentru a preveni modificările accidentale ale configurației și un cablu lung de 15 metri care asigură funcționarea în fiecare colț. Variantele din seria K ale mărcii sunt unelte ușoare ideale pentru lucrul de mână, iar variantele din seria M sunt unelte mai mari, ideale pentru lucrări grele de podea. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste scarificatoare portabile ușoare (Seria K) / grele (Seria M), disponibile în variante de 0.25 și 0.5 CP pe Raptor Supplies.

StilModelZona de curățareHPAlimentare electricăRata de eliminarePreț (ex. TVA)
AK7-1V5"0.25115V AC50-75 sq.ft./h.€1,681.68
AK7-15"0.25115V AC50-75 sq.ft./h.€1,552.32
AK7-2V5"0.25230V AC50 până la 75 de metri pătrați / oră€1,737.12
AK7-25"0.25230V AC50 până la 75 de metri pătrați / oră€1,598.52
AK7-2EV8"0.25230V AC65-90 sq.ft./h.€1,838.76
AK7-2E8"0.25230V AC65-90 sq.ft./h.€1,700.16
BM5-1V8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,273.04
CK7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq.ft./h.€1,820.28
BM5-18"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,069.76
AK7-1E8"0.25115V AC65-90 sq.ft./h.€1,681.68
BM5-2VC8"0.5230V AC100-150 sq.ft./h.€2,836.68
RFQ
BM5-28"0.5230V AC70 până la 100 de metri pătrați / oră€2,162.16
BM5-2C8"0.5230V AC70-100 sq.ft./h.€2,698.08
RFQ
BM5-1VC8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,799.72
RFQ
BM5-1C8"0.5115V AC70-100 sq.ft./h.€2,587.20
RFQ
BM5-2V8"0.5230V AC100 până la 150 de metri pătrați / oră€2,374.68
BM5-2EV12 "0.5230V AC100-150 sq.ft./h.€2,707.32
BM5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€2,430.12
BM5-2EC12 "0.5230V AC100-150 sq.ft./h.€3,585.12
RFQ
BM5-2EVC12 "0.5230V AC100-150 sq.ft./h.€3,769.92
RFQ
BM5-1EVC12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€3,668.28
RFQ
BM5-1EV12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€2,587.20
BM5-1EC12 "0.5115V AC100-150 sq.ft./h.€3,529.68
RFQ
BM5-2E12 "0.5230V AC100 până la 150 de metri pătrați / oră€2,531.76

Scarificatoare electrice

Scarificatoare electrice

Întrebări Frecvente

La ce se referă scarificarea?

Scarificarea se referă la tăierea și îndepărtarea a ceva de pe o suprafață. Operatorii folosesc aceste mașini pentru a îndepărta resturile de pe podele și pavaje. De asemenea, sunt potrivite pentru nivelarea corectă a suprafețelor.

Care este diferența dintre un decupator și un scarificator?

Diferența principală dintre un scarificator și un decupator este că scarificatoarele trag întregul paie și tot ce este dedesubt, în timp ce un dezagător lasă în urmă un mic paie în pământ.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?