Troliu electric

Filtru

Troliurile electrice sunt folosite pentru a înfășura sau a derula un cablu / frânghie cu ajutorul motoarelor electrice pentru a ridica, trage sau asigura sarcini grele. Sunt utilizate în mod obișnuit în industria, construcții și...Află mai multe

THERN -

Cilindru electric

StilModelCP motorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A4WP2D8-800-26-A-P112.75 "17.5 "21 "€5,502.19
B4WP2T8-2000-81-1 / 314.5 "16.625 "17.75 "€4,715.81
C47711-1 / 517.5 "14.375 "8.875 "€4,410.86
WARN -

Tragerea troliurilor electrice

Troliurile electrice WARN sunt folosite pentru deplasarea sarcinilor grele sau pentru remorcarea vehiculelor cu un efort mai mic decât troliurile manuale. Aceste unități au un design cu profil redus și o cutie de control pentru o gamă largă de opțiuni de montare. Pot trage sarcini orizontal sau le pot ridica și coborî vertical. Aceste troliuri sunt integrate cu un angrenaj planetar în 3 trepte pentru o funcționare fiabilă și un design exclusiv al frânei pentru un control superior în timpul troliului. Au un motor de mare viteză care oferă viteză rapidă a liniei și tracțiune puternică. Aceste unități sunt disponibile în înălțimi cuprinse între 6 și 11 inci.

StilModelMaterial de frânghieAmplificatori de încărcare completăRaport de transmisieVoltajTipul de angrenajCP motorInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
AZEON 10 - SSintetic409216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape-11 "24 "€2,439.26
BZEON 8 -SSintetic413162:112 VDCUnelte planetare în 3 etape-11 "24 "€2,277.28
C47801Fire de sârmă460315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 510.25 "28.25 "€3,635.52
D28500Fire de sârmă460156:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 57 3 / 5 "21 4 / 5 "€1,845.27
E93000Fire de sârmă20.9216:1115 / 230 VACUnelte planetare în 3 etape2/38"25.75 "€2,332.13
F2000DCFire de sârmă83153:112 VDCInelul despicat1-3 / 56"13 "€230.26
GZEON 8Fire de sârmă413162:112 VDCUnelte planetare în 3 etape-11 "24 "€1,941.71
HZEON 10Fire de sârmă409216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape-11 "24 "€2,019.89
IZEON 12Fire de sârmă438216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape-11 "24 "€2,058.99
J17801Fire de sârmă440261:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 511 "24.375 "€3,223.88
K68801Fire de sârmă507315:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-3 / 59 2 / 3 "24 1 / 5 "€4,047.16
L80010Fire de sârmă6.5261:1115 VACPlanetar diferențial4/56.25 "15 3 / 7 "€569.50
M4000DCFire de sârmă297154:112 VDCUnelte planetare în 3 etape1-9 / 107"16 "€712.50
N26502Fire de sârmă435216:112 VDCUnelte planetare în 3 etape4-4 / 58"18 "€1,628.96
WARN -

Troliu electric

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A101040Troliu electric ATV / UTV€872.44
B101140Troliu electric ATV / UTV€1,265.05
C101045Troliu electric ATV / UTV€697.93
D101240Troliu electric ATV / UTV€1,221.41
E101145Troliu electric ATV / UTV€1,090.55
F101150Troliu electric ATV / UTV€1,483.13
G101030Troliu electric ATV / UTV€763.38
H101135Troliu electric ATV / UTV€872.44
I101155Troliu electric ATV / UTV€1,308.65
J885000Troliu electric portabil€480.41
K101575Vinci€479.82
K101570Vinci€392.58
FERVI -

Cilindru electric

StilModelDimensiunea cabluluiDimensiunea tamburuluiDimensiuni de gabaritVitezăPreț (ex. TVA)
A0630/09004 mm x 15 m31.5 x 73 mm285 x 105 x 105 mm1.3 - 3.2 m / min€478.72
RFQ
B0630/22006.4 mm x 14.5 m45 x 97 mm364 x 126 x 141 mm1.5 - 3.6 m / min€1,183.09
RFQ
C0630/27207.2 mm x 32 m63 x 228 mm520 x 180 x 175 mm1.3 - 4.5 m / min€1,600.83
RFQ
WARN -

Trolii electrice

StilModelAmplificatori de încărcare completăCP motorLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A101025159A1.1 CP13 3 / 16 "13 3 / 16 "€495.19
RFQ
B101035192A1.2 CP13.35 "13.35 "€583.81
RFQ
OZ LIFTING PRODUCTS -

Troliu electric

StilModelPreț (ex. TVA)
AOZACW€1,239.31
BOZDCW€1,558.79
DUTTON-LAINSON -

Troliu electric

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
ASA9000ACAmbreiaj€891.11
BDLB350A-15940Cilindru electric€139.60
CDLB350A-15941Cilindru electric€123.22
DB1200BTroliu manual€200.74
EWG1500Vinci€175.04
WARN -

Troliu electric portabil Hp 24vdc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
885005AE8KLF€845.79
WARN -

Troliu electric ATV/Utv, 12VDC, 1.1 CP, angrenaj planetar în 3 trepte

ModelArticolPreț (ex. TVA)
101020CH6HMG€654.31
Vezi detalii

Troliu electric

Troliurile electrice sunt dispozitive portabile acţionate cu motor, folosite pentru a ridica, trage sau poziţiona sarcini grele folosind un cablu de sârmă înfăşurat în jurul unui tambur rotativ. Pot trage sarcini orizontal sau le pot ridica și coborî vertical. Aceste troliuri electrice portabile asigură un control mai bun al sarcinii și pot poziționa sarcinile mai precis decât troliurile manuale. Raptor Supplies oferă o gamă largă de troliuri Dayton, Thern, StrongArm, Superwinch și WARN cu diferite puteri nominale și tipuri de angrenaje.
Troliurile electrice sunt oferite în diferite dimensiuni, variind de la variante ușoare pentru tragerea de sarcini de până la 5000 lb până la modele comerciale grele care pot trage peste 10000 lb de sarcină. Aceste trolii sunt disponibile și în modele fără fir care pot fi controlate folosind o telecomandă la o distanță sigură de obiect.

Întrebări Frecvente

Ce este un mecanism de frânare în troliurile electrice?

Anumite trolii electrice dispun de un mecanism de frânare care permite troliului să mențină sarcina în poziție atunci când nu funcționează, pentru a asigura stabilitatea și siguranța sarcinii.

Cum știu când să înlocuiesc cablul troliului meu electric?

Cablul / frânghia unui troliu electric trebuie înlocuit atunci când prezintă semne de uzură și deteriorări, cum ar fi uzura sau îndoire.

Cum îmi întrețin troliul electric?

Este necesară întreținerea regulată pentru a asigura funcționarea sigură și eficientă a troliului. Aceasta include verificarea și strângerea conexiunilor, lubrifierea pieselor mobile și inspectarea cablurilor sau a cablurilor pentru uzură sau deteriorare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?