Actuatoare electromecanice

Filtru

StilModelCondensator inclusCondensator necesarAmplificatori de încărcare completăLungime retrasăVoiajVoltajPreț (ex. TVA)
AK2XG20-12V-08NuNu2516 "8"12 VDC€2,006.88
AK2XG20-24V-06NuNu1314 "6"24 VDC€2,006.88
AK2XG20-24V-08NuNu1316 "8"24 VDC€2,006.88
AK2XG20-115V-08DaDa519 "8"115 VAC€3,094.65
AK2XG20-230V-06DaDa517 "6"230 VAC€2,945.37
AK2XG20-230V-08DaDa519 "8"230 VAC€2,950.18
THOMSON -

Linear Actuator

StilModelTip șurubTip rulmentCondensator inclusVitezăVoiajVoltajCondensator necesarfinalizareaPreț (ex. TVA)
AK2G20-230V-BR-12CulmeMinge dublăDa30 In./Minute12 "230 VACDaPulbere€2,285.26
AK2G10-115V-BR-06CulmeMinge dublăDa48 In./Minute6"115 VACDaPulbere€2,174.37
AK2G20-115V-BR-08CulmeMinge dublăDa30 In./Minute8"115 VACDaPulbere€2,285.26
AK2G10-230V-BR-06CulmeMinge dublăDa48 In./Minute6"230 VACDaPulbere€2,174.37
AK2G10-230V-BR-12CulmeMinge dublăDa48 In./Minute12 "230 VACDaPulbere€2,174.37
AK2G10-230V-BR-18CulmeMinge dublăDa48 In./Minute18 "230 VACDaPulbere€2,212.62
AK2G20-230V-BR-04CulmeMinge dublăDa30 In./Minute4"230 VACDaPulbere€2,285.26
BM1-D024-0100-A06-LNCulmeInel dublu QuadNu30 In./Minute6"24 VDCNueloxat€721.39
AK2G20-230V-BR-18CulmeMinge dublăDa30 In./Minute18 "230 VACDaPulbere€2,323.52
AK2G10-12V-BR-06CulmeMinge dublăNu48 In./Minute6"12 VDCNuPulbere€1,312.98
AK2G10-24V-BR-04CulmeMinge dublăNu48 In./Minute4"24 VDCNuPulbere€1,312.98
AK2G10-24V-BR-18CulmeMinge dublăNu48 In./Minute18 "24 VDCNuPulbere€1,377.54
AK2G20-24V-BR-08CulmeMinge dublăNu30 In./Minute8"24 VDCNuPulbere€1,365.80
AK2G20-24V-BR-12CulmeMinge dublăNu30 In./Minute12 "24 VDCNuPulbere€1,365.80
AK2G10-115V-BR-08CulmeMinge dublăDa48 In./Minute8"115 VACDaPulbere€2,174.37
AK2G20-24V-BR-18CulmeMinge dublăNu30 In./Minute18 "24 VDCNuPulbere€1,443.83
AK2G10-115V-BR-12CulmeMinge dublăDa48 In./Minute12 "115 VACDaPulbere€2,174.37
AK2G20-230V-BR-06CulmeMinge dublăDa30 In./Minute6"230 VACDaPulbere€2,285.26
AK2G20-230V-BR-08CulmeMinge dublăDa30 In./Minute8"230 VACDaPulbere€2,285.26
BM1-D012-0100-A04-LNCulmeInel dublu QuadNu30 In./Minute4"12 VDCNueloxat€721.39
AK2G10-12V-BR-08CulmeMinge dublăNu48 In./Minute8"12 VDCNuPulbere€1,312.98
AK2G20-12v-BR-06CulmeMinge dublăNu30 In./Minute6"12 VDCNuPulbere€1,365.80
AK2G20-12V-BR-08CulmeMinge dublăNu30 In./Minute8"12 VDCNuPulbere€1,365.80
AK2G20-12V-BR-12CulmeMinge dublăNu30 In./Minute12 "12 VDCNuPulbere€1,365.80
AK2G10-24V-BR-08CulmeMinge dublăNu48 In./Minute8"24 VDCNuPulbere€1,312.98
DUFF-NORTON -

Seria LT, actuator liniar

Actuatoarele liniare Duff-Norton din seria LT transformă mișcarea de rotație în mișcare liniară și dispun de un corp clasificat IP66 cu o carcasă din zinc turnat sub presiune, care permite funcționarea în medii exterioare dificile. Acestea au un întrerupător de limită intern care oprește în siguranță funcționarea atât în ​​pozițiile complet retractate, cât și în pozițiile extinse. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste actuatoare liniare Duff-Norton disponibile în variante de cursă de 6, 12 și 18 inchi pe Raptor Supplies.

StilModelAmplificatori de încărcare completăMax. CuplulLungime retrasăVitezăVoiajVoltajPreț (ex. TVA)
ALT100-2-100P2.01129.5 "30 In./Minute3.9 "24 VDC€483.39
ALT100-2-3002.011216 "30 In./Minute11.8 "24 VDC€471.20
ALT100-2-1502.011210 "30 In./Minute5.9 "24 VDC€170.10
ALT225-1-2003.522512 "12 In./Minute7.9 "12 VDC€179.47
HONEYWELL -

Actuatoare electrice

StilModelÎntoarcerea primăveriiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeTipul comutatoruluiSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
AM8405A1006--------€862.22
BMS8120F1002--------€874.01
RFQ
CMS8109F1010--------€720.72
RFQ
DMS7505W2030--------€653.58
RFQ
EMS7520A2205--------€943.49
RFQ
FM8185D1006--------€2,639.34
RFQ
GMN7510A2001--------€406.77
RFQ
HM4185B1058--------€3,098.35
IMN6105A1201--------€317.93
RFQ
JMS4110A1002--------€563.94
RFQ
EMS7520H2208--------€963.80
RFQ
KMS7510A2206--40 până la 140 ° F2 15 / 16 "SPDT-88 inch lbs.24V AC / DC3.94 "€743.27
RFQ
LM4185B1009--------€2,679.01
RFQ
MM7415B1004--------€867.39
RFQ
JMS8120A1007--------€607.49
RFQ
NMS4105A1030--------€502.82
RFQ
JMS8110A1008--------€474.69
RFQ
JMS8110A1206--------€594.64
RFQ
NMS7505A2030--------€561.78
RFQ
OML6174B2019--------€301.89
RFQ
MM7415A1006--------€736.75
RFQ
PM7284A1004Nu-40 grade până la 150 grade F7-5/16 "-30 la 60 sec.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,222.87
QMN7220A2205Nu-5 grade până la 140 grade F3.625 "-95 sec. Nominal @ 60 Hz175 in.-lb.24 VAC3 15 / 16 "€720.58
RM7284C1000Nu-40 grade până la 150 grade F7-5/16 "2 SPDT30 la 60 sec.150 in.-lb.24 VAC5.5 "€2,558.80
QMN7505A2001Nu-5 grade până la 140 grade F2.437 "SPDT95 sec. Nominal @ 60 Hz44 in.-lb.24 VAC / DC2.593€323.76
DAYTON -

Actuatoare liniare, roți dințate

Actuatoarele liniare Dayton convertesc mișcarea de rotație a motoarelor de curent alternativ sau de curent continuu în mișcare liniară și oferă atât mișcări de împingere, cât și de tragere. Acestea au o construcție din oțel pentru a rezista la coroziune și au un design simplu cu piese în mișcare minime. Aceste actuatoare au întrerupătoare de limită interne, reglabile, pentru controlul utilizatorului în aplicațiile de poziționare. Sunt integrate cu șuruburi de ridicare cu filet rulat cu un singur fir pentru durabilitate. Angrenajele melcate încorporate permit o reducere silențioasă a treptei. Aceste dispozitive au fie carcase complet închise, răcite cu ventilator, fie neventilate, și tuburi exterioare pentru a proteja piulițele și șuruburile de praf. Sunt disponibile în variante de protecție termică automată și resetare automată.

StilModelCicluTip de carcasăAmplificatori de încărcare completăLungime retrasăVitezăProtectie termalaPreț (ex. TVA)
A1XFY125%Total închis neventilat1.420 "19.4 In./MinuteResetare automată€1,063.20
A1XFX925%Total închis neventilat1.420 "8.4 In./MinuteResetare automată€802.27
B1XFX625%Complet închis, ventilator4.220.5 "-Automat€2,704.26
B1XFX725%Complet închis, ventilator4.220.5 "-Automat€1,560.70
DUFF-NORTON -

Seria HMPB, actuator liniar

StilModelLungime retrasăVoiajPreț (ex. TVA)
AGMPB6905-614.25 "6"€1,162.57
BGMPB6905-1826.25 "18 "€1,239.34
IDEM SAFETY SWITCHES -

Actuatoare de întrerupător de siguranță cu magnet codificat fără contact

StilModelPreț (ex. TVA)
APSA-117200€91.25
RFQ
BMSA-130200€133.98
RFQ
DOLD -

Actuatoare din seria Safemaster

StilModelPreț (ex. TVA)
A1001-SET DE MODULE CHEIE€1,623.93
RFQ
BSET-MODUL LACAT€556.71
RFQ
C01-SET-CHEI DE SIGURANȚĂ€880.11
RFQ
DACTUATOR-SET-B€418.11
RFQ
IDEM SAFETY SWITCHES -

Actuatoare de schimb

StilModelPreț (ex. TVA)
ALPF-M-404201€84.31
RFQ
BSPF-M-405201€79.70
RFQ
SURE STEP -

Actuatoare liniare

StilModelPreț (ex. TVA)
ASTP-LE17-2D06ANN€247.17
BSTP-LE17-3B09ADJ€309.54
CSTP-LE23-1F12ADJ€397.32
DSTP-LE23-1G06ADJ€413.49
ESTP-LE23-1G06ANN€355.74
FSTP-LE17-2A06ANN€240.24
GSTP-LE23-1H12ANN€399.63
HSTP-LE23-3H06ADJ€471.24
ISTP-LE23-3H06ANN€436.59
JSTP-LE23-3H09ANN€448.14
KSTP-LE23-3H12ANN€462.00
LSTP-LE23-3K06ANN€466.62
MSTP-LE23-3K09ANN€487.41
NSTP-LE17-3A12ADJ€316.47
OSTP-LE17-3B06ADJ€304.92
PSTP-LE17-3B12ADJ€316.47
QSTP-LE23-1F06ADJ€376.53
RSTP-LE17-3E06ADJ€300.30
SSTP-LE17-3E12ANN€284.13
TSTP-LE23-1F06ANN€323.40
USTP-LE23-1F09ANN€358.05
VSTP-LE23-1F12ANN€364.98
WSTP-LE17-2A06ADJ€279.51
XSTP-LE23-1G09ADJ€425.04
YSTP-LE23-1G09ANN€392.70
IDEM SAFETY SWITCHES -

Dispozitive de acționare întrerupătoare de siguranță

StilModelPreț (ex. TVA)
A413200-BPF€88.94
RFQ
BBMF-414200€147.84
RFQ
CLMF-406201€131.67
RFQ
IDEM SAFETY SWITCHES -

Întrerupătoare de blocare RFID fără contact Actuatori de înlocuire

StilModelPreț (ex. TVA)
AMGL-1M-M-464102€228.69
RFQ
BMGL-1SS-M-462102€251.79
RFQ
CMGL-1P-M-463102€168.63
RFQ
DMGL-2SS-M-460102€210.21
RFQ
EMGL-2M-M-465102€189.42
RFQ
FMGL-2P-M-461102€161.70
RFQ
JOHNSON CONTROLS -

Actuator electric, montare directă, plutitor/pornit/oprit, 21.5 inch lbs. Cuplu, 24 V AC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
VA-7480-0312CJ2BLW€269.03
Vezi detalii
IDEM SAFETY SWITCHES -

Actuator, otel inoxidabil 316

ModelArticolPreț (ex. TVA)
140130CV7BWP€113.19
Vezi detalii

Actuatoare electromecanice

Actuatoarele electromecanice sunt ideale pentru utilizarea cu jaluzele ventilatorului, echipamentele de procesare a filmului și mesele de ridicare care necesită viteze mari de cursă și o mișcare liniară controlată cu precizie. Aceste actuatoare electrice liniare multifuncționale necesită mai puțină întreținere, oferind în același timp operațiuni continue în industria alimentară și a băuturilor, în industria medicală și a ambalajelor. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste actuatoare de la mărci precum Dayton, Warner Linear și Duff-Norton, cu o carcasă din aluminiu care oferă rezistență și durabilitate. Duff-Norton Actuatoarele liniare dispun de rulmenți dubli cu bile pentru manipularea sarcinilor radiale și axiale în ambele direcții și pot suporta, de asemenea, efecte înclinate (înclinate) pentru reducerea contactului cu suprafața și a frecării. Aceste actuatoare neventilate complet închise oferă protecție împotriva contaminării externe și sunt dotate cu un sistem de antrenare tip angrenaj care oferă o lungime de cursă de până la 8 inchi și o capacitate portantă de 2000 lb. Dayton Actuatoarele liniare sunt echipate cu o carcasă rigidă turnată sub presiune pentru toleranțele rulmentului și un angrenaj cu grilaj de precizie pentru aplicații de transmisie de putere de vârf. Aceste actuatoare vin în plus cu un motor monofazat TENV / TEFC capabil să rotească arborii în mod reversibil într-un interval de temperatură de 5 - 40 de grade C și izolație Clasa B pentru protecție termică automată. Tubul de antrenare din oțel și piulița acme ale acestor actuatoare sunt cele mai potrivite pentru a oferi rezistență și rigiditate ample pentru a preveni orice fel de deformare sau deformare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?