Indicatori digitali electronici

Filtru

WESTWARD -

Indicatori digitali electronici

StilModelAcurateteGamăPreț (ex. TVA)
A2YNE40.0005 "0.500 "/ 12.7 mm€177.38
B2YNK10.001 "1 "/ 25 mm€263.55
MITUTOYO -

Indicatori digitali electronici

StilModelPreț (ex. TVA)
A543-791B€515.52
B543-795B€584.83
MITUTOYO -

Indicatori digitali

StilModelAcurateteBezelArticolRezoluţiePreț (ex. TVA)
A543-301-10--Indicator-€874.76
B543-791--Indicator-€528.10
C543-396B--Indicator-€1,243.69
D543-391B--Indicator-€790.30
A543-571--Indicator-€679.96
E543-793CERT0.0001 "NerotativIndicator digital electronic0.0001 "/ 0.001 mm€613.94
F543-7920.0001 "-Indicator digital electronic0.00005 "/ 0.001 mm€510.92
G543-392CERT0.0001 "Se rotește 330 de gradeIndicator digital electronic0.00005 / 0.0001 / 0.0005" / 0.001 / 0.01 mm€930.31
H543-390B0.003mmSe rotește cu 330 °Indicator digital electronic0.01mm€787.77
MITUTOYO -

Indicator electronic

StilModelAcurateteRezoluţiePreț (ex. TVA)
A543-792B0.0001 "0.00005 "/ 0.001 mm€528.12
B543-3920.0001 "0.00005" / 0.0001" / 0.0005" / 0.001 mm / 0.01 mm€851.04
C543-4020.001 "0.0005 "/ 0.0100 mm€585.29
MITUTOYO -

Indicator Digimatic

StilModelAcurateteCertificat de calibrareGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A543-796B0.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€567.66
B543-793BCERT0.0001 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€656.26
C543-558A0.0001 "Nu2 "/ 50.8 mm0.005", 0.001", 0005", 0.001", 0.001 mm, 0.010 mm€1,416.42
B543-793B0.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.001 "/ 0.001 mm€514.06
D543-7960.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€575.44
E543-472B0.0001 "Nu1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.001 mm€1,130.51
F543-552A cu cert0.0001 "Da1 "/ 25 mm0.00005"/0.0001"/0.0005"/0.001"/0.001 mm/0.01 mm€1,323.13
D543-796CERT0.0001 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.001 mm€674.86
G543-392B0.0001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€883.51
E543-472BCERT0.0001 "Da1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.001 mm€1,117.26
G543-392BCERT0.0001 "Da0.500 "/ 12.7 mm.00005 "/0.001mm*€885.76
H543-783BCERT0.0008 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€419.95
I575-123CERT0.0008 "Da1 "/ 25.4 mm0.005 "/ 0.01 mm€471.56
I575-1230.0008 "Nu1 "/ 25 mm0.005 "/ 0.01 mm€372.73
H543-783B0.0008 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€343.81
B543-783CERT0.0008 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€426.33
B543-7830.0008 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€339.64
J543-402B0.001 "Nu0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€627.82
J543-402BCERT0.001 "Da0.500 "/ 12.7 mm0.005 "/ 0.01 mm€731.17
K543-562A0.0015mmNu1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,766.74
K543-562A cu cert0.0015mmDa1.2 "/ 30.4 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€1,825.85
K543-564A cu cert0.0015mmDa2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€2,030.62
K543-564A0.0015mmNu2.4 "/ 60.9 mm0.002", 0.005", 0.001", 0.005 mm, 0.001 mm€2,239.48
L543-474B cu cert0.03mmDa25.4mm0.01mm€1,006.44
L543-474B0.03mmNu25.4mm0.01mm€889.62
MAHR -

Indicator electronic, digital

StilModelAcurateteBezelArticolGamăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A43360300.0002 "/ 0.005 mm2.28 "Indicator digital electronic0.500 "/ 12.7 mm0.00005 "/ 0.001 mm€662.98
B43360200.0006 "/ 0.015 mm2.28 "Indicator digital electronic0.500 "/ 12.7 mm0.0001 "/ 0.005 mm€515.66
C43360100.001 "/ 0.025 mm2.28 "Indicator digital electronic0.500 "/ 12.7 mm0.0005 "/ 0.01 mm€383.91
D20331110.5% din gama standard3.42 x 2.77 "Indicator digital electronic+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,328.58
D20331010.5% din gama standard3.42 x 2.77 "Indicator digital electronic+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€934.55
E20330110.5% din gama standard3.42 x 2.77 "Indicator digital de la distanță+/- 0.040 "0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.0002"/0.005, 0.001, 0.0001, 0.0005 mm€1,078.35
JOHNSON -

Indicator digital 0 - 12.75 mm Gama

StilModelAcurateteRezoluţiePreț (ex. TVA)
A1455-02000.008mm0.001mm / 0.0001“€548.59
B1455-01000.014mm0.002mm / 0.0001“€281.30
TESA BROWN SHARPE -

Indicator digital electronic 0.00015 In.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
01930255AG7AEB€938.41
MAHR -

Indicator digital electronic +/- 0.040 In

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2034201AE6FFC€1,004.03
MAHR -

Sonda creion indicator digital pentru AE6FFF

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2033099AE6FFG€792.06
JOHNSON -

Indicator digital alezaj 0.002 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1456-0000AF7LJN€535.29
MITUTOYO -

Set cap borematic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
568-967CJ3GPX€10,001.77
Vezi detalii
FERVI -

Cântar digital electronic, 5 kg capacitate, 1 g citire

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C064CF3TCY€160.08
Vezi detalii

Indicatori digitali electronici

Indicatoarele digitale electronice sunt proiectate pentru a înregistra date în aplicațiile de control al procesului, ușor transferabile pe computer, reducând în același timp orice șansă de erori de paralaxă. Raptor Supplies oferă o selecție vastă de indicatori digitali electronici de la mărci precum Brown & Sharpe, Johnson, Mahr-Federal, Mitutoyo, starrett, Tesa și Spre vest. Johnson proiectează indicatoare digitale cu o precizie de 0.008 mm. Acești indicatori de carcasă rigidă pot transfera direct datele către tipărire și oferă funcția de comutare inci la mm din mers. Acestea sunt alimentate de o baterie litiu-ion de 3 V și sunt echipate cu o ramă rotativă la 360 de grade care poate funcționa atât în ​​direcții pozitive, cât și negative. Mitutoyo Indicatorii digitali de testare măsoară cu precizie distanțe liniare mici în inci și milimetri. Ele oferă măsurători relative și absolute cu limite superioare și inferioare prestabilite. Acești indicatori au un LCD ușor de citit cu butoane de comutare, modelele selectate având un certificat de calibrare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?