Contoare electronice de cuplu

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
ATM1503€864.86
RFQ
ATA1503€1,066.00
RFQ
ASPA4004€1,669.39
RFQ
ASPA1002€1,287.25
RFQ
PROTO -

Testoare electronice de cuplu

StilModelDimensiunea unitățiiGama de cupluPreț (ex. TVA)
AJ6476E1 / 2 "25 - 250 ft.- lb.€2,671.93
BJ6474E3 / 8 "5 - 50 ft.- lb.€2,315.69
BJ6472E3 / 8 "26 - 250 ft.- lb.€2,168.09
BJ6478E27mm60 la 600 ft. Lb.€3,043.50
PROTO -

Contor electronic de cuplu LCD 9V baterie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J6360BAH7MVQ€5,530.49
FERVI -

Contor digital de cuplu, dimensiune 1/2 inch, capacitate 40/200 Nm, lizibilitate 0.1 Nm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0268ACJ4KUE€122.85
Vezi detalii
AME INTERNATIONAL -

Tester digital portabil de cuplu, tensiune 120 V, 25 până la 250 ft. lbs. Gama de cuplu

ModelArticolPreț (ex. TVA)
67015CJ6MNB€810.81
Vezi detalii

Contoare electronice de cuplu

Testerele de cuplu Proto sunt cele mai potrivite pentru analiza și calibrarea uneltelor de mână pentru operațiunile de fixare a piulițelor și șuruburilor în controlul calității, echipamente științifice și producție, auto, instrumente și aplicații mecanice. Aceste contoare electronice de cuplu dispun de un sonerie încorporată pentru a informa utilizatorul când valoarea cuplului prestabilită este îndeplinită și când cerințele de cuplu sunt depășite. Modelele selectate oferă moduri de vârf, menținere și apelare pentru ușurință în utilizare și citire a ieșirii de afișare în trei unități diferite (Nm, pound per inch și pound per foot) cu o precizie de până la +/- 1% CW și +/- 3% Cifre CCW pentru confortul utilizatorului și cuplul de ieșire precis. Ele vin ambalate în cutii de suflare pentru protecția la șantier și portabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste contoare în variante care funcționează cu baterie și adaptor AC/DC, activat Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?