PROTO Chei dinamometrice electronice

Chei dinamometrice electronice concepute pentru fixarea piulițelor și șuruburilor la presiuni de cuplu precise pentru calibrarea mașinilor auto, industriale și a echipamentelor hidraulice. Afișaj digital cu alerte vizuale și sonerie sonoră pentru furnizarea exactă a cuplului. Disponibil în variante de gradare de 0.01, 0.1 și 1 Nm

Filtru

Pentru a evita strângerea excesivă sau strângerea insuficientă a elementelor de fixare, cheile dinamometrice electronice Proto oferă o citire precisă a cuplului pe un afișaj digital. Măsoară electronic forța de rotire pentru mai mult...Află mai multe
PROTO -

Chei dinamometrice cu cadran electronic

StilModelDimensiunea unitățiigradațiiTipul de măsurareLungime totalăIndicatori vizuali / sonoriPreț (ex. TVA)
AJ63491"1 NmPicior-Pound / Newton-Meter77 "Galben, verde și roșu, Beep€5,205.22
BJ63511"1 NmInch-Pound / Newton-Meter125 "Lumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat€6,613.08
CJ63461 / 2 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Lumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat€1,603.99
DJ63391 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Lumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat€1,245.92
DJ63421 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Lumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat€1,290.94
AJ63473 / 4 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Lumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat€3,444.75
DJ63453 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Lumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat€1,428.82
CJ6345B3 / 8 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Lumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat€1,435.27
DJ6345A3 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Lumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat€1,428.98
PROTO -

Chei dinamometrice electronice

Cheile dinamometrice electronice Proto sunt utilizate pentru reglarea piulițelor și șuruburilor, precum și pentru a oferi o pârghie suplimentară pentru strângerea pieselor dificile și greu accesibile. Aceste chei dinamometrice au un ecran LCD ușor de citit, cu cifre mari, care oferă trei moduri de funcționare: Track Mode, Peak Hold și Auto Clear. Acestea sunt echipate în plus cu un semnal sonor care ajută la identificarea când zonele țintă de cuplu dorite se apropie sau se ating. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste chei disponibile în lungimi totale de 14 inchi, 16.5 inchi și 20 inchi. Raptor Supplies.

StilModelAcurateteDimensiunea unitățiiTip capLungime totalăSursa de putereIndicatori vizuali / sonoriPreț (ex. TVA)
AJ6114BT------€1,540.54
BJ6020EA------€4,100.84
CJ6112BT------€1,362.55
DJ6012EFX+ / - 2%3 / 8 "Fixed16 45 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€991.09
EJ6014E+ / - 2%1 / 2 "Fixed25 39 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,177.59
FJ6061EFX+ / - 2%1 / 4 "Fixed15 39 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€876.12
GJH4-250RB+/- 2%1 / 4 "Clichet reversibil20.5 "AA baterieLumina galbenă la abordare, verde și bip la țintă, bip roșu și intermitent când este suprasolicitat€1,160.14
HJ6012EA+ / - 2%1 / 4 "Fixed16 45 / 64 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,245.11
IJ6014EFX+ / - 2%1 / 2 "Fixed25 13 / 16 "(2) Baterii AALumini LED cu buzzer€1,094.09

DESCRIERE

  • Gama lor extinsă de operare este afișată pe ecranul LCD în cifre mari, ușor de citit. Citirile sunt măsurate în unități ft-lb și Nm.
  • Ele oferă o precizie de +/-1% în ambele direcții. Precizia unor modele se extinde la +/-2%.
  • Precizia variază de la 10 la 100% din scara completă.
  • Aceste unități au o ramă rotativă patentată care permite ecranului LCD și tastaturii să se rotească la 360 de grade pentru o vizualizare ușoară.
  • Zona țintă a cuplului, care poate fi ajustată de la 1% la 10%, indică când se apropie limita de cuplu dorită.
  • Au alerte vizuale și sonore, cu lumina „Galbenă” indicând capătul inferior al zonei, lumina „Verde” și sunetul sonorului care indică faptul că ținta a fost atinsă și lumina „Roșie” cu sonerie intermitentă care indică suprasolicitarea.
  • Utilizatorii pot viza setările de cuplu prin apăsarea unui singur buton.
  • Aceste chei dispun de tehnologia de măsurare a tensiunii cu antrenare de torsiune pentru o precizie îmbunătățită.
  • Pentru a proteja afișajul, cadranul rotativ este înconjurat de pereți metalici.
  • Aceste unități au o rată de eșantionare rapidă pentru a menține o precizie ridicată.

Mecanism de lucru

  • Aceste unități au un ecran digital de citire care permite utilizatorului să programeze limita de cuplu.
  • Un tensiometru atașat la tija de torsiune trimite un semnal către traductor, care determină forța cuplului pe unitate și o afișează pe ecran.
  • Luminile LED și semnalul de alertă sonoră anunță utilizatorul când setarea dorită a cuplului se apropie/a fost atinsă.

Standarde și aprobări

  • ASME B107.28
  • ISO 6789

Întrebări Frecvente

Puteți calibra singur o cheie dinamometrică?

Pentru a calibra singur o cheie dinamometrică, determinați raportul de calibrare și înmulțiți-l cu cuplul necesar pentru șuruburi.

Cum setați cuplul la o cheie dinamometrică?

  • Rotiți butonul de la capătul mânerului cheii în sensul acelor de ceasornic.
  • Aceasta strânge cheia și stabilește nivelul cuplului pe cheie.
  • Dacă trebuie să reajustați cuplul, slăbiți butonul și rotiți mânerul la cuplul dorit.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?