Coșuri de servicii închise

Filtru

RUBBERMAID -

Coș de servicii închis

StilModelLungime totalăCapacitate pe raftCuloriLățimea totalăStilConfiguraţieDistanța dintre rafturiCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
AFG345700BLA33.63 "100 lb.Negru18.625 "Sertar glisant cu blocare2 laturi închise11 "200 lb.€1,118.68
BFG409300BLA40.375 "100 lb.Negru20 "3 laturi închise3 laturi închise28.75 "300 lb.€1,178.71
CFG409300OWHT40.375 "100 lb.Aproape alb20 "3 laturi închise3 laturi închise28.75 "300 lb.-
RFQ
DFG409500BLA40.375 "150 lb.Negru20 "Cabinet cu blocare3 laturi închise28.75 "300 lb.€1,426.31

Coșuri de servicii închise

Rubbermaid Cărucioarele de serviciu închise sunt proiectate pentru mutarea articolelor mici și mari în unități de automobile, fabrici de producție și linii de producție. Aceste cărucioare de serviciu au o construcție din plastic turnat care oferă durabilitate ridicată și roți pivotante integrate pentru portabilitatea la locul de muncă. Modelele selectate au uși care se încuie pentru depozitarea echipamentelor și protecție împotriva furtului și sertare glisante pentru confortul utilizatorului. Vin cu mânere ușor de prins pentru o manevrabilitate ridicată. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste cărucioare de serviciu, disponibile cu capacități de încărcare de 200 și 300 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?