Incalzitoare de incinte

Filtru

StilModelVoltajWattsPreț (ex. TVA)
AEHT00029120100€108.88
AEHT00032120150€217.81
AEHT00031120150€100.43
AEHT00037120500€104.72
AEHT00034120250€217.97
AEHT00033120250€103.80
AEHT00036120350€207.76
AEHT00035120350€102.67
AEHT00038120500€219.13
AEHT00030120100€309.14
AEHT00039240500€99.43
RITTAL -

Incalzitor radiant incinta

StilModelÎnălţimeLungimeWattsLăţimePreț (ex. TVA)
A31053105"2"8 la 102"€244.70
A31053205"2"18 la 202"€390.39
B31053306"2"23 la 303"€475.66
B31053406"2"49 la 503"€589.15
B31053606"3"86 la 1004"€797.40
B31053707"3"130 la 1504"€972.54
B31053509"2"63 la 753"€692.20
StilModelLungimeDimensiunea de montareWattsPreț (ex. TVA)
AE-OSF-1510-200A12.125 "11.375 "200€154.62
AE-OSF-1514-350A15.625 "14.875 "350€158.48
AE-OSF-1517-450A19.5 "18.75 "450€189.86
AE-OSF-1523-700A25.375 "24.625 "700€230.28
StilModelVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A3105430110800€1,562.18
A3105410110250€1,312.09
A3105420110400€1,384.59
A3105400230800€1,439.02
A3105390230400€1,412.37
A3105380230250€1,301.72
StilModelÎnălţimeLungimeDimensiunea de montareVoltajWattsLăţimePreț (ex. TVA)
ADAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1152004"€1,291.65
ADAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"€1,313.84
ADAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"€1,094.65
ADAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2308004.25 "€1,695.12
ADAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1154004.25 "€1,483.67
ADAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1158004.25 "€1,680.24
ADAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2304004.25 "€1,511.15
StilModelLungimeDimensiunea de montareWattsLăţimePreț (ex. TVA)
AEHR000076"4"602.5 "€239.57
AEHR000096"4"602.5 "€250.21
AEHR000086"4"602.5 "€239.36
AEHR0002910 "7"2504.5 "€300.90
AEHR0001910 "7"2504.5 "€304.52
AEHR0003010 "7"2504.5 "€300.90
AEHR0001512 "9"1202.5 "€271.41
AEHR0001412 "9"1202.5 "€276.91
AEHR0001612 "9"1202.5 "€257.91
WIEGMANN -

Incalzitoare de incinte

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AFH115V250WÎncălzitor cu incinte forțate de ventilator€966.04
BFH115V400W20Încălzitor cu incinte forțate de ventilator€981.68
CRH115230V150WIncalzitor radiant incinta€548.89
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL -

Unitate de încălzire electrică pentru dulap, 100/120 Vca, 3 15/16 inci lățime, 1 fază

ModelArticolPreț (ex. TVA)
STI-HTR550TCV4LWF€1,141.40
TEMPCO -

Încălzitor de carcasă din cauciuc siliconic, Încălzitor de carcasă din cauciuc siliconic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EHR00044CV4PDP€438.05
WIEGMANN -

Încălzitor radiant pentru carcasă, 115 V AC, 75 W, 2 21/64 inci lățime, 5 33/64 inci înălțime, 1 fază

ModelArticolPreț (ex. TVA)
RH115230V75WCN2TEP€364.86
WIEGMANN -

Incalzitor radiant incinta 75w lungime 7 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EHG075AB4NPF-
RFQ

Incalzitoare de incinte

Încălzitoarele de carcasă sunt proiectate pentru a proteja dispozitivele electrice, electronice, hidraulice, pneumatice și mecanice împotriva temperaturii scăzute, condensului și coroziunii. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste încălzitoare de la mărci precum Tempco, Hoffman, RITTAL, Vulcan și Wiegmann. Aceste unități listate Ul emit cantitatea potrivită de căldură pentru a menține temperatura incintei și pentru a rezista la supraîncălzire. Încălzitoarele cu profil redus sunt utilizate în spații închise pentru a preveni formarea condensului sau pentru a proteja împotriva înghețului. Alegeți dintr-o serie de aceste încălzitoare pentru carcasă disponibile cu tensiuni nominale cuprinse între 110 și 240 de volți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?