Ventilatoare de recuperare a energiei

Filtru

FANTECH -

Sisteme ERV cu conducte laterale din seria SER

StilModelPreț (ex. TVA)
A463861€1,767.15
B99276€5,821.20
C99266€4,158.00
A463276€2,376.99
D99277€8,593.20
E463280-
RFQ
F99278€9,009.00
FANTECH -

Sisteme ERV cu conducte laterale din seria ATMO

StilModelPreț (ex. TVA)
A463890€1,690.92
B463891€1,940.40
FANTECH -

Sisteme ERV cu conducte superioare din seria VER

StilModelPreț (ex. TVA)
A463857€1,767.15
B463278€2,376.99
C463235€1,593.90
FANTECH -

Sisteme ERV montate pe tavan seria FIT

StilModelPreț (ex. TVA)
A463400€1,379.07
B463271€1,760.22
FANTECH -

Ventilator de putere pentru conducte de evacuare, UL705, 120V

ModelArticolPreț (ex. TVA)
499195CL3ZRZ€727.65
SOLER & PALAU -

Ventilator de recuperare a energiei 230v 600 Cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TRC500-230AA4FKQ€7,378.75
FANTECH -

Ventilator cu recuperare de energie, Conexiune la conductă laterală fără control, 56 cfm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
463801CL3ZRR€1,198.89

Ventilatoare de recuperare a energiei

Soler & Palau Sistemele de ventilație cu recuperare de energie sunt ideale pentru birouri, hoteluri, spații comerciale sau clădiri publice pentru a menține un mediu interior confortabil. Sunt echipate cu filtre bypass, atât la punctele de alimentare cât și de extracție a aerului, pentru a asigura o calitate optimă a aerului și performanță maximă a echipamentului. Aceste sisteme comerciale ERV (ventilator de recuperare a energiei) dispun de filtre MERV-8 pentru filtrarea aerului și pachet de relee pentru control simplu On/Off. Aceste unități de recuperare a energiei sunt ambalate în carcase complet izolate și au uși de acces pentru un acces ușor la suflante, miezuri și filtre.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?