Suporturi pentru motoare și macarale

Filtru

Construirea unui motor și funcționarea acestuia poate fi dificilă. De aceea, investiția într-un suport pentru motor este întotdeauna o idee grozavă, deoarece oferă acces la toate părțile motorului. Explorează o largă...Află mai multe

VESTIL -

Macarale pentru podea contra-echilibrate din seria CBFC

Macaralele cu podea contrabalansată din seria Vestil CBFC dispun de un braț reglabil pentru reglare maximă și versatilitate pentru a ridica o varietate de sarcini de până la 2000 lb. Designul contrabalansării elimină necesitatea picioarelor din față pentru manevrare ușoară în zone greu accesibile. Aceste macarale pe podea sunt dotate cu un braț care poate fi ridicat cu o pompă manuală hidraulică manuală sau prin apăsarea unui buton pe unitățile alimentate cu curent continuu pentru o rază mai mare de acțiune. Sunt integrate cu sistemul Power Traction Drive pentru a reduce oboseala și șansele de rănire. Toate unitățile sunt echipate cu două roți rigide din nailon umplute cu sticlă și două roți fenolice pivotante cu frână laterală pentru o mobilitate ușoară și sigură.

StilModelÎnălțimea brațului coborâtăLungimea bazeiCapacitateMaterialMax. Înălțimea brațului la extensie completăSursa de putereBrațul ridicat complet extinsÎnălțimea brațului ridicatPreț (ex. TVA)
ACBFC-500-AIR-70 "500 lbs.Oţel--90 "-€7,182.85
RFQ
BCBFC-2000-AIR-94 "2000 lbs.Oţel--96 "-€12,461.64
RFQ
CCBFC-1000-AIR-80 "1000 lbs.Oţel90 "Pneumatic90 "-€9,469.75
RFQ
DCBFC-2000-DC-94 "-Aluminiu---96 "€13,317.64
RFQ
DCBFC-500-DC--500 lbs.Oţel----€7,861.92
RFQ
ECBFC-PTDS-E---Oţel----€7,960.70
RFQ
FCBFC-10005"80 "1000 lbs.Oţel90 "Manual-90 "€8,594.50
DCBFC-1000-DC5"80 "1000 lbs.Oţel---90 "€10,226.79
RFQ
GCBFC-5005"70 "500 lbs.Oţel90 "Manual-90 "€5,360.78
HCBFC-200015 "94 "2000 lbs.Oţel96 "Manual-96 "€9,719.45
WESTWARD -

Macarale cu motoare hidraulice

StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A3ZC7158 "62 1/2 "până la 91 1/2"32 1/4 la 39 3/8 "€1,303.63
B3ZC7270.75 "69.5 "21 1/2 la 48 1/4 "€1,673.31
MITUTOYO -

Stative

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A167-141Bar€42.85
B551-224-10Etrier digital€2,328.41
C519-109-10Stand€1,110.34
RFQ
D64AAA129BStand€1,254.44
RFQ
E156-102Stand€1,116.50
WELLER -

Stative

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
APH50-€70.32
BT0051516199N-€308.37
CPH1201ESDNegru€108.37
DWDH10Negru / Albastru€149.92
FERVI -

Macarale pliante hidraulice

StilModelCapacitateDimensiunea deschideriiPreț (ex. TVA)
A00631000 kg-€875.70
RFQ
B0021/11000Kg890 mm€698.04
RFQ
C0021/22000Kg910 mm€854.28
RFQ
MASTER APPLIANCE -

Stative

StilModelPreț (ex. TVA)
A50675€44.82
RFQ
B20108€95.53
RFQ
GRAY -

Macarale de podea

StilModelCapacitateÎnălţimeLungimeTipDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
ASC220 Air220011482mmAer6€7,913.90
RFQ
BSC440 Air4400 lb.119 "82 "Aer / hidraulic6"€8,423.42
RFQ
FERVI -

Suporturi pentru motor

StilModelCapacitatePreț (ex. TVA)
AS019450 kg€187.74
RFQ
BS033600Kg€206.64
RFQ
CS068680Kg€263.34
RFQ
OTC TOOLS -

Stative

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A1750Motor€11,244.16
B6582StrutTamer(TM)€541.14
VESTIL -

Seria EHN Shop Macara Palan cu motor

StilModelÎnălţimeÎnălțimea brațului @ 1,000 lbs.Înălțimea brațului @ 2,000 lbs.Designul picioarelorLungimea picioruluiMax. Înălțimea brațului la extensie completăMax. Capacitate de încărcare la extensie completăTonajul berbeculuiPreț (ex. TVA)
AEHN-40-T57 "0 "până la 87"0 "până la 82"Telescopic62 "până la 85"72 "1000 lbs.12€1,060.17
BEHN-40-C57.63 "3 "până la 102"9 "până la 96 9/16"Pliabil-85.75 "1102 lbs.8€1,039.48
CEHN-20-C59 "14 1/2 "până la 80"20 1/2 "până la 76"Pliabil-76 "500 lbs.3€835.00
DEHN-60-T61 "-6 1/4 "până la 96 9/16"Telescopic54 1/2 "până la 83 1/4"84 "2205 lbs.12€1,680.39
WESTWARD -

Macara mobila cu motor hidraulic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
5Z010AE7KVH€1,137.61
OTC TOOLS -

Stivuitor rezervor combustibil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1758AA9NJW€1,310.52
VESTIL -

Set opțional de lumini de frână cu cablaj

ModelArticolPreț (ex. TVA)
H-TRAIL-HTHAG7ULA€171.38
FERVI -

Suport motor, capacitate 500 kg

ModelArticolPreț (ex. TVA)
S024CF3RRQ€218.02
Vezi detalii
VESTIL -

Remorcă de ridicare, 2000 lb. Capacitate, Albastru/Galben

ModelArticolPreț (ex. TVA)
H-TRAILAG7UKZ€3,449.18
RFQ
VESTIL -

Macara hidraulică cu pompă de aer/de mână, 4000 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EHN-40-C-AHAG7RLF€1,281.89
RFQ

Suporturi pentru motoare și macarale

Suporturile pentru motor sunt proiectate pentru a susține motorul la o înălțime confortabilă și pentru a permite rotirea acestuia pentru a accesa partea superioară și inferioară. Chiar și motoarele mici pot fi grele și greu de mutat. Aceste suporturi pentru motor oferă roți pentru deplasarea fără probleme a motorului în jurul garajului. Acestea au vopsea fără plumb care se aplică după o spălare chimică amănunțită pentru a asigura un finisaj de lungă durată pentru prevenirea ruginii. Aceste suporturi pentru motor au un gât din oțel ranforsat care oferă rezistență și elimină îndoirea atunci când susțin un bloc motor de până la 6000 lb. Raptor Supplies oferă suporturi pentru motoare împreună cu macarale pe podea, manere pentru rezervoare de combustibil, remorci de ridicare și macarale cu motoare hidraulice de la mărci precum OTC, Vestil, Beech, Fervi, Gray & Westward. Macaralele de podea oferă capacitatea de a ridica obiecte grele, de formă incomodă, încărcături sau materiale în siguranță și ușor. Aceste macarale de podea au un design portabil, astfel încât operatorul să poată ridica cu ușurință obiecte grele în diferite locații din jurul sediului.

Utilizeaza

La ce folosește un suport de motor?
Suporturile pentru motor sunt utilizate în mod obișnuit pentru a susține motoarele diesel de camioane grele sau transmisiile pentru reconstrucție și alte proceduri. Acestea oferă acces pe toate părțile motorului și au roți pentru manevrabilitate.

DESCRIERE

Macara de podea contrabalansată Vestil

  • Macaralele pentru podea contrabalansată Vestil au un braț reglabil care oferă reglare maximă și versatilitate pentru a ridica sarcini de până la 2000 lb.
  • Brațul poate fi ridicat cu o pompă manuală hidraulică manuală sau prin apăsarea unui buton pe unitatea alimentată cu curent continuu și telescoape pentru o rază mai mare de acțiune.
  • Aceste macarale de podea au un design de contrabalansare care elimină nevoia de picioare din față, făcând unitatea mai ușor de manevrat și ideală pentru a ajunge în zone înguste, greu accesibile.
  • Ele vin cu două nailon rigide de 8 x 2 inchi umplute cu sticlă și două roți pivotante de 8 x 3 inci fenolice cu frâne laterale.

Palan pentru motor cu macara Vestil Shop

  • Palanele cu macara de magazin Vestil sunt echipate cu un braț telescopic care poate fi ridicat și coborât cu o pompă manuală hidraulică manuală pentru înălțimi și capacități multiple de ridicare.
  • Aceste macarale de atelier au un cilindru hidraulic de mare capacitate care asigură o acțiune de ridicare mai rapidă.
  • Aceste macarale de podea au în plus un berbec cu diametru mare pentru a rezista la sarcini înclinate la ridicare.
  • Aceste macarale pentru atelier au o construcție din oțel rezistentă, cu finisaj vopsit și includ două roți rigide și două pivotante pentru portabilitate.

Fag Contragreutate standard pentru podea

  • Macaralele pentru podea cu contragreutate din fag sunt proiectate fără picioare din față pentru a elimina interferențele cu ridicarea sarcinii sau echipamentele.
  • Aceste macarale de podea au o construcție robustă din oțel cu finisaj cromat pentru a gestiona sarcini cuprinse între 1000 și 2000 lb.

Stand motor OTC

  • Suporturile pentru motor OTC dispun de un set de viteze și angrenaje cu raport de 96 la 1 pentru a oferi o rotație completă de 360 ​​de grade a componentelor.
  • Aceste suporturi pentru motor au un cric de 12 tone pentru a oferi raza de balansare necesară pentru spațiu liber.
  • Suporturile pentru motor OTC sunt echipate cu două roți față și două roți din spate pentru mobilitate.
  • Vin cu un mâner care se blochează în orice poziție.

Mecanism de lucru

Suporturile pentru motor permit mecanicilor să lucreze la motoarele de mașini sau camioane la o înălțime accesibilă. Aceste suporturi au brațe rotative pentru a roti motorul în timp ce acesta este în poziție. Aceste brațe pot fi reglate pentru a ajunge în diferite poziții, în funcție de modul în care este montat motorul. Un motor va fi de obicei montat pe suport la capătul volantului, folosind patru găuri unde se atașează transmisia. Ele vin cu un cadru greu în consolă pentru a sprijini motorul în aer, astfel încât mecanicul să poată lucra la orice piesă expusă.

Întrebări Frecvente

Cum se montează un motor pe un suport?

  • Scoateți motorul din vehicul deconectând toate cablurile și deșurubând suporturile de evacuare și motor. Ridicați motorul din vehicul folosind un palan.
  • Începeți să scoateți transmisia după ce motorul este scos în siguranță din vehicul și palanul motorului este coborât, astfel încât motorul să fie pe sol.
  • Pregătiți suportul motorului. Suporturile pentru motor au de obicei patru brațe reglabile cu găuri lungi pentru șuruburi. Un magazin de hardware poate furniza șuruburi pentru montarea motorului pe suportul motorului. Este ideal ca șurubul să ajungă la cel puțin un inch în blocul motor și să treacă prin suporturile suportului motorului.
  • Folosind palanul motorului, scoateți motorul și mutați-l spre suportul motorului. Scoateți suportul pivotant care ține brațele pe suportul motorului. Apoi, scoateți știftul din spatele suportului motorului.
  • Instalați șuruburile prin suporturile suportului motorului și în motorul unde este montată transmisia. Montați două dintre brațe jos pe motor și fixați-le pe celelalte două mai sus.
  • Centrul pivotant al suporturilor suportului motorului trebuie să fie centrat pe volant. Reglați brațele de pe suporturile suportului motorului în consecință. Procedând astfel, motorul va fi echilibrat pe stand.
  • Atașați suporturile suportului motorului mai jos la sol, astfel încât motorul să fie la același nivel cu suportul motorului însuși. Introduceți centrul de pivotare circular al suportului în suportul motorului.
  • Pe măsură ce suportul motorului începe să susțină motorul, coborâți încet palanul motorului. Asigurați-vă că toate elementele de fixare sunt bine fixate și că suportul motorului este blocat pe loc. Puteți deconecta palanul după ce vă asigurați că suportul motorului poate suporta greutatea motorului. Puteți accesa toate părțile rotind motorul montat pe suportul motorului.

Suporturile pentru motor sunt sigure de utilizat?

Da, suporturile pentru motor sunt sigure de utilizat atunci când sunt utilizate cu măsuri de siguranță și expertiză adecvate. Evitați riscul de vătămare corporală sau daune materiale urmând toate instrucțiunile de utilizare. Vă recomandăm să nu depășiți capacitatea de încărcare sau limita de greutate a suportului motorului.

Puteți porni un motor pe un suport de motor?

Da, pornirea unui motor pe un suport de motor este o modalitate excelentă de a sparge, regla și testa un motor nou sau nou reparat. Oferă confortul de a remedia orice scurgeri sau alte probleme fără a scoate motorul înapoi din mașină. Pornirea motorului în afara unui vehicul poate fi extrem de periculoasă.

Cum pui un motor pe un suport de motor?

Cel mai simplu mod de a atașa un motor la un suport de motor este de a scoate ansamblul capului rotativ de pe suportul motorului. Apoi puteți atașa acest ansamblu la motor și alinia brațele reglabile. Odată ce atașați ansamblul, ridicați motorul la înălțimea suportului motorului și reatașați cu atenție ansamblul și motorul pe suport.

Cât de lungi ar trebui să aibă șuruburile suportului motorului?

Majoritatea suporturilor de motor ar trebui să vină cu șuruburi. Șuruburile adecvate se vor introduce între trei sferturi de inch până la un inch în interiorul blocului motor. Ar trebui să atașați șaibe între capetele șuruburilor și suportul motorului, după cum este necesar, pentru a nu ieși prea mult șuruburile dacă sunt prea lungi. Nu adăugați prea multe șaibe și nu vă abateți de la recomandările producătorului în timp ce montați motoarele pe suporturi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?