Pompe submersibile rezistente la explozie

Filtru

ZOELLER -

Pompe automate submersibile pentru evacuarea apelor reziduale

StilModelGPM de apă @ 5 Ft. de CapamperiGPM de apă @ 10 Ft. de CapÎnălţimeHPMaterial rotorMax. Dia. SolidMax. CapPreț (ex. TVA)
AMX16110015.59324.5 "1/2Bronz3 / 4 "56 ft.€6,826.06
BMX2921401512424.5 "1/2Bronz2"42 ft.€6,708.45
CDX2841798.915725.187 "1Fontă2"35 ft.€6,972.81
BDX29521417.119924.5 "2Bronz2"75 ft.€7,240.06

Pompe submersibile rezistente la explozie

Pompele submersibile rezistente la explozie îndepărtează canalele de scurgere care conțin lichide inflamabile și solide. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Zoeller pompe submersibile care au carcase din fontă acoperite cu pulbere, înșurubate cu șuruburi din oțel inoxidabil pentru a preveni aprinderea vaporilor atât din exterior, cât și din interiorul pompei. Sunt ideale pentru mediile Clasa I, Divizia 1, Grupa C și D. Sunt echipate cu motoare umplute cu ulei, închise ermetic, cu protecție la suprasarcină termică încorporată. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe submersibile, disponibile în opțiunile 8.9, 15, 15.5 și 17.1A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?