Seturi de ecartament Feeler

Filtru

PRECISION BRAND -

Seturi de ecartament Feeler

StilModelLungimea lameiMaterialfireGrosimePreț (ex. TVA)
A767405"260 aliaj de alamă30T Scala 56-780.025mm0.038mm0.051mm0.076mm0.102mm0.127mm0.152mm0.178mm0.203mm0.229mm0.254mm0.305mm0.356mm0.381mm0.406mm0.457mm0.508mm0.559mm0.635mm0.762mm€201.06
B777505"301 oțel inoxidabilRC 45-550.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.381 mm 0.508 mm 0.635 mm 0.787 mm€271.19
C197405"Oțel cu arc înalt de carbonRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559 mm 0.610 mm 0.635 mm XNUMX mm€62.16
D1999012 "Oțel cu arc înalt de carbonRC 48-620.025 mm 0.038 mm 0.051 mm 0.076 mm 0.102 mm 0.127 mm 0.152 mm 0.178 mm 0.203 mm 0.229 mm 0.254 mm 0.305 mm 0.356 mm 0.381 mm 0.406 mm 0.457 mm 0.508 mm 0.559 mm 0.635 mm 0.762 mm XNUMX mm€179.78
PROTO -

Seturi de măsurare a decalajului bujiilor

StilModelNumăr de bucațiGrosimePreț (ex. TVA)
AJ000J70.111, 0.114, 0.127, 0.137, 0.152, 0.203 mm€11.18
BJ000K80.020, 0.025, 0.028, 0.030, 0.032, 0.034, 0.035, 0.040 "€17.20
PRECISION BRAND -

Set Feț Gage 13 buc

StilModelLungimea lameiPreț (ex. TVA)
A789055"€62.79
A7890012 "€90.33
STARRETT -

Seturi de ecartament Feeler

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A173MASet manometru€171.71
B173MCTIndicator de grosime€211.17
C172MBTIndicator de grosime€119.95
PROTO -

Seturi de calibre cu palpatoare cu lamă scurtă

StilModelNumăr de bucațiGrosimePreț (ex. TVA)
AJ00MM15150.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70 mm€20.69
BJ00MM25250.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00 mm€37.97
STARRETT -

Seturi de ecartament Feeler

StilModelPreț (ex. TVA)
A245M€487.43
B572B€165.64
WESTWARD -

Seturi de ecartament Feeler

StilModelPreț (ex. TVA)
A44ZE49€24.66
B44ZE62€25.85
PROTO -

Set manometru Ign Feeler

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J000DAD2KMY€15.79
PROTO -

Set manometru Bent Feeler

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J000MAD2KNA€25.71
PROTO -

Set manometru 6 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J000BRAD2KMX€12.55
PROTO -

Set manometru 12 lame 12 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J000SLAD2KNB€52.68
INSIZE -

Set de măsurare a palpatorilor, inch, 32 de lame de palpație, interval de grosime de la 0.0015 inch la 0.035 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4608-31CR4RBQ€29.60
STARRETT -

Set de măsurare a palpatorului conic, interval de grosime de la 0.0015 inci până la 0.015 inci, 8 lame de palpație

ModelArticolPreț (ex. TVA)
172CTCH6HXG€142.92
Vezi detalii

Seturi de ecartament Feeler

Seturile de manometre sunt concepute pentru măsurarea lățimilor libere și a spațiului în aplicații de inginerie, prelucrare, prelucrarea lemnului și auto. Raptor Supplies oferă o gamă largă de seturi de senzori, disponibile în variante îndoite / aprindere / lamă lungă / lamă scurtă / nemetalice / variante de bujii de la mărci precum Proto și Marca de precizie. Acestea au margini netede și capete rotunjite pentru toleranță strânsă și siguranță operatorului și marcaje pe corp pentru măsurători ușoare. Modelele selectate vin cu o carcasă de vinil pentru protecție împotriva ruginii și coroziunii. Alegeți dintr-o gamă largă de seturi de calibre, disponibile în pachete de 6, 12, 13, 15, 20 și 25 de unități pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?