Rame de susținere a tamponului de filtrare

Filtru

AIR HANDLER -

Cadre de susținere a filtrului de aer HEPA

StilModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț (ex. TVA)
A20HN743"24-5/8x24-5/8x324.625 "24.625 "€891.16
B20HN7627 "27-5/16x26x2727 5 / 16 "26 "€3,190.35
RFQ
StilModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț (ex. TVA)
A5W0751"20x25x120 "25 "€46.09
A5W0731"24x24x124 "24 "€46.44
A6B7301"10x10x110 "10 "€31.83
A5W0771"18x24x118 "24 "€42.51
A6B7131"20x24x120 "24 "€46.52
A5W0801"16x20x116 "20 "€41.10
A5W0781"18x18x118 "18 "€40.61
A5W0791"16x25x116 "25 "€41.99
A6B7231"-14 "25 "€43.13
A6B7181"16x24x116 "24 "€40.93
A6B7271"12x20x112 "20 "€38.64
A5W0831"-25 "25 "€54.14
A6B7291"10x20x110 "20 "€32.48
A5W0761"20x20x120 "20 "€43.18
A6B7251"14x20x114 "20 "€37.29
A6B7191"-16 "16 "€37.29
A6B7161"18x20x118 "20 "€39.46
A6B7211"15x20x115 "20 "€39.88
A6B7141"18x25x118 "25 "€42.01
A5W0811"12x24x112 "24 "€37.85
A5W0741"-22 "22 "€46.58
A5W0821"12x12x112 "12 "€33.02
A6B7202"-15 "20 "€45.82
A6B7112"24x24x224 "24 "€55.90
A6B7242"14x20x214 "20 "€42.39

Rame de susținere a tamponului de filtrare

Cadrele de susținere a plăcuțelor de filtru de aer sunt folosite pentru a susține plăcuțele de filtrare în sistemele HVAC și pentru a le menține organizate. Acestea au o construcție galvanizată sau din oțel inoxidabil pentru a reduce reacțiile de oxidare pe suprafețele expuse. Aceste rame ușor de înlocuit sunt capabile să mențină performanța filtrului de aer eliminând nevoia de filtre de unică folosință. Manipulator de aer rame de susținere a tamponului de filtru (16 x 25 x 1 inch) sunt rame permanente care oferă stabilitate și au finisaj galvanizat.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?