Ventilatoare cu alimentare centrifugă filtrate Mai puțin pachet de acționare

Filtru

DAYTON -

Ventilatoare de alimentare, transmisie prin curea

Ventilatoarele centrifuge Dayton furnizează aer nestingherit și filtrat clădirilor comerciale și instituționale. Aceste ventilatoare listate cUL și UL au o construcție rezistentă din oțel galvanizat și izolatoare din neopren pentru a reduce vibrațiile și zgomotul. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare de alimentare, disponibile în lungimi de bază de 28-1/2, 32-1/2, 42 și 46 inch.

StilModelLățimea carcaseiLungimea bazeiLățimea bazeiCP motorLocație de montareGama RPMDia de ax. Sheave EndDia de ax. Capătul roțiiPreț (ex. TVA)
A4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 la 1 1/2Perete sau acoperiș415 la 10903 / 4 "3 / 4 "€2,810.95
A4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3/4 până la 2Acoperiş535 la 8201"1"€3,634.14
A4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 la 1 1/2Perete sau acoperiș550 la 8903 / 4 "3 / 4 "€3,544.58
A5AU5675 "42 "42 "2 la 7 1/2Acoperiş573 la 8411"1"€5,141.09
A5AU5784 "46 "46 "5 la 10Acoperiş642 la 8041-7/16 "1-7/16 "€8,849.03

Ventilatoare cu alimentare centrifugă filtrate Mai puțin pachet de acționare

Ventilatoarele centrifugale filtrate furnizează aer de completare netemperat și filtrat pentru aplicații în depozite și bucătării comerciale. Ele aduc aer în spațiile interioare atunci când aerul din interior nu poate fi recirculat și trebuie evacuat. Aceste ventilatoare au o construcție din oțel galvanizat cu izolatoare din neopren pentru rezistență și durabilitate și pentru reducerea vibrațiilor și a zgomotului. Ventilatoarele sunt dotate cu hote de intemperii cu filtre din aluminiu usor de curatat pentru a capta praful si alti contaminanti prezenti in aer. Alegeți dintr-o gamă largă de acestea Dayton ventilatoare centrifugale cu alimentare fără pachete de antrenare pentru personalizarea ventilatoarelor în funcție de aplicații specifice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?