Seturi de chei flare

Filtru

WRIGHT TOOL -

Seturi de chei crowfoot cu piuliță în 12 puncte

StilModelPreț (ex. TVA)
A702€473.32
B703€1,613.67
PROTO -

Seturi de chei flare

StilModelfinalizareaNumăr de bucațiNumăr de puncteSAE sau MetricChei inclusePreț (ex. TVA)
AJ3800MOxid negru1012metric10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm€791.43
BJ3740Satin96SAE și Metric9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "€609.09
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Seturi de chei flare

StilModelfinalizareaNumăr de bucațiSAE sau MetricChei inclusePreț (ex. TVA)
A371Chrome11SAE și Metric1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8", 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€468.75
B376Poloneză completă6metric9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm€246.32
C381Poloneză completă5SAE1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "€205.31
D383Super Chrome3SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16 "-
RFQ
PROTO -

Set de chei pentru piulițe, SAE, finisaj satinat, mâner decalat - Pachet de 3

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J3760AA8WEB€155.48
PROTO -

Set de chei pentru piuliță evazată 6 puncte 3/8-3/4 inch 7 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J3700AAA8WEC€362.03
PROTO -

Set de chei cu piulițe flare 6 puncte 7-17mm 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J3700MAA8M€238.20
PROTO -

Set de chei cu clichet cu clichet 3 / 8-3 / 4 7 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J3800AAA8WEZ€470.39
WESTWARD -

Set de chei cu piulițe cu flacără 9-17mm 3 / 8-7 / 8 8 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4YR29AE2NQR€185.02
WRIGHT TOOL -

Set de chei de serviciu fracționate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
D943BAX3JVW€460.45
FERVI -

Set de chei cu piuliță, 8 - 22 mm Dimensiune set

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0541SCF3RBA€44.67
Vezi detalii

Seturi de chei flare

Cheile pentru piulițe evazate sunt chei deschise utilizate pe scară largă în aplicațiile de lucru cu mașini și instalații sanitare pentru atașarea și îndepărtarea piulițelor și fitingurilor hexagonale (numite și fitinguri flare). Raptor Supplies oferă o gamă largă de seturi de chei de la mărci precum Proto, Instrumentul Wright, Westward și SK Professional Tools. Proto produce seturi de chei care conțin chei cu clichet care au un design anti-alunecare. Aceste seturi sunt prevăzute cu 3 până la 10 chei și o pungă pentru rola de scule. Seturile de chei cu piulițe evazate Proto din 10 bucăți sunt utilizate cu fitinguri pentru tuburi cu 6 și 12 puncte, fitinguri de compresie, linii hidraulice, elemente de fixare și supape. Oferind acces ușor la locații strâmte, acestea au un design unic care necesită doar o rotație de 30 de grade pentru clichet și finisaj nereflectorizant cu oxid negru pentru utilizare cu produse neplacate. Instrumente profesionale SK seturile de chei au finisaj patentat SuperKrome pentru durabilitate maximă și rezistență la coroziune. Aceste seturi conțin până la 11 chei cu margini rotunjite care oferă o prindere puternică și sunt ambalate într-o rolă practică. Designul lor SureGrip antrenează numai partea hexagonală și crește cuplul, prevenind în același timp ruperea marginilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?