Chei dinamometrice cu fascicul plat

Filtru

STURTEVANT RICHMONT -

Cheie dinamometrica a fasciculului

StilModelDimensiunea unitățiiMânerTip mânerLungime totalăIncrementări ale scalei primareGama primară a scaleiPreț (ex. TVA)
A8552901 / 2 "PivotatPivotat18 "10 Nm0 210 Nm€1,308.31
B8552833 / 8 "Minge pivotatăMinge pivotată6.5 "0.5 Nm0 până la 12 Nm€835.62
STURTEVANT RICHMONT -

Cheie dinamometrică a fasciculului 13-1 / 2 inch 25 In.-lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
850247AG6PCX€1,145.72

Chei dinamometrice cu fascicul plat

Sturtevant Richmont Cheile dinamometrice cu fascicul plat măsoară cuplul nominal al elementelor de fixare pentru a evita strângerea excesivă sau strângerea insuficientă. Aceste chei dinamometrice au un design de indicator cu masă redusă / inerție redusă pentru a elimina distorsiunile de citire și pentru a asigura o tensionare adecvată a elementelor de fixare prin afișarea datelor cuplului cu două mecanisme de fascicule. Aceste chei sunt integrate în continuare cu un mâner pivotat care concentrează sarcina, într-un punct precis al pârghiei, pentru precizie. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?