Tepi cu cap plat

Filtru

APPROVED VENDOR -

Spicuri de ancorare 3/8 X 8 inch lungime, 20 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFA9AD8XEC€34.94
APPROVED VENDOR -

Spicuri de ancorare 3/8 X 10 inch lungime, 15 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFC1AD8XED€34.94
APPROVED VENDOR -

Spicuri de ancorare 3/8 X 12 inch lungime, 13 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4NFC2AD8XEE€34.94

Tepi cu cap plat

Picurile cu cap plat, cunoscute și sub denumirea de cuie tăiate, sunt ideale pentru aplicațiile generale de ancorare și acoperiș din beton, precum și pentru fixarea izolațiilor și a membranelor cu un singur strat pe platformele de acoperiș din beton structural. Ele sunt adesea preferate unghiilor obișnuite, deoarece forma lor dreptunghiulară le permite să reziste la scoaterea din lemn, făcându-le mai sigure.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează vârfurile cu cap plat?

Acestea sunt instalate cu un ciocan și trebuie introduse în lemn într-un unghi pentru a preveni despicarea.

Care sunt avantajele utilizării vârfurilor cu cap plat?

Oferă o putere puternică de reținere, rezistență la smulgerea din lemn și capacitatea de a fi utilizate într-o varietate de aplicații.

Cum ar trebui să fie menținute vârfurile cu cap plat?

Picurile cu cap plat trebuie inspectate regulat pentru semne de coroziune sau deteriorare. Dacă este necesar, acestea trebuie înlocuite, asigurându-se că conexiunea rămâne sigură.

Picurile cu cap plat sunt sigure de utilizat?

În general, sunt sigure de utilizat atunci când sunt instalate corect. Cu toate acestea, trebuie avut grijă să nu vă loviți degetele cu ciocanul.

Cum sunt vârfurile cu cap plat mai bune decât unghiile obișnuite?

Picurile cu cap plat au o tijă netedă, permițând utilizatorilor să le conducă cu ușurință prin suprafață.

Cum să păstrezi aceste unghii?

Picurile cu cap plat trebuie depozitate într-un loc uscat și răcoros pentru a preveni rugina sau coroziunea.

Cum determin dimensiunea potrivită a vârfului pentru aplicația mea?

Mărimea vârfului cu cap plat de care aveți nevoie va depinde de dimensiunea lemnului pe care îl conectați.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?