Șlefuitoare de podea

Filtru

3M -

discuri

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A7100222629Disc€1,542.86
A7100222757Disc€1,051.96
A7100222628Disc€1,223.75
B60455098164Disc€927.47
C34781discuri€1,050.58
D34783discuri€1,035.63
E34780discuri€1,028.17
A60440128001tampon€90.54
F29850Disc de șlefuit€15.34
AURAND -

Îndepărtare linie electrică Powerd, zonă curată 5In, 2CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
W1EAG8DCP€4,573.80
AURAND -

Dispozitiv de îndepărtare a liniilor cu gaz, zonă curată de 5 in, 5 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
W1GAG8DCQ€3,871.57

Șlefuitoare de podea

Mașinile de șlefuit sunt proiectate pentru a îndepărta suprafața superioară a lemnului, a plută, a plăcilor aglomerate și a suprafețelor de parchet folosind orice material abraziv. Raptor Supplies oferă o mare varietate de mașini de șlefuit cu tambur, tăietor de tăiat și șlefuit orbital pentru aplicații în subsoluri, podele de terasă și punți de nave și barje. Aceste mașini de șlefuit pentru podea funcționează cu un motor de înaltă performanță care oferă o viteză maximă de 13500 rpm și produce niveluri de zgomot de până la 100 de decibeli la 1 metru. Slefuitoarele de podea cu tambur sunt dotate cu un cauciuc cu tambur unic, care poate rezista la abraziune și deteriorarea cauzate de unghiile expuse, și o bară de prindere reversibilă forjată, care ține în siguranță hârtia abrazivă în poziție. Aceste mașini de șlefuit cu o singură viteză / mai multe viteze sunt echipate cu saci de praf din pânză sau hârtie de unică folosință și un sistem de aspirare de mare putere. Pentru lucrări de finisare și vopsire de ușoare până la medii pe punțile exterioare, plăcuțele abrazive ale acestor șlefuitoare orbitale au un strat unic de spumă, care împiedică plăcuțele să se aplatizeze. Pentru șlefuitoarele de podea Aurand și Hiretech, Raptor Supplies este disponibil în opțiuni de unitate alimentată cu gaz și electric.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?