GPIMETERS Debitmetre

Proiectat pentru a măsura debitul de gaz, lichid sau abur și poate afișa citiri de măsurare cu o precizie de până la +/- 5%. Dispuneți de un LCD alimentat de la baterie care afișează măsurători în litri și litri

Filtru

GPIMETERS -

Seria G, contoare de precizie

Contoarele de precizie GPI G Series măsoară cu precizie debitul lichidelor, inclusiv apa, combustibilii și substanțele chimice. Aceste contoare din seria G sunt ideale pentru agricultura, industria auto, petrol și gaze, producție și controlul proceselor. Acestea au o construcție din oțel inoxidabil 316 pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste contoare de precizie funcționează la temperaturi cuprinse între -100 și 225 de grade F. Sunt disponibile în dimensiuni de 1.5 și 2 inci.

StilModelDimensiune de montareGama de debitStil de montajTemperatura fluidului GamăPreț (ex. TVA)
AGSCPS-1001.5 "6.7 până la 67 gpmClemă sanitară-100 până la 225 ° F€3,957.61
RFQ
AGSCPS-100L1.5 "25 până la 252 lpmClemă sanitară-100 până la 225 ° F€3,957.61
RFQ
AGSCPS-150L1.5 "67 până la 670 lpmClemă sanitară-100 până la 225 ° F€4,277.77
RFQ
AGSCPS-2002"33 până la 330 gpmClemă sanitară-100 până la 225 ° F€4,726.01
RFQ
AGSCPS-200L2"33 până la 330 gpmClemă sanitară-100 până la 225 ° F€4,726.01
RFQ
GPIMETERS -

Mechanical Flowmeter, 5 To 30 gpm Flow Range, 1 MNPT

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M30-G8NCE9XUW€567.09
GPIMETERS -

Debitmetru mecanic, de la 5 la 30 Gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
M30-L8NCG6EBE€598.47
Vezi detalii
GPIMETERS -

Precision Turbine Meter, Sanitary Clamp Fitting, 1 1/2 Inch Size

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GSCPS-150CD8RTE€4,277.77
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?