Platforme de lucru pentru stivuitoare

Filtru

VESTIL -

Platforme de lucru din seria WP, intrare cu ușă laterală dublă

StilModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCuloriStilul de intrarePreț (ex. TVA)
AWP-3636-DD1000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€1,503.58
BWP-4848-84B-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€3,721.16
CWP-4848-DD1000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€1,933.31
DWP-4848-DD-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€3,466.69
EWP-3636-84B-DD1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€1,941.95
FWP-3648-84B-DD1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€2,099.70
GWP-3648-DD1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€1,659.67
HWP-4848-84B-DD1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală dublă€2,382.03
VESTIL -

Platforme de lucru din seria WP, intrare cu o singură uşă laterală

StilModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCuloriStilul de intrarePreț (ex. TVA)
AWP-36361000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală€1,465.67
BWP-36481000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală€1,612.89
CWP-4848-FF1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală€3,418.15
DWP-48481000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală€1,878.01
EWP-4848-84B1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală€2,283.25
FWP-3636-84B1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală€1,881.33
GWP-3648-84B1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Albastru, galbenUșă laterală€2,037.19
HWP-4848-84B-FF1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Albastru, galbenUșă laterală€3,819.93
VESTIL -

Platforme de lucru pliabile din seria WP-FD

StilModelÎnălțimea ecranului din spate extinsÎnălţimeÎnălțime mare a spateluiPreț (ex. TVA)
AWP-3737-FD70 "81.25 "70 "€2,194.85
RFQ
BWP-3737-FD-84B84 "89.5 "84 "€2,678.19
VESTIL -

Platforme electrice pentru muncitori liniarizatoare seria WP-400

StilModelÎnălţimeZiua OperațieiSursa de puterePreț (ex. TVA)
AWP-400-AC-Actuator liniar 115V AC-€4,357.17
BWP-400-DC33 "(1) Actuator liniar 12V DCFără fir electric€4,357.17
CWP-400-AIR34.25 "Aerul fabriciiPneumatic€4,357.17
VESTIL -

Platforme de lucru pentru mai multe persoane din seria WP

StilModelCapacitateLățimea peronuluiLăţimePreț (ex. TVA)
AWP-40721200 lbs.72 "72 "€8,182.34
RFQ
BWP-40961500 lbs.96 "96 "€8,683.22
CWP-401201800 lbs.120 "120 "€9,963.45
DAYTON -

Platforma de lucru a stivuitorului

Platformele de lucru cu stivuitoare Dayton sunt concepute pentru a fi utilizate cu stivuitoare cu furcă cu ridicare mare pentru a permite operatorilor să lucreze la altitudini mari. Aceste platforme de lucru au o construcție din oțel cu finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență și tenacitate pentru a face față sarcinilor de până la 1000 lb. Acestea au benzi de rulare perforate antiderapante pentru a permite murdăriei, lichidelor și altor substanțe alunecoase să se scurgă ușor prin orificiile mici, asigurând siguranță. Aceste unități includ în plus o șină de spate, uși duble, balustrade și o curea de siguranță pentru protejarea utilizatorului de orice pericol potențial în timpul ridicării/coborârii platformelor. Alegeți dintr-o gamă de platforme de lucru pentru stivuitoare, disponibile în lungimi de platformă de 36, 37 și 48 inchi.

StilModelLungimea bazeiLățimea bazeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
A5UEW036 "36 "36 "36 "€1,571.45
B5UEW336 "36 "36 "36 "€2,064.44
C5UEW637 "37 "37 "37 "€2,462.98
A5UEW148 "36 "48 "36 "€1,204.12
B5UEW548 "48 "48 "48 "€1,668.45
A5UEW248 "48 "48 "48 "€2,409.42
B5UEW448 "36 "48 "36 "€1,192.35
StilModelAsamblat/NeasamblatLungimea bazeiLățimea bazeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț (ex. TVA)
AFD-OC-SUAsamblate36 "36 "36 "36 "€1,707.52
AFD-40-48-SUAsamblate40 "48 "40 "48 "€2,085.57
AFD-48-C-SUAsamblate48 "36 "48 "36 "€1,896.89
AFD-OC-KDNeasamblat36 "36 "36 "36 "€1,424.74
AFD-48-C-KDNeasamblat48 "36 "48 "36 "€1,505.15
AFD-40-48-KDNeasamblat40 "48 "40 "48 "€1,741.16
StilModelPreț (ex. TVA)
APPH4048€4,885.26
APPC4048€4,900.37
APPR4048€4,885.26
WESCO -

Set de înlocuire a rolei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272572AG8EEJ€138.88
WESCO -

Platforma de întreținere pliabilă, capacitate de 4000 lbs

ModelArticolPreț (ex. TVA)
272571AG7KRG€1,613.82
RFQ
NEW AGE -

Comanda de stivuire Cărucior de preluare din aluminiu Înălțime de 12 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
98852RAE9QFZ€13,480.26
RFQ

Platforme de lucru pentru stivuitoare

Platformele de lucru cu stivuitoare sunt concepute pentru a permite unui lucrător să se ocupe de locuri de muncă înalte. Aceste platforme de lucru sunt atașate ferm de furci și pot fi ridicate sau coborâte folosind stivuitorul. Raptor Supplies oferă o gamă largă de platforme de lucru pentru stivuitoare de la mărci precum Ballymore, Dayton, New Age, Vestil și wesco. Platforme electrice de lucru din Vestile dispune de un actuator liniar electric care permite operatorului să ridice sau să coboare platforma la un nivel optim. Aceste platforme de lucru sunt dotate cu un buton de comandă de mână de 24 V pe un cablu de 6 ft. Ballymore Platformele de lucru cu stivuitoare au o construcție robustă din oțel pentru a oferi rezistență maximă și o platformă antiderapante care asigură o funcționare în siguranță. Acestea sunt echipate cu rotile pivotante pe bază pentru a permite o poziționare ușoară și un strat de pulbere portocaliu în siguranță, care este vizibil de la distanță. Aceste platforme de lucru cu stivuitoare sunt disponibile cu o lățime maximă de 48 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?