Cuptoare cu conducte cu gaz

Filtru

GOODMAN -

Cuptor cu flux ascendent, gaz natural

DAYTON -

Cuptoare pentru conducte interioare, intrare BtuH 150000

Cuptoarele de interior Dayton oferă soluții de încălzire în spații interioare, cum ar fi zonele comerciale, industriale și rezidențiale. Aceste cuptoare cu conducte sunt alimentate cu un combustibil gazos și asigură arderea instantanee cu tehnologia de aprindere directă prin scânteie, producând o putere termică maximă de 150000 BtuH. Au ardere deschisă cu tehnologie de scânteie directă pentru încălzire eficientă și un ventilator care asigură un debit de aer de 1389 CFM. Cuptoarele cu conducte pe gaz Dayton sunt echipate cu schimbător de căldură din oțel aluminizat și cu funcție de întârziere a ventilatorului pentru a preveni răspândirea combustibilului/gazului nearse. Cuptoarele pot fi ușor accesibile prin partea inferioară pentru curățare și întreținere. Alegeți dintr-o gamă largă de cuptoare interioare cu conducte, disponibile la adâncimi de 37 și 40 de inchi pe Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeÎnălţimeVoltajPreț (ex. TVA)
A6RJV937 "37.75 "120€4,485.10
B6RJW637 "37.75 "115V AC€3,930.45
B6RJX337 "37.75 "120€4,485.10
A6RJV237 "37.75 "120€3,980.83
C6RJY740 "36 "120€6,926.19
C6RJY040 "36 "120€6,494.07
DAYTON -

Cuptoare pentru conducte interioare, intrare BtuH 300000

Cuptoarele de interior Dayton oferă în mod ideal soluții de încălzire în spații interioare, cum ar fi zonele comerciale, industriale și rezidențiale. Aceste cuptoare cu conducte folosesc combustibil gazos și asigură arderea instantanee. Acestea dispun de tehnologie de aprindere directă prin scânteie, producând o putere termică maximă de 300000 BtuH. De asemenea, au combustie deschisă cu tehnologie de scânteie directă pentru o încălzire eficientă. Aceste cuptoare pot fi ușor accesibile prin partea de jos pentru o curățare ușoară. Alegeți dintr-o gamă largă de cuptoare interioare cu conducte, disponibile la adâncimi de 37 și 40 de inchi pe Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A6RJV537 "37.75 "€5,633.87
A6RJW237 "37.75 "€7,072.51
B6RJW937 "37.75 "€5,633.87
B6RJX637 "37.75 "€6,982.73
C6RJY340 "36 "€8,537.22
C6RJZ040 "36 "€9,256.94
DAYTON -

Cuptoare pentru conducte interioare, intrare BtuH 350000

Cuptoarele Dayton pe gaz sunt proiectate pentru a încălzi spațiile comerciale, industriale și rezidențiale. Aceste cuptoare cu conducte pe gaz sunt capabile să schimbe o cantitate mare de căldură cu schimbătoare de căldură tip clapă, oferind o capacitate de intrare de 350000 BtuH. Sunt certificate ETL, oferind o funcționare sigură cu caracteristici avansate de siguranță. Aprinderea cu scânteie directă asigură arderea deschisă, iar schimbătoarele de căldură din oțel aluminizat asigură un schimb eficient de căldură. Alegeți dintr-o gamă largă de cuptoare interioare cu conducte, disponibile la 37 și 40 inch Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A6RJW337 "37.75 "€7,538.46
B6RJX037 "37.75 "€5,963.03
A6RJV637 "37.75 "€6,007.26
B6RJX737 "37.75 "€7,482.80
C6RJY440 "36 "€8,965.90
C6RJZ140 "36 "€10,332.17
DAYTON -

Cuptoare cu conducte cu gaz, intrare BtuH 400000

Cuptoarele cu conducte Dayton pe gaz oferă căldură artificială pentru încălzirea spațiilor comerciale. Aceste cuptoare interioare cu conducte sunt conectate la o conductă de gaz natural și au un orificiu de evacuare a gazelor de evacuare. Cuptoarele pot crește temperatura cu 30 de grade F oferind o intrare de 400000 BtuH. Aceste cuptoare interioare de tip combustie deschisă au aprindere directă prin scânteie pentru arderea instantanee a combustibilului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuptoare pe gaz, disponibile la adâncimi de 37 și 40 de inchi pe Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A6RJX137 "37.75 "€6,473.25
A6RJX837 "37.75 "€7,952.09
B6RJV737 "37.75 "€6,556.43
B6RJW437 "37.75 "€7,893.31
C6RJY540 "36 "€9,569.17
C6RJZ240 "36 "€10,543.02
DAYTON -

Cuptor cu conducte pe gaz, tip cuptor cu ventilație electrică

Cuptoarele Dayton pe gaz sunt proiectate pentru a încălzi clădiri comerciale uriașe. Aceste cuptoare se atașează la o conductă de gaz natural și sunt utilizate ca componente ale unui sistem existent de încălzire, completare și încălzire/răcire. Aerul generat este încălzit pe măsură ce trece prin cuptor, care este apoi distribuit de conductele sistemului. Alegeți dintr-o gamă de cuptoare cu conducte, disponibile la adâncimi de 37 și 40 de inci.

StilModelIeșire BtuHAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A6RJV4180,00037 "37.75 "€4,790.28
A6RJW1180,00037 "37.75 "€5,589.36
B6RJW8180,00037 "37.75 "€4,790.28
B6RJX5180,00037 "37.75 "€5,630.81
C6RJY9200,00040 "36 "€8,733.45
C6RJY2200,00040 "36 "€7,865.95
DAYTON -

Cuptoare cu conducte pe gaz

Cuptoarele cu conducte Dayton pe gaz încălzesc clădiri comerciale mari, cum ar fi birouri, școli și magazine. Acestea se atașează la o conductă de gaz natural și sunt utilizate ca componente ale unui sistem existent de încălzire, încălzire/răcire sau de completare. Alegeți dintr-o gamă de aceste cuptoare cu conducte pe gaz, disponibile la adâncimi de 37 și 40 de inci.

StilModelAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A6RJV137 "37.75 "€3,653.31
B6RJW537 "37.75 "€3,680.34
A6RJV837 "37.75 "€4,136.86
B6RJX237 "37.75 "€4,136.86
C6RJX940 "36 "€5,563.73
C6RJY640 "36 "€5,937.19
DAYTON -

Cuptoare pentru conducte interioare, intrare BtuH 200000

Cuptoarele Dayton pe gaz sunt echipamente de încălzire interioară cu ventilație electrică, concepute pentru a încălzi spațiile comerciale, industriale și rezidențiale. Aceste cuptoare cu conducte pe gaz schimbă o cantitate mare de căldură cu schimbătoare de căldură tip clapă, oferind o capacitate de intrare de 200000 BtuH. Sunt certificate ETL pentru funcționare în siguranță, cu caracteristici suplimentare de siguranță. Cuptoarele de interior Dayton sunt echipate cu un aprindetor direct cu scânteie pentru ardere deschisă și un ventilator pentru distribuirea aerului încălzit cu un debit de 4938 CFM. Aceste schimbătoare de căldură primare din oțel aluminizat asigură un schimb eficient de căldură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuptoare interioare cu conducte, disponibile la adâncimi de 37 și 40 de inchi pe Raptor Supplies.

StilModelAdâncimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A6RJV337 "37.75 "€4,245.34
B6RJW737 "37.75 "€4,299.77
A6RJW037 "37.75 "€4,973.50
B6RJX437 "37.75 "€4,973.50
C6RJY140 "36 "€7,117.36
C6RJY840 "36 "€7,732.79
GOODMAN -

Cuptoare rezidentiale pe gaz, gaze naturale

StilModelPreț (ex. TVA)
AGM9S961005CN€3,357.49
BGM9S800804BN€1,851.63
BGM9S800603AN€1,670.26
BGM9S801005CN€2,062.21
GOODMAN -

Cuptor cu flux ascendent, gaz natural, 80000 Btuh de intrare, 64000 Btuh de ieșire

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GMES800804BNCE9CUF-
RFQ

Cuptoare cu conducte cu gaz

Cuptoarele cu conducte pe gaz sunt ideale pentru încălzirea spațiilor comerciale mari și pentru asigurarea conductibilității termice cu ajutorul ventilației gravitaționale. Aceste Dayton Cuptoarele cu conducte interioare sunt dotate cu schimbătoare de căldură primare din oțel aluminizat pentru a facilita transferul de căldură și pentru a circula aerul cald prin conducte cu ajutorul motoarelor de suflante interioare. Acestea au un sistem de aprindere directă prin scânteie care generează o sarcină de înaltă tensiune și arcuri în bujie; astfel aprinderea amestecului combustibil/aer direct în sistemul cuptorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuptoare cu conducte disponibile cu viteze ale fluxului de aer care variază de la 2469 la 9877 CFM.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?