Încălzitoare de apă fără rezervor de gaz

Filtru

Încălzitoarele de apă fără rezervor cu gaz sunt încălzitoare cu aerisire directă utilizate în industriile comerciale pentru încălzirea apei prin aspirarea aerului din exterior și extragerea energiei termice din combustibilul combustibil.
BOSCH -

Încălzitor de apă, fără rezervor

Încălzitoarele de apă fără rezervor Bosch sunt proiectate pentru a preîncălzi apa rece care intră prin utilizarea căldurii captate din gazele de eșapament. Aceste încălzitoare au un sistem de aprindere electronică și un design patentat al arzătorului care oferă până la 98% din eficiența termică. Acestea sunt în continuare integrate cu un design care economisește spațiu pentru instalare ușoară, operare și întreținere simplă și o facilitate încorporată de protecție împotriva înghețului pentru a proteja unitatea atunci când temperaturile scad sub punctul de îngheț. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare de apă, disponibile în variantele NG și LP Raptor Supplies.

StilModelTip de gazPreț (ex. TVA)
AC 1210 ES LPPropan lichid€4,635.66
AC 1210 ESC LPPropan lichid€4,850.48
BC 1210 ESC NGGaz natural€4,817.37
BC 1210 ES NGGaz natural€4,635.66
BOSCH -

Incalzitor de apa incalzitor

StilModelTip de gazPreț (ex. TVA)
A940 ES LPLP€2,651.18
B940 ES NGNatural€2,607.61
RHEEM -

Încălzitoare de apă fără rezervor de gaz

StilModelPreț (ex. TVA)
ARTGH-CM95DVLP€3,025.30
BRTG-84DVLP€1,609.64
CRTG-95DVLP€2,260.98
CRTG-84DVLN€1,690.30
DRTG-95DVLN-1€2,253.50
ERTGH-84DVLN-2€2,221.17

Întrebări Frecvente

Care este rata de activare a debitului acestor încălzitoare de apă fără rezervor cu gaz?

Au o rată minimă de activare a debitului de 0.5 GPM.

Ce tip de montaj permit aceste încălzitoare de apă?

Acestea permit montarea pe perete pentru o instalare ușoară și sigură.

La ce presiune maximă a apei pot rezista aceste încălzitoare de apă pe gaz fără rezervor?

150 PSI.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?