Accesorii pentru încălzirea unității de gaz

Filtru

DAYTON -

Plăci de control

StilModelPreț (ex. TVA)
A11J28R06881€864.73
RFQ
BVEGGS45908G€343.07
RFQ
MANITOWOC -

Plăci de control

StilModelPreț (ex. TVA)
A000001238€621.26
A000000653€1,109.54
A7629243€1,080.66
B7629073€1,443.73
C2006199€1,697.53
D7627823€2,686.28
DAYTON -

Kit orizontal de admisie a aerului de ardere

Kiturile orizontale de admisie a aerului de ardere Dayton sunt concepute pentru a menține aerul din interior curat. Ei canalizează vaporii din spațiul interior pe măsură ce încălzitorul transformă combustibilul în căldură. Aceste kituri includ ansambluri de cutie de aerisire de 5 inch, capace de aerisire de 5 inch, colare de admisie a aerului de 8 inch și materiale de etanșare. Sunt disponibile în variante de ventilație orizontală de 5 și 6 inchi.

StilModelAerisirePreț (ex. TVA)
A32V2645 "orizontal€1,156.09
A32V2656 "orizontal€1,472.35
DAYTON -

Admisie verticală a aerului de ardere

Kiturile de admisie verticală a aerului de ardere Dayton cuprind ansambluri de cutie de aerisire de 5 inchi, capace de aerisire de 5 inch, colere de admisie de aer de 8 inch și etanșanți pentru a menține aerul din interior curat. Acestea permit evacuarea fumului din spațiul interior pe măsură ce încălzitorul transformă combustibilul în căldură. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste kituri de admisie a aerului disponibile în opțiuni de ventilație verticală de 5 și 6 inchi.

StilModelAerisirePreț (ex. TVA)
A32V2665 "Vertical€1,269.67
A32V2676 "Vertical€1,707.52
DAYTON -

Duze de reducere

Duzele de descărcare Dayton sunt proiectate pentru a ghida o admisie a aerului într-un spațiu închis. Acestea sunt folosite cu un încălzitor de perete sau de tavan cu gaz, amplasat sus, pentru a furniza aer în partea de jos. Aceste unități sunt ideale pentru utilizare cu suflante Dayton, unități de ventilație și ventilatoare. Ele vin incluse cu hardware de montare și asamblare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste duze de răsucire, disponibile în variante de unghi de deschidere de 30, 60 și 90 de grade pe Raptor Supplies.

StilModelPreț (ex. TVA)
A32V270€240.68
B32V276€640.55
A32V268€197.17
A32V269€209.51
C32V271€266.63
C32V272€310.10
B32V274€414.25
C32V273€397.40
B32V275€480.49

Accesorii pentru încălzirea unității de gaz

Raptor Supplies oferă o gamă largă de accesorii pentru încălzirea unității pe gaz de la mărci precum Dayton și Fostoria pentru a spori funcționalitatea încălzitoarelor de perete și tavan. Aceste accesorii includ kituri de aerisire de admisie a aerului de ardere pentru evacuarea fumului, suporturi de montare pe perete pentru montarea unităților de încălzire și duze pentru transformarea surselor de combustibil. Sunt disponibile în opțiuni de ventilație de 5 și 6 inchi atât pentru poziții orizontale, cât și verticale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?