Încălzitoare pentru unități de gaz

Filtru

Aparatele de încălzire pe gaz Dayton pot fi suspendate de pereți sau tavane pentru încălzire intermitentă sau continuă în zone, cum ar fi fabrici, depozite, depozite, stații de service și garaje....Află mai multe

DAYTON -

Unități de încălzire pe gaz natural

StilModelFlux de aerTipul de unitateTipul motoruluiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A55FG66Cfm 1600DirectSP43-1/2 "33-3/4 "25-1/4 "€2,450.21
RFQ
A55FG67Cfm 2200DirectPSC43-1/2 "33-3/4 "25-1/4 "€2,589.93
RFQ
B55FG92Cfm 4724CureaCapac. start56-1/8 "34 "55-1/4 "€7,722.34
RFQ
DAYTON -

Unități de încălzire cu profil redus de gaz

Unitățile de încălzire cu profil redus pe gaz Dayton oferă încălzire continuă în zone mari, cum ar fi depozite, fabrici, depozite, garaje și stații de service. Aceste încălzitoare sunt mai compacte decât încălzitoarele cu profil standard și sunt, de asemenea, potrivite pentru spații înguste sau zone cu spațiu redus. Ele pot fi suspendate de tavane sau pereți pentru a încălzi medii cu spațiu limitat la podea și oferă debite de până la 1300 cfm. Aceste încălzitoare oferă o capacitate maximă de încălzire de 97200 BtuH.

StilModelFlux de aerIeșire BtuHAdâncimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimePreț (ex. TVA)
A2RYU7Cfm 37024,30025.875 "3.012.38 "€2,088.48
A2RYU8Cfm 55036,45025.875 "3.012.38 "€2,163.04
A2RYU9Cfm 74048,80026.187 "3.715.875 "€2,298.41
A2RYV1Cfm 92060,75026.187 "4.115.875 "€2,379.63
A2RYV2Cfm 110072,90026.375 "5.722.625 "€2,682.49
B2RYV3Cfm 130085,05026.375 "6.422.625 "€2,643.88
B2RYV4Cfm 147597,20026.375 "6.422.625 "€2,712.96
DAYTON -

Încălzitoare pentru unități de gaz

StilModelFlux de aerIeșire BtuHAdâncimeAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
A55FG68Cfm 2400124,50043-1/2 "6.933-3/4 "25-1/4 "€2,680.52
A55FG71Cfm 3450207,50043-1/2 "833-3/4 "37-1/4 "€3,621.31
B55FG74Cfm 5800332,00044-3/4 "13.834 "55-1/4 "€5,326.94
NEXUS -

Unități de încălzire pe perete și tavan cu gaz

StilModelPreț (ex. TVA)
A11HU300A1NS1110A€10,577.58
B11HU100A1NS1110A€6,327.01
B11HU050A1NS1110A€4,942.07
B11HU150A1NS1110A€6,862.08
A11HU200A1NS1110A€7,851.59
A11HU400A1NS1110A€13,131.81

Încălzitoare pentru unități de gaz

Încălzitoarele de gaz sunt suspendate de pereți sau tavan pentru a asigura încălzirea ocazională sau continuă în depozite, fabrici, garaje și încăperi. Dayton Unitățile de încălzire pe gaz nu ocupă spațiu pe podea și dispun de un schimbător de căldură și un ventilator pentru a furniza aer cald în zonă. Aceste încălzitoare sunt convertibile pe teren pentru a avea atât configurații cu ardere deschisă, cât și separată. Încălzitoarele cu configurație cu ardere deschisă aspiră aer din zona înconjurătoare pentru a furniza aer încălzit, în timp ce încălzitoarele cu configurație cu ardere separată preiau aer din afara zonei pentru încălzire în cazul condițiilor de încăpere murdare și corozive. Raptor Supplies oferă o gamă largă de încălzitoare pentru unități de gaz, disponibile în varianta de încălzire a unităților de gaz cu profil redus, care oferă o dimensiune compactă și încălzitoare pentru unități de gaz cu profil standard, oferind o putere termică mai mare.

Întrebări Frecvente

La ce se folosește un ventilator cu elice?

Încălzitoarele pe gaz Dayton sunt echipate cu ventilatoare cu elice care oferă un mecanism de rotație cu ajutorul palelor special înclinate pentru a genera forță și un flux de aer mai mare cu o mică creștere a presiunii.

Este un încălzitor pe gaz mai bun decât un încălzitor electric?

În general, încălzitoarele pe gaz produc căldură mai mare în mai puțin timp în comparație cu cuptoarele electrice, ceea ce le face ideale pentru climatele mai reci. Încălzitoarele pe gaz sunt alimentate cu un combustibil, cum ar fi gaz natural, GPL (gaz petrolier lichefiat), propan sau butan pentru a circula uniform căldura în întreaga instalație.

Un încălzitor de perete este un încălzitor unitar?

Da, încălzitoarele de perete sunt unități de încălzire instalate direct pe un perete în garsoniere, spații de locuit compacte și birouri mici. Aceste unități generează o cantitate bună de căldură, menținând astfel spațiul mic cald și confortabil și nu necesită spațiu pe podea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?