Testatoare de umiditate a cerealelor

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
AMINIGAC1P€1,409.43
AMINIGAC1€919.46
DICKEY-JOHN -

Testatoare de umiditate a cerealelor

StilModelSursa de putereTipPreț (ex. TVA)
AGAC2100AGZ120 / 240 VACBancă€7,605.86
BGAC500XT120 / 240VAC sau 12VDCSemi-portabil€5,077.12
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Aparatul de măsurat umiditatea cerealelor de la 8 la 20

ModelArticolPreț (ex. TVA)
MMG608AD3FTL€359.73

Testatoare de umiditate a cerealelor

Testatoarele de umiditate a cerealelor sunt utilizate pentru a măsura conținutul și temperatura de umiditate în timpul alocării, achiziției, depozitării și prelucrării cerealelor ambalate. Raptor Supplies oferă o gamă largă de teste de umiditate a cerealelor de mare precizie de la mărci precum General Tools & Instruments LLC și DICKEY-john Corporation. Aceste testere simplu de utilizat constau dintr-un senzor care detectează conținutul de umiditate (5 până la 45 %) din boabe și un microprocesor care analizează semnalul care urmează să fie afișat pe LCD. Testerele de umiditate General Tools sunt dotate cu sonde cu ac lungi din oțel inoxidabil pentru a calcula cu ușurință procentul de umiditate al orezului, paddyului, porumbului și grâului. Aceste testere au un grafic cu bare cu LED roșu care mărește citirea LCD, un comutator de funcție pentru selectarea modului de configurare a umidității și a temperaturii și un comutator de selecție a materialului pentru selectarea tipului de cereale sau aliment care urmează să fie măsurat. Analizoarele portabile de umiditate pentru cereale de la DICKEY-john Corporation are o interfață condusă de meniu care simplifică operațiunile și o facilitate de compensare automată a temperaturii care poate calcula conținutul de umiditate al cerealelor cu temperaturi cuprinse între 32 și 122 de grade Fahrenheit. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste teste de umiditate pentru cereale extrem de precise disponibile în variante portabile, semiportabile și de banc, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?