Pompe de grăsime

Filtru

WESTWARD -

Pompa de grăsime cu recipient

StilModelSe potrivește cu dimensiunea containeruluiMaterialPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A15F22022 lb.Oțel, cauciuc nitrilic8700 psi€868.50
B29FW9744 lb.Aluminiu, alamă, cauciuc nitrilic și oțel4000 psi€875.84
WESTWARD -

Pompa cu butoi cu maneta

StilModelPreț (ex. TVA)
A19XH38€81.72
B19XH39€90.89
LINCOLN -

Pompe de grăsime

Pompele de grăsime Lincoln sunt ideale pentru transferul grăsimii cu vâscozitate scăzută până la medie de la tamburi la rezervoare folosind o pârghie de operare, cu volum de cursă cuprins între 0.303 oz și 1.5 oz. Aceste pompe cu cupe acționate manual asigură lubrifierea componentelor în mișcare, cum ar fi rulmenți, butuci, știfturi și fitinguri pentru o funcționare excelentă la presiune imensă. Acestea au capace pentru tambur pentru separarea impurităților de grăsime și un separator de apă pentru a preveni deteriorarea ansamblului pompei de către umiditate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe portabile pentru unsoare cu găleată, disponibile în lungimi de furtun de 4 și 5 picioare pe Raptor Supplies.

StilModelAdmisieSe potrivește cu dimensiunea containeruluiLungimea furtunuluiMaterialPresiune maximăPreț (ex. TVA)
AG400-25 - 50 lb.4ftAluminiu, oțel carbon, nitril, poliuretan-€105.86
B2004-400 lb./55 gal. Tobă--7500 psi€9,349.72
C1292-35 lb / 5 gal.5ft--€803.54
D19101/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel7500 psi€10,475.27
D19031/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel8000 psi€11,625.74
D19041/2 "FNPT400 lb./55 gal. Tobă-Oţel7500 psi€11,412.60
E14181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,608.25
F9261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tobă5ft-7500 psi€3,441.21
G9181/4 "NPTF120 lb./16 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,105.20
H14261/4 "NPTF400 lb./55 gal. Tobă5ftOţel7500 psi€3,446.07
WESTWARD -

Pompa de umplere cu unsoare

StilModelSe potrivește cu dimensiunea containeruluiMaterialPreț (ex. TVA)
A5NU025 - 50 lb.Oțel, aluminiu, alamă, PTFE, NBR, acetal€464.84
B5NUD925 - 50 lb.Oțel, aluminiu, zinc, alamă, NBR€137.69
C29FW95120 lb.Aluminiu, oțel și zinc€402.72
WESTWARD -

Pompa de tambur cu acțiune cu pârghie

StilModelPreț (ex. TVA)
A19XH29€76.04
B19XH30€68.97
C19XH31€50.50
LINCOLN -

Pompa de umplere a pistolului de grăsime

StilModelSe potrivește cu dimensiunea containeruluiPreț (ex. TVA)
A129625 - 50 lb.€172.11
B500120 lb.€802.65
WESTWARD -

Pompa de grăsime 11 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
29FW96AB8VAM€730.97
LEGACY -

Pompa de umplere a pistolului de grăsime 35 lb / galon

ModelArticolPreț (ex. TVA)
L3060AE2WQB€120.28
LINCOLN -

Pompa de grăsime cu container 40 Lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1275AF2VBM€1,886.84
OIL SAFE -

Pompa de umplere cu unsoare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
331440AG7KXF€361.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?