Alezător de mână

Filtru

IMPERIAL -

Alezoare pentru tuburi interioare/exterioare, 3/16 până la 1-1/2 inchi OD

Uneltele imperiale de alezare și debavurat sunt potrivite pentru alezarea marginilor interioare și exterioare ale tuburilor și pentru debavurarea atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic pentru o suprafață mai netedă. Aceste unități au un corp turnat sub presiune, cu mânere cu design canelat, pentru a se potrivi confortabil în palmă în timp ce funcționează în tuburi de cupru, aluminiu și alamă. Sunt integrate cu lame de tăiere din oțel călit din 3 piese pentru alezarea la un unghi de 60 de grade pentru margini perfect netede și sunt disponibile în variante de lungime de 2.25 și 3 inci. Raptor Supplies De asemenea, oferă îndoitoare cu pârghie cu un cârlig larg pentru a prinde în siguranță tubulatura.

StilModelTip lamăCapacitateFuncţieArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
A208-F3 freze de masă goale3/16 a 1 1/2 "Aleze marginile interioare și exterioare ale tubului, debavurează CW/CCWAlezoare pentru tuburi interioare/exterioare3"€39.40
B208-FSS5 Flaute3/16 to 1-1/2În sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornicAlezoare pentru tuburi2.25€163.77
RIDGID -

Alezoare interior-exterior

StilModelTip lamăCapacitateLungime totalăPreț (ex. TVA)
A2998336 Tăierea muchiilor1/4" To 1-1/4"2.375 "€83.23
B2999345 Tăierea muchiilor1/2 "până la 2"3.5 "€147.68
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Alezoare pentru țevi

StilModelManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț (ex. TVA)
A130Oțel de scule întărit, călitT5.625 "€32.75
B131PlasticȘurubelniță canelată6.25 "€29.14
WESTWARD -

Alezoare pentru țevi cu clichet spiralat 1/4-2 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3CYV4AC8PTN€245.75
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Capac de alezat/confundare până la 3/4 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
196AD3HFP€16.01
RIDGID -

Țeavă în spirală alezoare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
34955AD6RRT€513.22
KLEIN TOOLS -

Șurubelniță de alezare a conductei, 7-1 / 2 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
85191AE4LQZ€70.72
KLEIN TOOLS -

Alezoare pentru conducte de putere, lungime totală 5.75 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
85091CE4XQK€68.37
RIDGID -

Aleză din oțel inoxidabil Capac de 1/8 la 1-1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
43573AB6LNX€98.92
KLEIN TOOLS -

Alezoare pentru conducte, perete subțire

ModelArticolPreț (ex. TVA)
19352AB9HWT€37.31
WESTWARD -

Alezoare pentru țevi Interior/exterior 1/4-1 1/2 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3CYU5AC8PTE€15.53

Alezător de mână

Raptor Supplies oferă o gamă largă de alezoare de mână de la mărci precum General, imperial, Klein Tools, Ridgid și spre vest; ideal pentru aplicații de prelucrare a metalelor. Ele măresc dimensiunea unei găuri formate anterior, cu o cantitate mică, dar cu un grad ridicat de precizie pentru a lăsa părțile laterale extrem de netede. Aceste scule de mână sunt integrate cu un set de muchii așchietoare paralele drepte sau elicoidale, de-a lungul lungimii corpului cilindric, șlefuite la o orientare unghiulară și cu o ușoară tăietură. Sunt disponibile în variante de materiale din oțel călit, oțel călit pentru scule, oțel inoxidabil și oțel pentru scule Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?