Roți și osii pentru camioane manuale

Filtru

Roțile și osiile stivuitorului sunt componente esențiale ale stivuitorului, care oferă suportul și mobilitatea necesare pentru a deplasa sarcini grele.
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A2002-31216-13/16 "€18.41
RFQ
A2002-31318 "€18.41
RFQ
B & P MANUFACTURING -

axe

StilModelPreț (ex. TVA)
A2012-200€35.18
RFQ
A2012-201€32.10
RFQ
A2012-202€31.67
RFQ
A2012-203€30.98
RFQ
A4305-204€19.86
RFQ
ANWL€99.93
RFQ
B2006-223€39.66
C2002-273€32.13
StilModelPreț (ex. TVA)
ANWL€80.58
RFQ
ANWS€156.85
RFQ
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
ANWS-€78.99
RFQ
A2002-273-€27.84
RFQ
A2002-272-€30.98
RFQ
A2001-21116 13 / 16 "€15.81
RFQ
A2001-20118 "€12.56
RFQ
WESCO -

Accesoriu pentru camion cu tambur dărâmat

StilModelMaterialPreț (ex. TVA)
A240211Oţel inoxidabil€635.13
B240210Oţel€202.29
MAGLINER -

Set osie 18 inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
224025AF6CWZ€24.11
VESTIL -

Camion de mână cu patru roți, 600 lb. Capacitate

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TWC-600-DLXAG8BFV€571.66
MAGLINER -

Roată umplută cu spumă pentru camion manual Lățime de 3-1 / 2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
131010AE7JTU€137.31
APPROVED VENDOR -

Roată din cauciuc cu diametrul de 8 inci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10830AF3WZN€83.28
FERVI -

Roată, 250 x 75 mm Dimensiunea roții, poliuretan

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0461CJ4LDY€26.21
Vezi detalii
DAYTON -

Axă

ModelArticolPreț (ex. TVA)
31UL07CH9PXM€36.80
Vezi detalii

Roți și osii pentru camioane manuale

Roțile și axele camionului de mână includ seturi de osii, atașamente pentru 4 roți, roți umplute cu spumă, suporturi pentru roți etc. De exemplu, anvelopele umplute cu spumă pot fi folosite la tractoare sau alte echipamente grele ca înlocuitor pentru cauciucul solid sau anvelopele pneumatice și oferă rezistență la perforare. mai ales pe terenuri accidentate

Întrebări Frecvente

Cum să întreținem roțile și osiile camionului de mână?

  • Întreținere regulată, cum ar fi inspectarea roților și axelor pentru uzură și deteriorare pentru a se asigura că stivuitorul de mână funcționează corect.
  • Lubrifierea roților și axelor poate prelungi durata de viață a acestora.

Se poate demonta axa camionului în loc să o înlocuiască?

Deteriorări minore, cum ar fi mici zgârieturi, pot fi adesea reparate, dar dacă axa este îndoită sau grav deteriorată, cel mai bine este să o înlocuiți.

Ce este un camion de mână Liberator?

Un stivuitor manual liberator este un stivuitor manual specializat conceput pentru manipularea sarcinilor grele. De obicei, are un cadru ranforsat și roți mai mari decât un camion de mână standard, permițându-i să suporte mai multă greutate.

Care sunt cei mai buni lubrifianți pentru osiile de stivuitoare Liberator?

Lubrifianții (unsoare sintetică sau ulei) sunt utilizați pe piesele din oțel sau metal pentru funcționarea lină și longevitatea componentelor critice.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?