Manipulează nucile

Filtru

APOLLO VALVES -

Manipulează nucile

StilModelPreț (ex. TVA)
AC1503-00€5.47
RFQ
AC1523-00€2.19
RFQ
AC1524-00€4.32
RFQ
PEERLESS HARDWARE -

Manipulează nucile

StilModelDia./Dimensiunea firuluifinalizareaFlanșă Dia.ÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A2-EF0-510D72-Simplu15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "€212.24
B2-GH0-510D741/2 "-13Simplu1.25 "1.875 "4.5 "€247.05
C2-GH0-5106741/2 "-13zinc1.25 "1.875 "4.5 "€274.29
D2-CD0-5106701/4 "-20zinc15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€208.19
E2-CD0-510D701/4 "-20Simplu15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€163.61
F2-JJ0-5106763/4 "-10zinc1.25 "1.625 "4.75 "€322.36
C2-EF0-5106723/8 "-16zinc15 / 16 "1 13 / 16 "4.25 "€246.27
G2-II0-5106755/8 "-11zinc1.25 "1.625 "4.75 "€306.16
E2-II0-510D755/8 "-11Simplu1.25 "1.625 "4.75 "€280.24
C2-DE0-5106715/16 "-18zinc15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€208.14
E2-DE0-510D715/16 "-18Simplu15 / 16 "1 9 / 16 "3.75 "€179.81

Manipulează nucile

Piulițele mânerului sunt ideale pentru fixarea pe șuruburi și supapele de control pentru aplicații de manipulare a fluidelor, producție și producție.

Întrebări Frecvente

Cum se instalează o piuliță mâner?

  • Asigurați-vă că mânerul și tija sunt curate și fără reziduuri sau coroziune.
  • Glisați mânerul pe tijă sau arbore, aliniindu-l cu orientarea dorită.
  • Așezați piulița mânerului peste capătul tijei sau al arborelui, înfilând-o pe fire.
  • Asigurați-vă că piulița mânerului este suficient de strânsă pentru a asigura o legătură sigură între mâner și tijă.
  • Utilizați o cheie sau un clește pentru a strânge și mai mult piulița mânerului, asigurându-vă că este bine fixată de mâner și de tijă.
  • Testați mânerul pentru a vă asigura că se mișcă fără probleme și că este atașat ferm de tijă sau arbore.

Cum se întreține piulița mânerului?

  • Păstrați întotdeauna piulița mânerului și zona înconjurătoare curate de praf. Utilizați o cârpă moale sau o perie și săpun ușor pentru curățare.
  • Inspectați regulat piulița mânerului pentru semne de uzură, coroziune sau deteriorare. Dacă se detectează vreo problemă, înlocuiți complet piulița mânerului pentru a preveni scurgerile.
  • Folosiți o cheie sau un clește pentru a strânge periodic piulița mânerului, pentru a vă asigura că rămâne bine și fixată de mâner și tijă.
  • Ungeți filetele piuliței mânerului și zona înconjurătoare cu un lubrifiant pe bază de silicon pentru a preveni coroziunea și pentru a asigura funcționarea lină a mânerului.
  • Dacă piulița mânerului este deteriorată sau uzată, trebuie înlocuită imediat pentru a preveni slăbirea sau instabilitatea mânerului.

Care este beneficiul zincării?

Zincarea implică acoperirea suprafeței fontei ductile cu un strat de zinc printr-o varietate de procese, cum ar fi galvanizarea sau galvanizarea la cald. Oferă un strat protector care poate ajuta la prevenirea coroziunii și a ruginii pe suprafața fierului de călcat. De asemenea, poate îmbunătăți aspectul fierului de călcat, oferindu-i un finisaj strălucitor, reflectorizant. Zincarea este ideală pentru aplicații în care rezistența la coroziune este importantă, cum ar fi în medii în aer liber sau marine.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?